科学研究・開発用品 :「硫化水素計」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIKCO(ジコー)ガス検知警報器
校正データがメモリーされた別売センサカートリッジで容易にセンサ変換をすることができます。警報設定を、任意に変更することが可能です(警報濃度×2点、警報保持/自動復帰)。外部警報出力を用いて、回転灯、電磁弁などを制御させることが可能です。
1台
109,800 税込120,780
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

海、湖、河川、または排水や泥土、土壌に含まれるすべての硫化物を、現場で短時間(約10分)で測定できます。 ガス発生管に試料を取り、酸を添加し、硫化水素の発生にてその量を検知管で測定します
対象ガス全硫化物 測定範囲0.002~0.2mg/L 仕様●測定手順:1秤量した泥土、土壌試料を蒸留水5mLで発生管に流し込む。泥水などの場合、試験管で計り、少量の蒸留水でガス発生管に流し込む。218N硫酸2mLをガス発生管に添加する。3気体採取器のハンドルを引き、発生する硫化水素をサンプリングする。(数回繰り返して硫化物を全て硫化水素に置換させる)検知管の目盛りを読み取り、試料中の硫化物濃度を計算する。
1組
119,800 税込131,780
10日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります