フィルム表面に磁気の変化を感じると、N極・S極の境界が明暗となって浮かび上がり、一見同じように見える磁石も、着磁の様子に違いがあることが観察できます。
Bio-PlexProTotalTargetシングルプレックスセットは、細胞培養もしくは組織サンプルから得られたCellLysateからターゲットタンパク質の検出が可能です。本アッセイはリン酸化タンパク質の相対濃度を測定します。リン酸化タンパク質と総タンパク質を測定する場合には、別々のウェルで測定する必要があります。キットの構成抗体付磁気ビーズ検出抗体※測定にはBio-PlexProCellSignalingReagentキット(171304006M)が必要です。また、対応するCellLysateを使用していただくことを推奨しております。
アズワン品番62-0857-50
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
1セット
¥49,980
税込¥54,978
21日以内出荷
Bio-PlexProTotalTargetシングルプレックスセットは、細胞培養もしくは組織サンプルから得られたCellLysateからターゲットタンパク質の検出が可能です。本アッセイはリン酸化タンパク質の相対濃度を測定します。リン酸化タンパク質と総タンパク質を測定する場合には、別々のウェルで測定する必要があります。キットの構成抗体付磁気ビーズ検出抗体※測定にはBio-PlexProCellSignalingReagentキット(171304006M)が必要です。また、対応するCellLysateを使用していただくことを推奨しております。
アズワン品番62-0857-49
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
1セット
¥49,980
税込¥54,978
21日以内出荷
日本薬局方に準拠します。設定値・実値をデジタル表示します。マイクロプロセッサーによる温度・速度制御されます。目視による融点測定です。拡大鏡にて観察が容易です。設定値と融点値を自動保存されます。均一な温度でのバスオイルを使用した自動磁気撹拌機です。自動制御、自動検知、自動診断、自動的に警報発信できます。薬品以外、香料、染料、及び他の有機結晶性物質の融点測定にも対応します。
仕様●測定範囲:50~270℃●精度:<200℃ ±0.5℃ / ≧200℃ ±1.0℃●使用温度:15~35℃●設定温度範囲:50~260℃●熱媒体:シリコーンオイル●油槽ビーカー容量:250mL●温度上昇速度:0.5、1.0、1.5、3.0℃/分●速度精度:≦10%●ヒーター:200W●電源:AC 110±10%V、50もしくは60Hz●消費電力:600W●外寸:550×310×470mm●重量:32kg
アズワン品番65-5536-33
1台
¥299,800
税込¥329,780
47日以内出荷
Bio-PlexProRBMApoptosis1パネルは、内在性パスウェイによるアポトーシスとの関連性、兆候、誘導に関わる細胞内タンパク質の検出のために使用することができます。。測定項目。Bak。Bax。LaminB。Smac。対応サンプル。Celllysates。組織lysates。特長。高精度および高いLot間の再現性。磁気ビーズ採用。2段階のクオリティコントロール。キットの構成。抗体付磁気ビーズ。検出抗体。スタンダード。2段階のコントロール。スタンダード希釈液。ブロッキングバッファー。Lysate希釈バッファー(LDB)。サイトゾル抽出バッファー(CEB)。10xアッセイバッファー。10xストレプトアビジン-PE。フラットボトムプレート。シーリングテープ
種別1 4-Plex パネル
アズワン品番62-0857-73
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
1セット
¥289,800
税込¥318,780
21日以内出荷
Bio-PlexProRBMApoptosis3パネルは、内在性パスウェイによるアポトーシスとの関連性、兆候、誘導に関わる細胞内タンパク質の検出のために使用することができます。。測定項目。Activecaspase-3。Bcl-xL/Bakdimer。Mcl-1/Bakdimer。Survivin。対応サンプル。Celllysates。組織lysates。特長。高精度および高いLot間の再現性。磁気ビーズ採用。2段階のクオリティコントロール。キットの構成。抗体付磁気ビーズ。検出抗体。スタンダード。2段階のコントロール。スタンダード希釈液。ブロッキングバッファー。Lysate希釈バッファー(LDB)。サイトゾル抽出バッファー(CEB)。10xアッセイバッファー。10xストレプトアビジン-PE。フラットボトムプレート。シーリングテープ
種別3 4-Plex パネル
アズワン品番62-0857-75
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
1セット
¥289,800
税込¥318,780
21日以内出荷
Bio-PlexProRBMApoptosis2パネルは、内在性パスウェイによるアポトーシスとの関連性、兆候、誘導に関わる細胞内タンパク質の検出のために使用することができます。。測定項目。Bad。Bax/Bcl-2dimer。Bcl-xL。Bim。Mcl-1。対応サンプル。Celllysates。組織lysates。特長。高精度および高いLot間の再現性。磁気ビーズ採用。2段階のクオリティコントロール。キットの構成。抗体付磁気ビーズ。検出抗体。スタンダード。2段階のコントロール。スタンダード希釈液。ブロッキングバッファー。Lysate希釈バッファー(LDB)。サイトゾル抽出バッファー(CEB)。10xアッセイバッファー。10xストレプトアビジン-PE。フラットボトムプレート。シーリングテープ
種別2 5-Plex パネル
アズワン品番62-0857-74
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
1セット
¥319,800
税込¥351,780
21日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。