科学研究・開発用品 :「秤量 器」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黒色のディスポーザブル秤量皿です。 材質はポリスチレン製で、フラスコや試薬瓶に移しやすい柔軟性の高い構造です。
1箱(100枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製の秤量皿です。
材質ステンレス 長さ(mm)95
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

野中理化器製作所アルミ秤量缶B
水分(固形分量の乾燥測定などに使用する容器です。)。アルミ製の秤量缶は、軽くて熱伝導性が良く、破損しにくいので取り扱いも容易です。
仕様●サイズ:小●寸法:上径Φ60×下径Φ48×高さ30mm、板厚0.8t●材質:アルミ(アルマイト仕上)●蓋につまみ付 アズワン品番65-8892-43
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

野中理化器製作所アルミ秤量缶B
水分(固形分量の乾燥測定などに使用する容器です。)。アルミ製の秤量缶は、軽くて熱伝導性が良く、破損しにくいので取り扱いも容易です。
仕様●サイズ:特大●寸法:上径Φ69×下径Φ54×高さ50mm、板厚0.8t●材質:アルミ(アルマイト仕上)●蓋につまみ付 アズワン品番65-8892-39
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

野中理化器製作所アルミ秤量缶B
水分(固形分量の乾燥測定などに使用する容器です。)。アルミ製の秤量缶は、軽くて熱伝導性が良く、破損しにくいので取り扱いも容易です。
仕様●サイズ:大●寸法:上径Φ61×下径Φ48.5×高さ47mm、板厚0.8t●材質:アルミ製、アルマイト仕上●蓋につまみ付 アズワン品番65-8892-41
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

ガラス製の計量容器です。 口の細いフラスコ等にも簡単に試料を入れることができる構造です。 底面は平らになっており、計量中も安定します。
材質ホウケイ酸ガラス 容量(mL)6
1箱
5,298 税込5,828
翌日出荷

食品中の水分には、タンパク質、炭水化物、アミノ酸、その他と結合した結合水とそれらに結びつかない遊離水がありますが、この遊離水の増減が微生物の増殖に関係します。水分活性はこの遊離水が食品にどの程度含まれているかを表す指標です。このコンウェイ水分活性測定器は、水分活性値を求めるための必要な器具をセットしたものです。食品の水分活性測定に必要な器具をセットしてあります。
セット内容標準型ユニット×6個、ピンセット×1個、アルミ秤量ケース×6個、滴下びん×1個、アルミ箔(60枚)、グリース(5g)、薬サジ×1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約470×350×110 アズワン品番64-3880-36
1セット
63,980 税込70,378
3日以内出荷

エルメックスシリコンチューブ
エルメックス社自動秤量分注装置DTcubeDT-3、簡易分注器AP0104に対応しています。
材質シリコンゴム 長さ(m)10 内径(Φmm)4.8 外径(Φmm)8 アズワン品番64-8070-20
1巻
9,898 税込10,888
当日出荷

1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

トミー精工バランサー
遠心処理時の重量バランスの確認に便利な天秤です。 L-050は、卓上遠心機用バケット(15mL×8本用まで)を、そのまま載せることができます。
タイプスイングローター用 最大秤量(g)500
1個
64,980 税込71,478
10日以内出荷

海、湖、河川、または排水や泥土、土壌に含まれるすべての硫化物を、現場で短時間(約10分)で測定できます。 ガス発生管に試料を取り、酸を添加し、硫化水素の発生にてその量を検知管で測定します
対象ガス全硫化物 測定範囲0.002~0.2mg/L 仕様●測定手順:1秤量した泥土、土壌試料を蒸留水5mLで発生管に流し込む。泥水などの場合、試験管で計り、少量の蒸留水でガス発生管に流し込む。218N硫酸2mLをガス発生管に添加する。3気体採取器のハンドルを引き、発生する硫化水素をサンプリングする。(数回繰り返して硫化物を全て硫化水素に置換させる)検知管の目盛りを読み取り、試料中の硫化物濃度を計算する。
1組
119,800 税込131,780
10日以内出荷

初めての自主検査・検査のステップアップに!。。検査手順。【I】検体前処理。▼1検査する食材(検体)を採取します。採取に用いる器具類(ピンセット・ハサミ)は滅菌済みのもの、もしくはアルコール消毒・火炎滅菌などを施してください。▼2天秤(はかり)に秤量処理サンプル採取用バッグスタンドをセットします。天秤用バッグスタンドにストマック袋(E-Mixホモジナイズバッグ)を挟み込み、開口します。天秤を風袋引きした後、検体10gをストマック袋に量り取ります(この際も器具類は滅菌が必要)。続いて滅菌希釈水OR-90(90mL)を加え、10倍希釈検体液を作成します。▼3検体10g+滅菌希釈水OR-90(90mL)の入ったストマック袋をストマッカー(バッグミキサーE-Mix)で混合します。。【II】段階希釈。▼410倍希釈を利用してさらに希釈していきます。写真のように、食品サンプル用のスタンドに処理済のストマック袋をセットし、マイクロピペットで1mL吸引します。▼5吸引した10倍希釈検体液1mLを滅菌希釈水OR-9(9mL)に注入し、100倍希釈検体液の完成です(必要に応じて図のように繰り返すと1000倍・10000倍の希釈検体液が作成できます)。。【III】検体接種。▼6作成した10倍・100倍・1000倍希釈検体液をペトリフィルム(TM)各2枚に1mL滴下し、フィルムを被せます。▼7専用の器具(スプレッダー)で軽く押さえ、円形に型取ります。▼8ゲル状に固まったら培養器に入れ、決められた温度・時間で培養します。※大腸菌群・大腸菌のペトリフィルム(TM)はフィルムに空気が入ると培養後の判定が困難になります。ご注意ください。▼9培養終了後、コロニーカウンターペンで計測します。30~300個が適正のコロニー数となります。希釈毎について平均値を求め、希釈倍率をかけて菌数を算出します。▼10使用済みのペトリフィルム(TM)は滅菌バッグに入れて高圧蒸気滅菌後、廃棄します。。菌数算出方法【例】。▼110倍希釈液2枚での平均コロニー数(155+180)÷2=167.5≒168(個)。▼2平均コロニー数に希釈倍率をかける:168×10=1680。▼3乗数で表す:1680=1.68×10^3。。菌数:1.7×10^3 CFU/mL。。希釈倍率が10倍の場合:1枚目/155、2枚目/180。希釈倍率が100倍の場合:1枚目/20、2枚目/17。食品微生物検査に必要な基本的な機器類をまとめました。
アズワン品番2-7570-51
1セット
730,000 税込803,000
4日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング