用途粉末や錠剤などの保存に
材質ポリスチレン
最大外径(mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ニードルバルブ付き刻み目盛付き、下部摺付き
TGK品番0000-09-58-35
全長(mm)230
容量(mL)300
栓(共通)24/30
胴径(Φmm)70
下部摺合24/40
1個
¥71,800
税込¥78,980
24日以内出荷
Fine透明共通摺合せ円筒分液ロートの透明摺り平栓 PTFEコック付き 下部摺合せ付き 目盛付きです。
目盛付き
Fine透明共通摺合せ円筒分液ロートの透明摺り平栓 PTFEコック付き 下部摺合せ付き 目盛付きです。
容量(mL)100
胴外径(Φmm)35
胴長さ(mm)170
摺合せ頭栓共通:15/25、下部共通:15/25
目盛付き
1個
¥40,887
税込¥44,976
24日以内出荷
透明摺り平栓
側管付き
PTFEコック付き
下部摺合せ付き
目盛なし
摺合せ平栓 透明共通:15/25、足管 透明共通:19/38
PTFEコック16
側管付き
目盛なし
Fine透明共通摺合せ円筒分液ロートの透明摺り平栓PTFEコック付きタイプです。
透明摺り平栓 PTFEコック付き
目盛付き
目盛付き
透明摺り平栓
側管付き
PTFEコック付き
下部摺合せ付き
目盛なし
摺合せ平栓 透明共通:15/25、足管 透明共通:15/25
PTFEコック16
側管付き
目盛なし
長さ(mm)(冷却筒)300
摺合せ上部透明共通:19/38、下部透明共通:29/42
吸引口外径(Φmm)8±0.5
仕様●冷却部外径(胴径):Φ35±1 mm
1本
¥27,720
税込¥30,492
10日以内出荷
Fine透明共通摺合せ円筒分液ロートの透明摺り平栓 PTFEコック付き 下部摺合せ付き 目盛付きです。
容量(mL)50
胴外径(Φmm)30
胴長さ(mm)120
摺合せ頭栓共通:15/25、下部共通:15/25
目盛付き
1個
¥38,610
税込¥42,471
24日以内出荷
透明摺り平栓
側管付き
PTFEコック付き
下部摺合せ付き
目盛付き
PTFEコック16
側管付き
目盛付き
透明摺り平栓
側管付き
PTFEコック付き
下部摺合せ付き
目盛付き
摺合せ平栓 透明共通:15/25、足管 透明共通:15/25
PTFEコック16
側管付き
目盛付き
粉体やペーストに最適な広口容器。
口部内側がフラット形状で粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。
中栓で内容物漏れを防止します。
用途サンプル保存容器
材質本体・キャップ:PP、中栓:LLDPE
使用温度範囲(℃)0~70
スクリューキャップ式の広口容器です。 耐薬品性に優れています。 透明性があり、内容物の確認が容易です。
材質本体/PMP、蓋/PP
オートクレーブの可否滅菌可
耐薬品性・透明性に優れています。
オートクレーブ可能です。(オートクレーブ時の変形を防ぐためフタは必ず取り外して下さい。)
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体/PMP(ポリメチルペンテン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
独自形状による抜群の流動特性です。シリンジ内径ストレート設計によるプランジャの「息つき現象」を解消します。シリコンフリーです。伸縮を抑える独自設計。強度を大幅にアップした高耐圧設計。
用途ディスペンサー専用ポリプロピレン製容器。
滅菌なし
材質ポリプロピレン(PP)
常用圧力(MPa)Max0.5(常温)
容易に、しかもスピーディーに真空にすることができます。・スリムな透明アクリル製の円筒に排気盤がついております。
仕様真空計個数:1個
真空計(MPa)-0.1
適合ポンプFP-15型
丸形の台座の付いた一体成型品で、ガラスのように透明です。
材質PMP(ポリメチルペンテン)
目盛あり
ポリアクリルアミドグラジエントゲルの作成に適しています。マグネチックスターラーを使用して撹拌できます。目盛付で液量が確認できます。ホコリ・ゴミの混入を防ぐキャップ付
チューブ外径(Φmm)(接続用枝管)4
優れた化学薬品耐性。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可。半透明で固体サンプルの保存や輸送に適している
高い透明度と耐衝撃性。冷蔵使用可。オートクレーブ可能
材質本体/PC、キャップ/PP
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
吸引口外径(Φmm)8
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
種類透明 共通摺合せ
液の容量や状態が確認しやすい半透明タイプ。割れにくく、優れた耐蝕性。内部が見やすく、洗浄も簡単・確実。簡易貯蔵・運搬用としてご利用いただけます
材質PE(ポリエチレン)
1
2
3
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。