74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端が扇状に広がっており、チャネル内を傷付ける事なく汚れを落とします。シースはコシがありますので、挿入しやすく操作性に優れています。
1袋(3本)ほか
5,010 税込5,511
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

先端が扇状に広がっており、チャネル内を傷付ける事なく汚れを落とします。シースはコシがありますので、挿入しやすく操作性に優れています。
アズワン品番66-0012-10
1袋(50本)
58,100 税込63,910
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビーカーなどの円筒状のものをワンタッチで、しかも簡単に固定させるための多目的クランプで、サビに強いステンレス製です。 締付け時に器具の損傷を防止するためのステンレス鋼板製のベルトを、内側に取り付けてあります。
材質ステンレス(SUS304) 柄長さ(mm)250
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。
材質本体/ポリプロピレン(PP)、キャップ/リニアポリエチレン(LLDPE) 使用温度範囲(℃)0~70
1本
24 税込26
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ管・筒状の手が届きにくい洗浄などに
材質(毛)馬毛
1本
660 税込726
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フジモリ産業”フジライナー”
円筒状に成型し200Lドラム缶へスムーズにセットできる内装袋です。
用途200Lドラム缶の内装用。 材質本体材質:PE 厚さ(mm)0.24 直径(mm)570
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
68 税込75
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッコー軟膏容器NK型
粉体や粘度のある試料を出し入れしやすい円筒状です。
材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、中フタ/低密度ポリエチレン(LDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP) 使用温度範囲(℃)0~70 キャップパッキン付
1本
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。
材質本体/PP、キャップ/LLDPE(リニアポリエチレン) 使用温度範囲(℃)0~70
1パック(5袋×10本)ほか
5,590 税込6,149
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

共通透明すり合わせ(TS13)の平栓を付属した遠心分離に使用する筒状の丸底容器です。容量は10mLで目盛なしです。
容量(mL)10 形状丸底形 外径×高さH(Φmm×mm)Φ16×115(栓含) キャップSPC-13
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。ACl00V。許容耐熱温度について
電熱容量(W)120 スペースマントルヒーター取扱い注意事項 長さ(mm)200 形状ファスナー留め TGK品番603-60-65-02 仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。
1個
11,600 税込12,760
3日以内出荷

配管、ボンベ、容器等の加熱に最適なマントルヒーターです。規格サイズが揃っています。発熱材と断熱材が一体になっています。柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。
形状ファスナー留め 電源AC100V コンセント付き 耐熱温度(℃)400 仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。
1個
9,990 税込10,989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

共通すり合わせの平栓を付属した遠心分離に使用する筒状の丸底容器です。容量は10mLで目盛なしです。
容量(mL)10 材質ほうけい酸ガラス 高さ(mm)118 外径(Φmm)16.5 栓サイズ(mm)13
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。ACl00V。許容耐熱温度について
電熱容量(W)100 スペースマントルヒーター取扱い注意事項 長さ(mm)100 形状ファスナー留め TGK品番603-60-65-01 仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。
1個
8,990 税込9,889
当日出荷

柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。ACl00V。許容耐熱温度について
電熱容量(W)200 スペースマントルヒーター取扱い注意事項 長さ(mm)500 形状ファスナー留め TGK品番603-60-65-04 仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。
1個
19,700 税込21,670
10日以内出荷

均一な表示径の円筒状孔を持つフィルタで、捕捉物の走査型電子顕微鏡観察や液体中・気体中の微粒子計数に適しています。
入数(枚)100 最高使用温度(℃)130 表面無地
1箱(100枚)
23,980 税込26,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クロスと同様なヤーンを製紐機で円筒状に編組みしたものです。 柔軟で伸びがあり、断熱性能に優れています。 チューブ形状になっているため、電線の耐熱被覆、自動車の燃料管及びケーブルの断熱などでご使用できます。
材質ガラス繊維 長さ(m)30 肉厚(mm)2 最高使用温度(℃)550
1個
30,600 税込33,660
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。
付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×8) タイプ標準 LH型 電圧(V)三相200 4kW 最高温度(℃)1150 炉内寸法(mm)Φ400×400 本体質量(kg)40(キャスター付) 常用温度(℃)1100 機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能 外寸法(mm)Φ620×700 アズワン品番4-1701-05 処理量(底補強型)10kg以下(30kg/50kg以下)
1台
669,800 税込736,780
翌々日出荷

四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。
付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×4 タイプ標準 SL型 電圧(V)100 1.3kW 最高温度(℃)1050 炉内寸法(mm)Φ200×300 本体質量(kg)15 常用温度(℃)1000 機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能 外寸法(mm)Φ355×540 アズワン品番4-1701-01 処理量(底補強型)5kg以下(不可)
1台
419,800 税込461,780
17日以内出荷

比重が大きく緻密な結晶で非常にタフな高純度焼結アルミナ系セラミックを円筒状に成型した研磨石。金属や樹脂の軽研削用。適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
形状円筒形 適合寸法(mm)Φ2.6×5
1袋(1kg)ほか
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

均一な表示径の円筒状孔を持つスクリーンタイプのフィルターです。耐薬品性・低吸着性を持つため、様々なな特殊分析に使用可能です。フィルターを透明化せずに、捕捉物を顕微鏡観察することが可能です。
1箱(100枚)
23,980 税込26,378
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

円筒状のネオジム磁石を組み合わせて作られるスーパーマグネットバーは11,000ガウス(1.1テスラ)にも及ぶ最も強力な磁場を作り出します。再生資源の分別 、鉄類の選別、また鉄の微粉を集める作業などに威力を発揮します。【寸法】25Φ×200 1100mT
寸法(mm)25Φ×200 1100mT
1個
54,980 税込60,478
6日以内出荷

円筒状のネオジム磁石を組み合わせて作られるスーパーマグネットバーは11,000ガウス(1.1テスラ)にも及ぶ最も強力な磁場を作り出します。再生資源の分別 、鉄類の選別、また鉄の微粉を集める作業などに威力を発揮します。【寸法】25Φ×300 900mT
寸法(mm)25Φ×300 900mT
1個
67,980 税込74,778
6日以内出荷

四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。
付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×4 タイプ標準 SH型 電圧(V)単相200 1.8kW 最高温度(℃)1150 炉内寸法(mm)Φ200×300 本体質量(kg)15 常用温度(℃)1100 機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能 外寸法(mm)Φ355×540 アズワン品番4-1701-03 処理量(底補強型)5kg以下(不可)
1台
419,800 税込461,780
5日以内出荷

四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。窒素流入で酸化・脱炭・硬度不足を軽減できます。
付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×8) タイプ窒素雰囲気 LH型 電圧(V)三相200 4kW 最高温度(℃)1150 炉内寸法(mm)Φ400×400 本体質量(kg)40(キャスター付) 常用温度(℃)1100 機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能 外寸法(mm)Φ620×700 アズワン品番4-1701-06 処理量(底補強型)10kg以下(30kg/50kg以下)
1台
739,800 税込813,780
10日以内出荷

阻止円形成における円筒状検定用カップをシャーレ上に容易かつ正確に投下することができます。一度に4個の円筒を投下することができ、同一円周上に同時に投下します。円筒は、日本抗生物質検定基準準拠製品です。
仕様シャーレ処理枚数:160(6P)~250(4P)枚、カップ最大実装数:約1000個、検定用カップ入数:1袋(100個入) 種別カップドロッパー用 生物検定用カップ 質量(kg)約20kg(カップ未実装時) 規格日本抗生物質検定基準 サイズ(mm)内径Φ6×外径Φ8×高さ10 アズワン品番3-3391-11
1袋
29,900 税込32,890
6日以内出荷

円筒状のネオジム磁石を組み合わせて作られるスーパーマグネットバーは11,000ガウス(1.1テスラ)にも及ぶ最も強力な磁場を作り出します。再生資源の分別 、鉄類の選別、また鉄の微粉を集める作業などに威力を発揮します。【寸法】25Φ×400 1100mT
寸法(mm)25Φ×400 1100mT
1個
91,980 税込101,178
6日以内出荷

四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。窒素流入で酸化・脱炭・硬度不足を軽減できます。
付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×4 タイプ窒素雰囲気 SH型 電圧(V)単相200 1.8kW 最高温度(℃)1150 炉内寸法(mm)Φ200×300 本体質量(kg)15 常用温度(℃)1100 機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能 外寸法(mm)Φ355×540 アズワン品番4-1701-04 処理量(底補強型)5kg以下(不可)
1台
489,800 税込538,780
6日以内出荷

四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。窒素流入で酸化・脱炭・硬度不足を軽減できます。
付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×4 タイプ窒素雰囲気 SL型 電圧(V)100 1.3kW 最高温度(℃)1050 炉内寸法(mm)Φ200×300 本体質量(kg)15 常用温度(℃)1000 機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能 外寸法(mm)Φ355×540 アズワン品番4-1701-02 処理量(底補強型)5kg以下(不可)
1台
489,800 税込538,780
5日以内出荷

円筒状のネオジム磁石を組み合わせて作られるスーパーマグネットバーは11,000ガウス(1.1テスラ)にも及ぶ最も強力な磁場を作り出します。再生資源の分別 、鉄類の選別、また鉄の微粉を集める作業などに威力を発揮します。【寸法】25Φ×300 1100mT
寸法(mm)25Φ×300 1100mT
1個
91,980 税込101,178
6日以内出荷

円筒状のネオジム磁石を組み合わせて作られるスーパーマグネットバーは11,000ガウス(1.1テスラ)にも及ぶ最も強力な磁場を作り出します。再生資源の分別 、鉄類の選別、また鉄の微粉を集める作業などに威力を発揮します。【寸法】25Φ×200 900mT
寸法(mm)25Φ×200 900mT
1個
54,980 税込60,478
6日以内出荷

均一な表示径の円筒状孔を持つスクリーンタイプのフィルターです。半透明の白色仕様は、フィルターを透明化せずに、捕捉物を顕微鏡観察することができます。耐薬品性、低吸着性を持つため、さまざまな特殊分析に用いられます。エチレンオキサイドガス滅菌が可能です。
仕様●K020G047A●空気濾過速度(mL/min・cm2):4●孔密度(孔数/cm2):3×10^8●水濾過速度(mL/min・cm2):15 厚さ(μm)10 アズワン品番64-1185-01 バブルポイント(MPa)≧0.13 質量(mg/cm2)1.1 孔径(Φμm)0.2
1箱(100枚)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

ガラススリーブでは使用できない高温領域の厳しい条件で使用できるシリカスリーブです。純度の高いSiO2繊維のため、高温下で使用しても劣化が少なく、特に耐熱・耐酸・電気絶縁性などの要求される用途に適しています。シリカ繊維を円筒状に編組したスリーブですので、高温部の配線カバー、ダクト排気カバーなどで使用できます。
材質シリカ繊維 厚さ(mm)0.4 長さ(m)30 最高使用温度(℃)1000
1個
59,400 税込65,340
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 リービッヒ
・最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
タイプリービッヒ 材質ほうけい酸ガラス
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
材質ほうけい酸ガラス フィルター穴径(μm)100~160 ゴム止外径(Φmm)8
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
1個
15,980 税込17,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています。びんと中管は、互換性のある共通すり合わせ34/32を使用しています。
材質ほうけい酸ガラス 型式85GP250 フィルター穴径(μm)160~250 ろ過板直径(Φmm)13
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 公定分析用
・最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス 型式300mm 下部(SPC)SPC-15 上部摺合18/9透明すり ゴム止外径(Φmm)8
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング