30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明度の優れた、半透明のポリプロピレン製のサンプル容器です。 内側がストレートです。粉末からペースト状のものまで使用でき、内容物の使用ロスが一切ありません。 ねじキャップで中栓付なので、防湿性・密閉性も優れています。
用途液体の保存・保管 等 仕様中栓付 材質本体/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE) 目盛なし 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)80 材質(中栓)ポリエチレン(PE)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプラテックサンプラ(R)ベッセル
エコ商品
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
用途粘度の高いものも取出し易く最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(90mL)ほか
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

帯電防止PEボトル 広口 サンプラテック 動画あり
ボトルの静電気での悩みありませんかその悩み、このボトルが解決します。ありそうでなかった「帯電防止」という新たな機能を追加。静電気を帯びにくいことから内容物の静電気による壁面付着を防止することができます。粉末内容物の取り出し、または封入の際のロスや煩わしさを無くすことが可能です。 カーボンを用いないポリマー型帯電防止を採用しています。 効果は半永久的に持続します。 本体・キャップ・中栓全て帯電防止仕様です。
用途パーティクル付着の防止 粉末試料の壁面付着防止 内容物の絶縁破壊の危険性防止 粉体容器に最適! 仕様中栓付 その他JIS K 6911 熱硬化性プラスチック 一般試験方法(5.13抵抗率)参考 材質(本体・キャップ・中栓)PE 目盛あり 雰囲気(試験)温度23±2℃、湿度50±5%RH 表面抵抗値(Ω)108~1010 試験環境温度23±2℃、湿度50±5%RH
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

口径が広いので粘度の高い液体や粉末用ボトルとして適しています。 持ち運びに便利な持手付きです。
材質本体・中フタ/PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
1本
307 税込338
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプリングシステムス(Sampling Systems)粉末用ボトル(PP)
ディスポーザブルボトル。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他 材質PP
1箱(50個)ほか
65,980 税込72,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中栓付きで口径が大きいので、粉末や高粘性の試料用容器として最適です。 気密性が良いため試薬を瓶ごと収納すれば、試薬からのガスによる、薬品庫や環境の汚染防止ケースとして使用できます。
材質本体・フタ/PP、中栓/PE
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光透過率0%の黒色容器です。 本体折り返しフランジ部に4ヵ所の凹部を設置し、フタを外す際に指を入れるスペースとしました。フタが外しやすくなっています。 ヘラで残量が取りやすい様、底面形状をフラットとしました。 オールプラスチック製です。
用途感光材出荷用ペール。 光を嫌う製品(原料)を入れる容器として。 容量(L)5.5 トラスコ品番330-2598 材質PP ブラック 質量(g)193 有効内寸(mm)197×170×2.45(250) 外径(Φmm)229 外寸(mm)229×190×208 内寸(mm)208×188×197 内径×高さH(Φmm×mm)208×188 圧縮荷重(kN[kgf])2.45(250)
1個
599 税込659
当日出荷

透明スチロール容器で、液体・粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。 押込栓は瓶の受口にフィットして気密を保ちます。
材質本体/PS、蓋/PE
1組(10個)
1,198 税込1,318
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

試薬ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体・粉末(パウダー)をさらさらと落とすことができます。 保存容器や試薬ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。 取り付け部は伸縮バンドになっており、一般的な試薬ボトルや保存容器に取り付けることができ、付け替えも簡単です。 流動性の高い粉体に限らず、スクリューフィーダーなどでは供給が難しい片栗粉のようなブリッジ粉体でも供給可能です。 複数の試薬やサンプルの調整時、小分け作業などに便利です。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。
材質本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴム モーター振動モーター:ブラシモーター ボトル径(Φmm)適合ボトル:胴径70~95 電源(V)/電流(A)AC100~240/0.02 50/60Hz サイズ(mm)40×60×105 アズワン品番4-4489-01
1個
31,900 税込35,090
当日出荷

粘度のある液体をはじめ、粉末を入れても使用ができます。また、調味料などの食品にも使用できる耐熱PP容器。容器本体を押して中身を出す容器です。マッサージオイルや液体石鹸、うがい薬、粉チョークなどの小分けにぴったりです。ポリオフィレン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準A規格
用途食品や液体の保存・運搬。粉末、粉チョーク、ふりかけ 材質ポリプロピレン 容量(mL)740(1kgは蜂蜜の比重での容量になります) 質量(g)44(±3) 全高(mm)キャップ込:202 目盛なし 寸法(Φ×高さH)(mm)容器(胴部最大):86×169 口内径(Φmm)39.8 耐熱温度(℃)80~85(充填後、40℃以下まで冷却。殺菌温度ではありません。) 保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
1個
129 税込142
翌日出荷

サンプラ(R)PPボトル広口(目盛なしタイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 中栓がなく作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 目盛なし 色(フタ)クリア 材質(フタ)ポリプロピレン(PP)
1本
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。電子材料などの容器として幅広く使用されています。頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。
1個
405 税込446
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

少量のサンプル保存に最適な円筒形状で、フタは押し込み式。顆粒・粉末状のサンプルに最適です。
用途サンプル保存容器。 材質LLDPE(リニアポリエチレン) 使用温度範囲(℃)0~70
1袋(25本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンプルの保管に便利な透明小型容器。捻子蓋式です。
材質(本体)ポリスチレン
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

瑞穂化成工業スチロール容器3型
本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等
1個
特価
319 税込351
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等 材質本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP) 材質(本体)塩ビ(PVC) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)80 材質(パッキン)発泡ポリエチレン 中栓なし パッキンあり
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。 キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 材質(中栓)LDP(低密度ポリエチレン)
1本
267 税込294
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三甲(サンコー)ブラックペール
光線に敏感な試料の保存に適した黒色容器です。 中栓付きで口径が大きいので、粉末や高粘性の試料の保存に適しています。
材質PE ブラック
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等 仕様ねじ込フタ 材質ポリスチレン(PS) 口内径(Φmm)48 耐熱温度(℃)80 内径A(Φmm)48
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中身が見やすい透明容器です粉末・顆粒などの用途にお使い下さい
1パック(10個)
1,040 税込1,144
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンプラテックスチロール棒瓶
透明スチロール容器で、液体・粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。押込栓は瓶の受口にフィットして気密を保ちます。
材質本体/PS 蓋/PE 容量(mL)25 寸法外径×口内径×全高:30Φ×26Φ×63mm 入数10
1組(10個)
949 税込1,044
翌日出荷

本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等 材質本体/ポリスチレン(PS)、キャップ/ポリエチレン(PE)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)サンプル管
エコ商品
確実な密閉性と栓の浮き上がりを解消した、粉末や固体用のサンプリング容器です。押し込み式のキャップで柔らかいタッチの脱着です。
材質本体/硼珪酸ガラス 蓋/PE(赤レンズ部はPP) 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(50本)ほか
4,798 税込5,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

液体や粉末を計量し、そのままメスフラスコ等細口容器に注げます。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液体や粉末の試料の保管、運搬に最適内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。
用途オートクレーブ可
1個
1,713 税込1,884
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水分の存在により、青色から赤色に変化する試験紙です。 茶、粉薬、小麦粉、乾燥食料、織物、紙、繊維、ゴム、皮革、セメント、肥料、無機物粉末などに含まれる水分の測定に用いられます。 大気および容器内の湿度(相対湿度)の測定に用いられます。
用途研究・開発・品質管理 TGK品番567-44-01-33 長さ(mm)40 幅(mm)12 入数(枚)100 アズワン品番63-1236-96
1箱(100枚)
2,898 税込3,188
当日出荷

メンブレンフィルターを用いた生菌数検出簡易キットです。 簡易法ながら従来の標準法に対して高い相関があります。 プラスチック容器に滅菌済の0.45μm孔径メンブレンフィルタおよび各種粉末培地が装着されてますので、操作中に考えられるコンタミの心配がありません。 固形試料の場合は固体試料を懸濁した滅菌水の上澄液を試料とします。
材質(フィルター)セルロース混合エステル(格子入り) 材質(デバイス)パドル/PE(ポリエチレン)、容器/SAN
1パック(25個)
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体や粉末の試料の保管、運搬に最適。内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP ねじ口規格(GL)45
1個
2,520 税込2,772
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘度のある液体をはじめ、粉末を入れても使用ができます。また、調味料などの食品にも使用できる耐熱PP容器。容器本体を押して中身を出す容器です。マッサージオイルや液体石鹸、うがい薬、粉チョークなどの小分けにぴったりです。ポリオフィレン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準A規格
用途食品や液体の保存・運搬。粉末、粉チョーク、ふりかけ 材質ポリプロピレン 容量(mL)740(1kgは蜂蜜の比重での容量になります) 質量(g)44(±3) 全高(mm)キャップ込:202 目盛なし 寸法(Φ×高さH)(mm)容器(胴部最大):86×169 口内径(Φmm)39.8 耐熱温度(℃)80~85(充填後、40℃以下まで冷却。殺菌温度ではありません。) 保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
1ケース(135個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

EW521WH 残留塩素計セット タニタ 動画あり
pH自動補正機能を搭載した本格派。 洗浄しやすい平面電極採用。 測定結果メモリー機能(各センサー50件)。 温度自動補正機能(CL、pH測定時)。 pH自動補正機能(CL測定時)。 複数点校正。 次亜塩素酸、塩素化イソシアヌル酸測定対応。
付属品CLセンサー、pHセンサー、DPD試薬簡易セット(比色チャート、容器、試薬2包×5)、pH標準液用粉末(pH4.01、6.89、9.18×各1包)、ストラップ、コネクター保護キャップ、センサーホルダー、単4アルカリ乾電池4本 トラスコ品番765-8541 ホワイト 質量(g)約260 電源DC6V、単4アルカリ乾電池4本使用 測定範囲(mg/L)0.00~2.00(CL測定) 測定範囲(pH)2.00~12.00(pH測定) 測定範囲(mV)±1500(ORP測定) 電池寿命連続約100時間 アズワン品番2-6234-21 主材質ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)202×82×37 防水性IP67
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング