2~3mm粒状の薄桃色の多孔質粒状物質です。蜂巣状構造で、その空洞に入る小さな分子を吸収、吸着します。 電子レンジ等で加熱後、真空乾燥することで、活性化します。活性化した粒を有機溶媒に加えることで無水溶媒になります。 有機化合物の合成や蒸留・精製や環境分析用の試薬前処理、脱水操作など幅広く使用できます。
仕様組成:合成ゼオライト
形状2~3mm(淡桃色)
1組(2個)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
浄水効果と経済性を兼ね備えた繊維状活性炭と粒状活性炭の混合フィルターです。炭塵の漏洩が少ないので、黒水の発生が少ないです。圧力損失が低いです。「厚生省告示第370号食品衛生法」に適合しています。
用途純粋製造前処理家庭用、業務用浄水器
内径(Φmm)30
外径(Φmm)65
最高使用温度(℃)60
使用温度(℃)60以下
規格塩素除去能力試験:JIS S3201準拠
土やヤシ殻等の有機培地と比べ多くの優位性があります。自由水が豊富、再浸透性に優れる、製品の均一性などの特徴を持つため、水分管理がしやすく、収穫量アップが期待できます。
仕様親水性
寸法(mm)3~4
サイズ細粒
アズワン品番61-9663-85
1箱
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
錠剤法に用いるためのKBrの結晶です。
サイズ(mm)約5の立方体
アズワン品番61-9067-03
1個
¥37,799
税込¥41,579
欠品中
特に塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルタです。 APC2は汎用的な粒状活性炭をブロック化したものです。FDは表面積の大きい繊維状活性炭を使用し、吸着力に優れています。 長寿命で遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。
ろ過精度(μm)10相当
長さ(mm)250
耐熱温度(℃)40
標準流量(L/min)3.8(塩素90%除去)
吸着容量が大きく、吸着スピードも早い良質なヤシガラ粒状活性炭を採用しています。
液中の有機物を効果的に吸着します。
用途工業用水・洗浄水中の有機物の除去。
めっき液中の有機物の除去
脱色・脱臭。
残留塩素の除去など。
内径(Φmm)28
外径(Φmm)68
材質ポリプロピレン+ポリエチレン(キャップ:オレフィン系)
最高使用温度(℃)60
ろ過材の種類ヤシガラ粒状活性炭
最高使用圧力(MPa)0.3
推奨交換差圧(MPa)0.3
こんなお得な商品も!
活性炭フィルター
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
匂いの原因となる遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。MXはろ過精度が比較的細かいヤシガラ粒状活性炭です。FDはろ材が繊維状活性炭で水との接触面積が大きく、圧損が少ないです。AF-117はろ材はヤシガラ粒状活性炭で、吸着ろ過効率に優れています。
用途塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルター
ろ過精度(μm)10相当
使用温度範囲(℃)2~40
ポンプを用いず、ガスの自然拡散を利用して個人ばく露量を測定するためのサンプラーです。拡散チューブに粒状活性炭を充填したもので、無指向性です。簡易測定として広く使用されています。
用途有機溶剤用
チューブ長さ(mm)約52
1箱(12本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
良質のヤシガラ粒状活性炭をコンパクトなカードリッジタイプに成形した高性能な活性炭新ろ材です。
吸着スピードが速く、また吸着容量が大きいためライフが長く、さらに活性炭微粒子のリーク(漏れ)は有りません。他方、コンパクトな軽量なことから、粉末活性炭に比較して、取り替え作業が極めて容易となり、作業環境の改善が図れます。
用途残留塩素の除去
有機物および色度成分の除去
適合本体カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15)
ろ過精度(μm)10
内径×外径(Φmm)28×68
全長(mm)248
材質(ろ材)ポリプロピレン・ポリエチレン、(コア)ポリプロピレン、(バインダー)アクリル、(エンドキャップ)TPE
使用温度(℃)60以下
アズワン品番1-3134-14
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
残留塩素や臭いの除去に優れた活性炭フィルターです。
MFD/MMXタイプは全表面から中心への通水ろ過、MAF-17は底端面から上方向への垂直通水ろ過です。
用途残留塩素や臭いの除去に。
使用温度範囲(℃)2~40
ろ過精度(μm)約5
限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
注ぎ口が広くペットボトルの口の内径に近い広口タイプ。
ドロッっとしたものや、粒状の物も素早く移せます。
やかんのお茶、お米、洗剤などをペットボトルに保存したい時、スピーディに移し替えできます。
3本の爪でペットボトルに固定でき、手を添えずに注げます。
材質メタクリル樹脂
上径(Φmm)100
適合口径28mmのペットボトル
高さ(mm)101
下径(Φmm)18
TKG品番9-0507-1401
TKG品番(2017)6-0454-1601
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
各種液体中の有機物、市水中の残留塩素、気体の臭い等の除去に有効
繊維状と粒状、2種類の活性炭を適正に配合
吸着スピードの速い繊維状活性炭と、比表面積の大きな特殊粒状活性炭、特長の異なる2種類の活性炭の理想的な配合比で組合わせることにより、高い吸着能力と非常に長いサービスライフを提供
低溶出カートリッジ
独自の成形方法により、活性炭の洩れが非常に少なく、使用時の前処理が容易
一般的な10インチタイプカートリッジ形状
既存のハウジングが使用可能
ろ材以外はポリプロピレン製のため、幅広い耐薬品性で、多くの用途に使用可能
用途メッキ液の精製、工業用原料の脱色・精製、化学工業製品の脱色・脱有機物、超純水製造ラインの前処理、エアーの脱臭・ミスト除去、市水の遊離塩素・有機物・カビ臭等除去、医薬品・化学薬品の精製
材質活性炭
最高使用温度(℃)80
繊維状活性炭と粒状活性炭の混合フィルターで圧損が低いです。
材質本体・接液部材質/PE・PET・PP・PMMA(アクリル)・シリコン、濾材/活性炭
内径(Φmm)30
外径(Φmm)65
使用温度(℃)5~40
ろ過精度(μm)-
材質ステンレス(SUS304)
最大口径(mm)155
全長(mm)110
高さ(mm)110
タイプ広口
足長(mm)38
パイプ径(Φmm)38
足径(Φmm)38
TKG品番9-0507-0401
TKG品番(2017)6-0454-0501
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
粒状のものを容器へ入れる際に役立ちます。
アズワン品番5-5008-01
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)108
上部内径(mm)Φ154
下部内径(Φmm)40±2~3
1個
¥3,594
税込¥3,953
当日出荷
残留塩素等の除去から超純水の処理まで、用途に応じて選べます。
長さ(mm)250(10インチ)
粒状や粉末の活性炭に比べて外表面積が大きく、吸着量・吸着速度に優れた繊維状活性炭を使用しています。 ●脱塩素・脱臭・脱色に効果を発揮します。
ろ過精度(μm)10相当
寸法(mm)Φ70×250
ろ過材の種類粒状活性炭
採水量30000L
標準流量(L/min)3~4
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
丸いコーナーは、粉体や粒状の物質の残留物を取り除きやすいです。
コーナーのくぼみで量を調節できます。液体や固体の扱いに適した耐衝撃性ポリスチレン製!
材質PS
名称酸化マンガン(IV)(粒状)
等級EP
化学式MnO2
濃度(%)≧75
化学組成MnO2
労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2
アズワン品番89-0065-26
危険物の類別非危険物
特性遺伝性疾患のおそれの疑い、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系、神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量86.94
PRTR法第1種
CAS登録番号1313-13-9
別称二酸化マンガン(粒状)
1本(500g)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
口径が大きいため、粘性のある液体や粒状の内容物にもご使用いただけます。
未使用時の省スペース化、体積・重量の廃棄量削減に貢献します。
材質(容器)HDPE・ナイロン(2層)
内径(Φmm)(口部)32
口径を太くしましたので粒状のものを使用する時に役立ちます。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)(上口径(下口径)×全長)Φ210(Φ48)×172
足長(mm)68
アズワン品番5-4012-01
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
内部にイオン交換樹脂や活性炭など粒状の濾材を入れて使用可能なフィルターカートリッジケーシングです。底蓋を取り外すだけで濾材の交換が容易です。
材質本体・パッド/PP、パッキン:EPDM
使用温度範囲5~38℃
丸いコーナーは、粉体や粒状の物質の残留物を取り除きやすいです。コーナーのくぼみで量を調節できます。滅菌タイプを新たにラインナップ!
材質PS
滅菌済
●高純度パラフィンから成り、組織学用に製造・品質管理された粒状の高品質包埋剤です。
形状粒状
規格IVD CE認証製品
内容2.5kg×4袋
危険物の類別非危険物
凝固点(℃)約56~58
1組(2.5kg×4袋)
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
1個
¥10,399
税込¥11,439
翌々日出荷
1個
¥7,499
税込¥8,249
翌々日出荷
アズワン品番61-0287-12
危険物の類別非危険物
1個
¥12,899
税込¥14,189
翌々日出荷
・大口径 容量に対して口径が大きいので、粘性のある液体や粒状の内容物でも使用できます。 ・減容、減量化 軽量で、使いきりに便利な小容量。 金属缶やプラスチックボトルと比較して、省スペース、廃棄量低減になります。 ・食品ロスの削減 小容量のため、使い切りに最適。 優れたバリア性と保香性で、商品の賞味期限延長に繋がります。 ・運搬用外装ケースをご希望の方は別途お問合せください。
用途食品分野:醤油・食酢・ソース・みりん・調味料・たれ・食品添加物・香料・乳酸・液糖・清酒・コーヒー・果汁など 化学分野:シャンプー・ボディソープ・洗剤・接着剤・バッテリー液・水性ペイント・液体肥料など その他:災害時給水袋・イベント用重石水・量り売り
材質【容器】フィルム内側:ポリエチレン、フィルム外側:バリアナイロン(EVOH)
材質(キャップ)ポリエチレン
色(キャップ)ナチュラル
容器色透明
フタ・受皿付の土壌ふるい6種セットです。 真ちゅう製網は、粒状の細かい物をふるう場合に落ちが良く、ステンレス製網は薬品などによる腐食がおきにくい材質です。
目開き6種(4、2、1、0.5、0.25、0.125mm)
寸法(mm)Φ150×60
使用中の恒温水槽がビーズバスに変化、作業時間を削減する効率的なアルミ製ビーズ。従来の恒温水槽やドライバスのアルミブロックに代わる、メンテナンスがほとんど不要なアルミ製 ビーズです。従来のドライバスのように容器ごとにブロックを変える必要がなく、サイズ・種類が異 なる容器を一度に加熱でき、作業時間の短縮と効率化が可能です。また、表面が滑らかで光沢の ある粒状のアルミ製ビーズのため、容器を傷つける危険性もありません。チルバケツなどに入れ て冷却保温用としても使用可能です。リサイクル可能な金属素材を使用。環境にも優しく、ウォーターレスによる汚染のない環境作りに 貢献します。
粉末や顆粒状物質のサンプリングに最適です。サンプルへの汚染をおさえ、一時保管ができるカバー付です。耐衝撃性ポリスチレン製で一体成型で、γ線滅菌済みです。個別包装されたディスポーザブルタイプです。
材質PS
全長(mm)268
容量(mL)5
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
種別Eur 107806 250G
アズワン品番61-0303-35
危険物の類別非危険物
1個
¥36,799
税込¥40,479
5日以内出荷
アズワン品番61-0302-74
危険物の類別非危険物
1個
¥11,499
税込¥12,649
6日以内出荷
食品・水質検査に対応したメルク社製の培地です。
乾燥培地(一部除く)は顆粒状に製造されており、長期保存により組成分が分離したり溶けにくい難塊を作ることがありません。また、秤量時に培地の飛散が少ないので、培地の懸濁・溶解が容易です。
容量(g)500
保管環境常温
病理サンプルの包埋に用いるパラフィンです。 56~58℃タイプは板状の純粋な試薬のパラフィンです。 57~60℃タイプはノルマルパラフィンとイソパラフィンの混合により、優れた浸透性が得られる粒状の病理用パラフィンです。
名称パラフィン
形状板状
危険物の類別非危険物
1組(4袋×2500g)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
高性能なろ過材により、残留塩素やトリハロメタン・鉛などの物質を除去して、飲用水をつくります。50℃までの温水に対応しています。柔らかな色合いと洗練された曲線デザインの、美しい浄水器です。今までにないスタイルがキッチンでの時間を豊かにしてくれます。
仕様●仕様:本体●サイズ(mm):140×140×233●材質:本体・切替コック/ABS樹脂、ホース/PE、ろ材/高純度粒状活性炭・繊維状活性炭・イオン交換繊維状活性炭・中空糸膜、不織布 ろ材以外の封入材料/コーラルサンド●ろ過流量:3.0L/分●使用可能動水圧:0.05MPa●1日の目安使用量:25L●カートリッジ交換時期:約1年●重量:約1.4kg(満水時約2.3kg)●付属品:カバー、切替コック、専用ホース(1.0m)、取付用アダプター、結束バンド×2
アズワン品番61-0302-76
危険物の類別非危険物
1個
¥129,999
税込¥142,999
7日以内出荷
アズワン品番61-0302-75
危険物の類別非危険物
1個
¥31,099
税込¥34,209
7日以内出荷
培養反応、溶解度、ゲル化温度のモニタリングに使用します。
仕様寒天・ゲル
質量(g)500
種類寒天培地
アズワン品番63-6531-41
1個
¥20,980
税込¥23,078
8日以内出荷
1
2
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。