商品豆知識
超電導用や燃料電池用基板などとして使用されています。
寸法(mm)10×10×0.5
材質(基板)YSZ
仕様スパウト付
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)
規格DIN 12 338/12 337規格適合
オートクレーブの可否可(121℃)
汎用的な成膜用基板として使用されています。
サイズΦ2インチ×0.43mm
精度方位:(0001)±0.5°
材質(基板)サファイア基板
アズワン品番3-4953-17
方位C(0001)、面内:[11-20] オリフラ付
研磨片面鏡面
1枚
¥12,900
税込¥14,190
6日以内出荷
超電導用基板などとして使用されています。
寸法(mm)10×10×0.5
材質(基板)MgO
方位(100)
汎用的な成膜用基板として使用されています。
仕様●サイズ:Φ2inch×0.43mm●方位:C(0001)●研磨:片面鏡面●方位精度:(0001)±0.5°●面内方位:[11-20] オリフラ付
アズワン品番68-0982-55
1箱(5枚)
¥51,980
税込¥57,178
6日以内出荷
各種成膜用基板として使用されています。
寸法(mm)10×10×0.5
研磨内容片面鏡面
材質(基板)CaF2
汎用的な成膜用基板として使用されています。
サイズΦ2inch×0.43mm
精度方位:(0001)±0.5°
アズワン品番3-4953-67
方位C(0001)、面内:[11-20] オリフラ付
研磨片面鏡面
1箱(10枚)
¥95,980
税込¥105,578
8日以内出荷
磁性薄膜用基板などに使用されています。
寸法(mm)10×10×0.5
材質(基板)MgAl2O4
メーカーの赤外分光光度計用セルの材料は、紫外領域から赤外領域まで使用できる合成石英(IR)と溶融塩より作られた光学結晶を使用しています。
また、光学結晶はアルカリハライドの巨大な単結晶で、紫外可視および赤外領域においてきわめて良好な透過特性を持っています。
ステンレス製のため、ヒートショックに優れています。
材質SUS304
最高耐熱温度(℃)300
天然白雲母です。成膜用基板やAFM観察用などに使用されています。
材質(基板)天然マイカ
研磨内容劈開
金属不純物が極めて少ない合成石英で作られた蒸発皿です。
合成石英とは化学的に合成した不純物が極めて少ない「超高純度石英素材」で、高純度で視認性に優れほとんど気泡が発生しません。
仕様純度比較(含有する不純物 Al、Ca、Cu、Fe、Na、K、Li、Mgの濃度)合成石英ガラスppbレベル天然溶融石英ガラスppmレベル(ppb=0.001、ppm=0.0000001%)
TGK品番0079-15-15-31
寸法(mm)Φ60×Φ35×30
容量(mL)60
1枚
¥54,900
税込¥60,390
17日以内出荷
ローバインディング処理と広いウェル形状で、顕微鏡での観察・結晶のマウンティングに適しています。ウェルごとのマイクロナンバリングでウェルの識別が容易です。UV透過性のポリマーを採用し、タンパク質と塩の識別が可能です。
ローバインディング処理と広いウェル形状で、顕微鏡での観察・結晶のマウンティングに適しています。ウェルごとのマイクロナンバリングでウェルの識別が容易です。
仕様容量(uL):ドロップウェル/50nL~5、リザーバーウェル/50~100
材質ポリスチレン
アズワン品番2-7215-05
1袋(10枚)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
名称Citric acid, monohydrate, cryst.
等級食品添加物 FD
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式C3H4(OH)(COOH)3 H2O
濃度(%)≧99.5
化学組成C3H4(OH)(COOH)3 H2O
アズワン品番89-0062-82
危険物の類別非危険物
特性急性毒性(区分4)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量210.14
CAS登録番号5949-29-1
1本(500g)
¥1,898
税込¥2,050
3日以内出荷
メーカーの赤外分光光度計用セルの材料は、紫外領域から赤外領域まで使用できる合成石英(IR)と溶融塩より作られた光学結晶を使用しています。
また、光学結晶はアルカリハライドの巨大な単結晶で、紫外可視および赤外領域においてきわめて良好な透過特性を持っています。
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
材質PTFE
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
材質PTFE
寸法(mm)10×10×0.525
タイプノンドープ
研磨内容片面鏡面
化学組成C6H8O7・H2O
CAS登録番号5949-29-1
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式C6H8O7・H2O
危険物の類別非危険物
平均分子量210.14
天然白雲母です。
成膜用基板やAFM観察用などに使用されています。
グレードV-4グレード
研磨内容劈開
サイズ10×10×0.5mm
タイプノンドープ
研磨内容片面鏡面
方位(100)
天然白雲母です。成膜用基板やAFM観察用などに使用されています。最高グレードです。 透明度が高く、結晶性が良好、平坦度も高いため、AFM(原子間力顕微鏡)やSPM(走査型プローブ顕微鏡)の観察試料として適しています。
。天然白雲母です。成膜用基板やAFM観察用などに使用されています。最高グレードです。 透明度が高く、結晶性が良好、平坦度も高いため、AFM(原子間力顕微鏡)やSPM(走査型プローブ顕微鏡)の観察試料として適しています。
天然白雲母です。成膜用基板やAFM観察用などに使用されています。最高グレードです。 透明度が高く、結晶性が良好、平坦度も高いため、AFM(原子間力顕微鏡)やSPM(走査型プローブ顕微鏡)の観察試料として適しています。
仕様●仕様:天然マイカ基板●サイズ:15×15×0.15mm●グレード:V-1グレード●研磨:劈開●入数:1箱(10枚入)
アズワン品番65-8866-95
1箱(10枚)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。