14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先管内にボールが2個入っています。 ボールの回転により給水され、水漏れが軽減されます。 飲水の際瓶内の液体に直接触れないため、液体の汚れが防止されます。
仕様●給水瓶容量:100mL●先管全長:90mm●給水瓶材質:ポリカーボネート アズワン品番67-9301-84
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先管は特殊なボール入りでこぼし水が無く、正確な測定が可能です。飲水量の測定は使用前と使用後の差を精密天秤で測定して行います。
仕様給水瓶サイズ(mm):外径15、肉厚約1、全長150 材質本体/硬質ガラス、キャップ/シリコン、先管・ペンクリップ/ステンレス(SUS304) 容量(mL)15 型番SN-950H アズワン品番1-3383-01
1個
4,490 税込4,939
当日出荷

シナノ製作所給水瓶
材質本体/PC(ポリカーボネート)、先管/ステンレス(SUS304)、栓/ブチルゴム・EPDM(エチレンプロピレンゴム)
1個
2,050 税込2,255
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マウス代謝ケージ1-9253-01で飲水量の測定可能な給水瓶です。 オートクレーブ滅菌を行う際は、シリコン栓を先管・給水瓶から外してください。
仕様●サイズ:Φ20×195mm●材質:給水瓶/硬質ガラス、栓/シリコン、先管/ステンレスSUS-304●最大容量:15mL アズワン品番67-9308-46
1本
2,498 税込2,748
6日以内出荷

飼育ケージに取り付けられる給水瓶です。
仕様先管:ステンレス製直管(Φ8×75mm) 材質本体/PC製、栓/ブチル製
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体:PC。オートクレーブ可。
セット内容PC製本体、EPT製蓋、先管(TB-2 No.2)、ゴム栓
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シナノ製作所マウス飼育ケージ
材質本体/PC(ポリカーボネート)、フタ/ステンレス(SUS304)ワイヤー
1個
9,460 税込10,406
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


SIBATA(柴田科学)先管チューブセット
先端ノズルに付ける先管チューブのスペアパーツです。 サイズ本体に標準付属しています。 分注する受容器などが吐出口先端から届かない場合に、ノズル先端に接続して使用すると便利です。
1箱(2セット)
3,798 税込4,178
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

夏目製作所飼育ケージ
マウス用:KN-600-PCはポリカーボネート製、KN-600-TはTPX 製です。マウスの飼育・繁殖・毒性試験に適しています。 ●マウス用細型:横幅が細いマウスケージです。同一の飼育棚に数多く並べることができます。 ●ラット用:KN-601-PCはポリカーボネート製、KN-601-TはTPX製です。KN-601-PCは積み重ねができるよう蓋部分が落込式になっています。
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。
材質(本体)PE(ポリエチレン) 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 材質(中栓)PE(ポリエチレン)
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング