対物レンズに取り付けて使用する環状照明です。
白色LED(TLWC)タイプは自然な色合いで観察できます。
電球色LED(TLLC)タイプはガラス表面のキズの観察などに使用でき、ブルーライト低減を図っています。
質量(g)50
電源TLEP
ケーブル長(m)1.7
照明環状照明
。高い光学品質のフィルムボトム、黒色マイクロプレートは、イメージングシステムを使ったハイコンテントセルベースアッセイに適しています。ローベースプレートは、開口数が高い対物レンズを使っている場合でも、遮蔽されることなく、すべてのウェルを読むことができます。フィルムボトムは平滑で光学的に明澄な表面を提供するため、オートフォーカス時間の低減、スループットの増加を実現できます。細胞培養に適しています。190μmの厚さのフィルムボトムはイメージング顕微鏡に非常に適しています。イメージングデバイス用の平面性を保証する、優れたウェルボトムの平滑性。低いバックグラウンド蛍光と最小限のクロストークにより、セルベースアッセイに対応した最高の光学品質を実現。低いバックグラウンド蛍光と最小限のクロストークにより、細胞ベースアッセイに対応した最高の光学品質を実現。384ウェルマイクロプレートの形状は「ウィッキング作用」による試薬損失を回避します。材料:サイクリックオレフィンコポリマーとCOCフィルムボトム
仕様●パック入数:20/パック●ケース入数:20/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:384ウェル●プレート外観:ローベース●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:80μL●培養面積:0.03cm2(approx.)●推奨ワーキングボリューム:45μL●表面処理:細胞培養表面処理●滅菌:あり●フタ付き:あり
アズワン品番65-3962-02
1ケース(20個)
¥71,980
税込¥79,178
欠品中
高い光学品質のフィルムボトム、黒色マイクロプレートは、イメージングシステムを使ったハイコンテントセルベースアッセイに適しています。ローベースプレートは、開口数が高い対物レンズを使っている場合でも、遮蔽されることなく、すべてのウェルを読むことができます。フィルムボトムは、平滑で光学的に透明な表面を提供するため、オートフォーカス時間の低減、スループットの増加を実現できます。細胞培養に適しています。190μmの厚さのフィルムボトムはイメージング顕微鏡に非常に適しています。イメージング装置に対し平面性を保証する、ウェルボトムの優れた平滑性。低いバックグラウンド蛍光と最小限のクロストークにより、セルベースアッセイに対応した最高の光学品質を実現。ハーフエリア96ウェルマイクロプレートは試薬使用量を減らします。材料:サイクリックオレフィンコポリマーとCOCフィルムボトム
仕様●パック入数:20/パック●ケース入数:20/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:96ウェル●プレート外観:ローベース●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:190μL●培養面積:0.16cm2(approx.)●推奨ワーキングボリューム:50μL●滅菌:あり●フタ付き:あり
アズワン品番65-3962-01
1ケース(20個)
¥53,980
税込¥59,378
欠品中
黒色壁のプレートは、蛍光のバックグラウンドを低くし、光の散乱を最小限に抑え、クロストークも低くなります。黒色壁はウェル間のクロストークを抑えます。光学的に透明な平底は、直接顕微鏡での観察を可能にします。上方、または下方読み取り用の機器で使用することができます。トータルボリュームが112μLの平底です。推奨ワーキングボリュー
仕様●パック入数:20/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:384ウェル●プレート外観:スタンダード●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:112μL●培養面積:0.06cm2●推奨培地ウェル容量:25-50μL●推奨ワーキングボリューム:20-80μL●滅菌:あり●フタ付き:あり
アズワン品番65-3961-82
1ケース(5パック×20個)
¥249,800
税込¥274,780
欠品中
寸法(mm)26×76
平面度(mm)-
アッベ数-
フロスト面には鉛筆やペンで書くことができ、整理、保存に便利です。また、特殊染色や免疫染色などの工程を経ても消えません。
寸法(mm)26×76
フロストあり
寸法(フロスト部)(mm)15×26
屈折率Ne=1.521
平面度(mm)-
アルカリ溶出量(mg)0.37
アッベ数-
表面処理脱脂洗浄済み
仕様寸法:76×26mm、フロスト面:15×26mm
大型組織切片に便利な倍寸幅です。染色には52×76mm用のバスケットをご使用ください。
入数(枚)50
寸法(mm)52×76
フロストなし
平面度(mm)-
アッベ数-
表面処理脱脂洗浄済み
仕様寸法:76×52mm
フィルタ表面に捕捉されたサンプルのあらゆる分析に利用可能です。 特に光学顕微鏡や電子顕微鏡を使った大気中の汚染物や他の粒子の観察に最適です。
色白色無地
耐熱温度(℃)140
タンパク質吸着率(μg/cm2)3
メンブレン厚さ7~22μm
滅菌方法高圧蒸気滅菌
スタンダードにして最高品質。ハイレベルな臨床検査技術をバックアップいたします。
廃棄しやすい紙ケース。
自動封入機にも使用できます。
材質硼珪酸ガラス
厚さ(mm)0.12~0.17
色無色透明
表面処理くっつき防止の特殊コーティング
屈折率Ne=1.5255(±0.0015)
平面度(mm)0.010以下
アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数Ve=56±2
仕様アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)アッペ数/ve=56±2
フロスト加工なしで、スライドグラス全面を有効に利用することが出来ます。
寸法(mm)26×76
表面処理脱脂洗浄済み
材質水板ガラス
カバーガラスの洗浄や表面処理、染色、乾燥に適しています。100mLビーカーにフィットし、小さなスターラーバーでの使用が可能です。
用途10枚のカバーガラスを一度に立てられます。
種別ウォッシュアンドドライ
アズワン品番3-5569-01
1個
¥8,390
税込¥9,229
当日出荷
10枚のカバーガラスを一度に立てられます。
18mm、22mm、25mmなど様々なサイズに対応します。
オートクレーブ可、ポリプロピレン製。
100mLビーカーにフィットし、小さなスターラーバーであれば下で回すこともできます。
用途スライドガラス/カバーガラスの洗浄・表面処理・染色・乾燥に便利です。
材質ポリプロピレン(PP)
1個
¥8,390
税込¥9,229
6日以内出荷
表面つや消し
寸法(mm)79×63×4
セル(mm)16×2.3d
1枚
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
ガラス表面は親水性のため、細胞がガラス表面に接着できます。
顕微鏡による細胞観察に適しています。
持ちやすい形状です。
USPClassVI準拠のPSを採用しています。
ガラス表面は親水性
材質本体/PS、貼付ガラス/硼珪酸ガラス
厚さ(カバーガラス)0.16~0.19mm
サイズ(mm)(ホール)Φ15、(ディッシュ)Φ35×10
アズワン品番4-2673-02
1袋(10枚)
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
液体や気体がスライドの周りを最適に流れ、洗浄や乾燥を効率よく行えるような設計です。
スライドに触れる部分は最小限に抑えてあり、液体や空気が全体に触れるように配慮しています。
12枚のスライドを確実に収容します。
オートクレーブ可、ポリプロピレン製。
200mLトールビーカーにフィットし、小さなスターラーバーであれば下で回すこともできます。
用途スライドガラス/カバーガラスの洗浄・表面処理・染色・乾燥に便利です。
材質ポリプロピレン(PP)
1個
¥11,100
税込¥12,210
6日以内出荷
PC製。厚さ:10μm±5%。100%表面捕捉するスクリーンタイプ。特に光学顕微鏡や、電子顕微鏡を使っての環境汚染や一般粒子の観察にご使用ください。
入数(枚)100
絶対孔径を持つガラス様な表面が捕捉された粒子を顕微鏡観察可能
用途捕捉粒子の顕微鏡観察
表面を正電荷にチャージしてあり、前処理を施さなくても組織切片が付着します。
寸法(mm)75×25
スライドグラス表面にくっつき防止剤をコートしてあり、血液自動染色装置に適しています。
仕様●フロストカラー:イエロー●包装:100枚●使用期限:1年
アズワン品番65-9080-24
1個(100枚)
¥1,498
税込¥1,648
24日以内出荷
組織切片・細胞の接着力が強く、特にマイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも強い耐性を有しています。
また、ガラス表面の共染も低く抑えられます。
寸法(mm)76×26
厚さ(mm)0.9~1.2
スライドグラス表面にくっつき防止剤をコートしてあり、血液自動染色装置に適しています。
仕様●フロストカラー:ホワイト●包装:100枚●使用期限:1年
アズワン品番65-9080-22
1個(100枚)
¥1,498
税込¥1,648
13日以内出荷
スライドグラス表面にくっつき防止剤をコートしてあり、血液自動染色装置に適しています。
仕様フロストカラー:ブルー、包装:100枚、使用期限:1年、製造日数:14
アズワン品番65-9080-28
1個(100枚)
¥1,498
税込¥1,648
24日以内出荷
安定した組織切片、細胞接着力をもたらす最適なアミノシランコート、アミノシランは、ガラス表面のOH基と共有結合によりコート膜が形成され、ガラス表面上にポリ-L-リジンコートと比較して化学的に安定なアミノ基による正電荷が付与されております。APSコートスライドグラスは、PLLコートスライドグラスと比較して、組織切片・細胞の接着力が強く、特にマイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも強い耐性を有しております。ガラス表面の共染もPLLコートより低く抑えられます。使用上の注意:、1.APSコートスライドを使用しても剥離発生する場合にはMAS・MAS-GP・FRONTIER・PLATINUM PRO・CRESTの使用をご検討ください。2.コートの特性上、ガラス表面は疎水性が高く組織切片を固定する場合には、適温の水に組織切片を浮かべてすくい上げたあと、スライドと組織切片間の水分を十分に乾燥させて各種処理を実施してください。
曲げ強度の飛躍的向上、くっつき防止処理による自動封入機仕様。 封入剤の均一塗布、ガラス表面へのマーキングにも最適な品質をお約束。
厚さ(mm)0.13~0.17
スライドグラス表面にくっつき防止剤をコートしてあり、血液自動染色装置に適しています。
仕様●包装:100枚●使用期限:1年●製造日数:14
アズワン品番65-9080-23
1個(100枚)
¥1,498
税込¥1,648
17日以内出荷
ウレタン樹脂をガラス表面に印刷しており、筆記性がよく、アルコール・キシロールなどの有機溶剤に浸けても消えません。
フロスト部は盛り上がっていますので、湿度の高い季節でも密着しにくいです。
厚さ(mm)1.0
寸法(幅W×長さL)(mm)26×76
材質高級ソーダガラス
ガラス表面は親水性のため、細胞がガラス表面に接着できます。顕微鏡による細胞観察に適しています。持ちやすい形状です。USP ClassVI準拠のPSを採用しています。ガラス表面は親水性
材質本体/PS、貼付ガラス/硼珪酸ガラス
寸法(mm)(ディッシュ) Φ35×10
厚さ(カバーガラス) 0.16~0.19
ホール(Φmm)15
アズワン品番4-2673-01
1箱(20袋×10個)
¥38,200
税込¥42,020
当日出荷
。スライドグラス表面にくっつき防止剤をコートしてあり、血液自動染色装置に適しています。
仕様●フロストカラー:グリーン●包装:100枚●使用期限:1年●製造日数:14
アズワン品番65-9080-29
1個(100枚)
¥1,498
税込¥1,648
24日以内出荷
。スライドグラス表面にくっつき防止剤をコートしてあり、血液自動染色装置に適しています。
ポリ-L-リジンの最適なコート条件を確立、剥離防止スライドグラスに最適な分子量・コート方法等を確立したポリ-L-リジンコートスライドグラスです。ポリ-L-リジンは塩基性アミノ酸の一種であり、側鎖にアミノ基を有したリジンのポリマーです。ガラス表面のOH基とイオン結合によりコートされております。組織切片・細胞表面の負電荷と、イオン結合によりスライドグラス表面に接着固定されます。使用上の注意:、1.組織切片、細胞接着力はAPS、MASコートと比較すると弱く特に免疫組織化学・in situ Hybridization等の使用では注意が必要です。免疫染色剥離発生する場合にはMAS・MAS-GP・FRONTIER・PLATINUM PRO・CRESTの使用をご検討ください。2.コートの特性上、ガラス表面は疎水性であり組織切片を固定する場合には、適温の水に組織切片を浮かべてすくい上げたあと、スライドと組織切片間の水分を十分に乾燥させて各種処理を実施してください。
ウェル間のコンタミを防止します。
耐薬品性、耐熱性にすぐれています。
インク表面の低蛍光性を実現しました。
厚さ(mm)0.9~1.2
色黒
本体寸法(mm)26×76
仕様●フロスト面積(mm):26×15
剥離の発生が起こりやすい免疫組織化学、in situ Hybridization等の処理にも耐える接着力従来PLL・APSコートでは実現不可能であった、飛躍的な組織切片・細胞接着力の向上と、切片伸展作業を楽にするコート表面の親水性の2大特長を併せ持つコート剤をメーカー独自に開発しました。
コート剤は、ガラス表面のOH基と共有結合し、コート膜が形成されます。化学的に安定したアミノ基によりガラス表面は正電荷が付与され、かつアミノ基密度がAPSコートより高密度化されており、細胞・組織切片接着力が向上しております。
特に剥離が発生しやすい凍結切片での、マイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも接着性が強く、アルカリ処理等においてもAPSコートと比較して有効な結果が確認されております。
組織切片の伸展作業性を改善するため、MASコートスライドグラスは、接着力の向上と同時にコート表面の親水性も有しております。
これにより通常の伸展作業が可能になり、APSコートと比較してガラス表面と組織切片の間の水抜け性が良好で乾燥時間の短縮が可能です。
寸法(mm)76×26
厚さ(mm)0.9~1.2
洗浄○
仕様●フロスト幅(mm):15×26●研磨:○
剥離の発生が起こりやすい免疫組織化学、in situ Hybridization等の処理にも耐える接着力従来PLL・APSコートでは実現不可能であった、飛躍的な組織切片・細胞接着力の向上と、切片伸展作業を楽にするコート表面の親水性の2大特長を併せ持つコート剤をメーカー独自に開発しました。
コート剤は、ガラス表面のOH基と共有結合し、コート膜が形成されます。化学的に安定したアミノ基によりガラス表面は正電荷が付与され、かつアミノ基密度がAPSコートより高密度化されており、細胞・組織切片接着力が向上しております。
特に剥離が発生しやすい凍結切片での、マイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも接着性が強く、アルカリ処理等においてもAPSコートと比較して有効な結果が確認されております。
組織切片の伸展作業性を改善するため、MASコートスライドグラスは、接着力の向上と同時にコート表面の親水性も有しております。
これにより通常の伸展作業が可能になり、APSコートと比較してガラス表面と組織切片の間の水抜け性が良好で乾燥時間の短縮が可能です。
寸法(mm)76×26
厚さ(mm)0.9~1.2
洗浄○
仕様●フロスト幅(mm):20×26●研磨:○
組織切片・細胞の接着力の飛躍的向上とコート表面の親水性を実現。剥離発生が多い免疫組織化学、in situ Hybridization等にご使用いただけます。メーカー独自のガラス表面処理技術を駆使し、開発したMASコートスライドにより、剥離防止スライドに求められる要求にお応えしております。剥離の発生が起こりやすい免疫組織化学、in situ Hybridization等の処理にも耐えうる接着力、従来PLL・APSコートでは実現不可能であった、飛躍的な組織切片・細胞接着力の向上と、切片伸展作業を容易にするコート表面の親水性の2大特長を併せ持つコート剤をメーカー独自に開発しました。コート剤は、ガラス表面のOH基と共有結合し、コート膜が形成されます。化学的に安定したアミノ基によりガラス表面は正電荷が付与され、かつアミノ基密度がAPSコートより高密度化されており、細胞・組織切片接着力が向上しております。特に剥離が発生しやすい凍結切片での、マイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも接着性が強く、アルカリ処理等においてもAPSコートと比較して有効な結果が確認されております。組織切片の伸展作業性を向上させる親水性コートガラス、組織切片の伸展作業性を改善するため、MASコートスライドグラスは、接着力の向上と同時にコート表面の親水性も有しております。これにより通常の伸展作業が可能になり、APSコートと比較してガラス表面と組織切片の間の水抜け性が良好で乾燥時間の短縮が可能です。
表面の清浄度が高く、均一なシリコンコートを施しているため、添加した抗原や抗体が拡がらず効果的な抗原抗体反応が可能です。
平滑で透明なポリスチレン表面は光学的に歪みがなく顕微鏡観察に最適。ガスプラズマが作り出した均一な表面処理と優れた細胞付着性。親水性の培養表面処理により、細胞の付着・増殖を持続させます。ガンマー線滅菌済み。ノンパイロジェン。
表面を正電荷にチャージしてあり、前処理を施さなくても組織切片が付着します。スーパーフロストコート付きですので、様々な筆記具での書き込みが可能です。裏表が区別できる、「SPECIMEN」マーク付きです。
寸法(幅W×長さL)(mm)75×25
厚さ(mm)1
仕様洗浄済、低蛍光
材質ソーダライムガラス
くっつかない、割れない、作業効率がアップします。表面の特殊処理で高湿度環境でもくっつきません。最新のカッティング技術で曲げ強度が向上しています。環境保全リサイクル、”マツナミ”は地球環境を考えています。回収ボックスを設置しリサイクルを行います。
カラー分類のできるスターフロストスライドグラスです。
ウレタン樹脂をガラス表面に印刷してありますので、鉛筆での筆記性がよく、アルコールやキシレンなどの有機溶剤につけても消えることはありません。
適合洗浄○、縁磨×
耳鼻咽喉科専用ステンレス器材の錆・熱やけ除去剤。鉗子・耳鏡・鼻鏡・ピンセットなどの器材表面、ガラスネブライザー球の透明部分が錆などの無機物により変色している汚れを浸漬しておくだけで除去します。
使用方法原液(もしくは2倍希釈液)をご使用下さい。器材は完全に溶液に浸漬して下さい。浸漬時間は2時間を目安に除去程度を確認し時間調整を行って下さい。あらかじめ器材への影響も確認して下さい。器材は水道水で充分にすすいで下さい。溶液は繰り返しご使用できます。溶液色が茶褐色になってきたら新しい液を作製して下さい。
容量(L)4
主成分有機化合物、無機化合物、非イオン界面活性剤
アズワン品番69-4893-81
1箱(4本)
¥41,158
税込¥45,274
7日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。