高品質で低価格を実現しました。一般的な組織培養に使用できます。耐薬品性に優れています。
気体の採取実験などにおすすめ。通常の試験管よりも小さいサイズの試験管です。
材質耐熱ガラス
寸法(mm)12(外径)×10(内径)×75
適合ゴム栓黒ゴム栓(No.0C)
1セット
¥950
税込¥1,045
当日出荷
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
pHの変化や溶出を低く抑える事ができます。
材質PYREX(硼珪酸ガラス)
口形状直口
耐熱温度(℃)約260
テストチューブ 外径12mm。12×75mm。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●適合キャップ:540-Q, A21071-Q, 02-633-0000, A20007-Q●底形状:丸底●材質:P.S●遠心耐性:最大RCF 1,500g●温度耐性:-40℃~60℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:4.5ml
アズワン品番65-3854-66
1個(1000本)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
熱膨張率が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製です。
細胞培養や生化学試験に適しています。
材質硼珪酸ガラス
肉厚(mm)0.8
底形状丸底
口形状直口
ポリスチレン製
材質PS(ポリスチレン)
材質硼珪酸ガラス
規格JIS R 3503準拠 JR-1 IWAKICTE33
割れにくいリム(フチ)付
用途溶液・試薬の調合に
材質耐食性ガラス(硼珪酸ガラス )
ディスポタイプのプラスチック試験管でコストメリットのある商品です。
リム付き。
PP製でオートクレーブ可能。
材質ポリプロピレン(PP)
肉厚(mm)0.7
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
石英ガラス製ですので、素材からのアルカリ溶出による心配がありません。
熱膨張係数がほぼ0のため、急激な温度変化による衝撃にも強いです。
純度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 高純度な石英試験管をお求めやすい価格でご提供。
材質石英
オートクレーブ可能です。
材質本体/硼珪酸ガラス、ホールキャップ/メラミン樹脂、 パッキン/シリコン・PTFE(四フッ化エチレン)コート
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス
色無色
口形状直口(W/O RIM規格)
オートクレーブの可否可
ディスポタイプのプラスチック試験管で、コストメリットのある商品です。
商品は入数単位でディスペンサーボックスに入っています。
リム付きで、オプションのキャップと適合します。
材質ポリプロピレン(PP)
培養実験、研究に最適ですが他の用途にも使用出来ます。寸法的にバラエティーに富んでいて使用に便利です。上部の焼き、底部の丸み共に満足していただけます。価格的にディスポ商品として考慮しています。耐薬品性に優れています。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
容量(mL)4
外径×高さH(Φmm×mm)12×75
肉厚(mm)1
1箱
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
テストチューブ外径12mm。12×75mm。未滅菌
1個(1000本)
¥31,980
税込¥35,178
78日以内出荷
コニカルチューブ 外径12mm。12×75mm。未滅菌
1個(1000本)
¥36,980
税込¥40,678
78日以内出荷
1セット(5個×1000本)
¥159,800
税込¥175,780
78日以内出荷
アズワン品番65-3762-68
1個(1000本)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
アズワン品番65-3762-69
1セット(5個×1000本)
¥91,980
税込¥101,178
4日以内出荷
1
2
3
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。