内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
仕様フタ付
材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、蛇口:黄銅+メッキ、蛇口Oリング:ニトリルゴム(NBR)
サイズ(蛇口)呼び13
材質(フタ)ステンレス
取手あり
バルブ付容器シリーズに脚付タイプが登場。
小分けをするのに便利です。
バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為耐薬品に優れています。
背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。
容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・ニップル・両ニップル・ねじ込みエルボ・平鋼脚/SUS304、ボールバルブ/SCS14
表面処理内外面バフ研磨
脚数(本)3
寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3
使用条件大気圧 (加減圧不可)
吊り下げ用のツル付です。薬液や粉など、さまざまな貯蔵に最適です。内外面バフ研磨仕上げです。底面フラットタイプにつき粉・液だまりがありません。
用途液体、粉体等の保存容器。
仕様蛇口なし、バルブなし
付属品フタ付、ツル付(吊り下げ用の取手)
適合食品衛生法適合品
トラスコ品番828-5074
材質ステンレス(SUS304)
直径(Φmm)362
高さ(mm)301
容量(L)20
内径(Φmm)300
深さ(mm)300
板厚(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
取手吊り付
フタの種類かぶせ蓋
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
底部が傾斜構造になっていますので液の残留がなく、純水や溶液などの貯蔵に便利です。 耐薬品性・耐衝撃性に優れており、広範囲な用途に使用できます。 広口ですので容易に洗浄でき、常に清潔な状態で使用できます。 大容量タイプ(JC-50/100)にはキャスターが付属しており、内容液が多い時でも容易に移動させることができます。
使用温度範囲(℃)0~70
仕様蛇口サイズ:内径/Φ12mm、外径/Φ13mm
材質本体・フタ/ステンレス(SUS304)、蛇口/真鍮、接合部/スミフロン(四弗化エチレン樹脂)、蛇口内パッキン/NBR(ニトリルゴム)・EPDM(エチレン・プロピレンゴム)
材質(フタ)ステンレス
大型タンクシリーズ。底面テーパー式なのでほぼ全量排出可能です。
用途貯蔵容器として使用されています。
材質SUS304
底部が傾斜構造になっていますので液の残留がなく、純水や溶液などの貯蔵に便利です。 耐薬品性・耐衝撃性に優れており、広範囲な用途に使用できます。 広口ですので容易に洗浄でき、常に清潔な状態で使用できます。
使用温度範囲(℃)0~70
回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。
本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。
突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム)
口数片口
口外径(Φmm)30
ノズルなし
コックあり
コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12
取手あり
T型ハンドルを上下にピストン操作させて非粘性液(約500mPa・sまで)を貯蔵容器やタンクから排出する手動式ポンプで、排出部がパイプ式とチューブ式があります。
底部に逆流防止弁があるため、少ないロスで排出できます。
接液部はオールフッ素樹脂(PTFE、FEPとPVDF)製で分解は多少可能ですが、各パイプ部の長さ調節はできません。
パイプ式は、排出パイプ部先端は液ダレを防ぐストップコック付きで、先端外径10mmです。
先端径(mm)排出部パイプ:10
パイプ径(Φmm)32
オープンタイプのプラスチックドラムです。 危険物輸送容器のUN規格に対応しています。 締め金具に封印を取り付ければ、開封したかが一目で分かります。(封印を壊さないと開封できません。)
材質超高分子PE
付属品蓋・封印ピン
3mケーブル付きの投げ込み式デジタル温度テスター。
先端のセンサー部はおもり付きです。貯蔵タンクや養魚場での測定に適しています。
衛生的なAISI316ステンレス製ですのでHACCP管理に適しており、食品や飲料にも使用できます。
新たにIP65の防水機能を搭載。単位は℃と°Fの切替えが可能。
自動電源オフ機能までの時間を8分後、60分後、OFFから選択可能。
CALチェック機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。
単四アルカリ電池3個で約2年間の使用が可能。
寸法(mm)107×59×17(本体のみ)
質量(g)150
電源単四アルカリ電池×3
ケーブル長(m)3
センサーおもり付AISI 316ステンレス製 NTCサーミスタセンサー
温度測定範囲(℃)-20~80
精度(℃)±0.3
機能自動電源オフ:8分後、60分後、OFFから選択可能
使用環境-30~50℃
材質(ケーブル)シリコン
検出単位0.1℃
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
T型ハンドルを上下にピストン操作させて非粘性液(約500mPa・sまで)を貯蔵容器やタンクから排出する手動式ポンプで、排出部がパイプ式とチューブ式があります。
底部に逆流防止弁があるため、少ないロスで排出できます。
接液部はオールフッ素樹脂(PTFE、FEPとPVDF)製で分解は多少可能ですが、各パイプ部の長さ調節はできません。
チューブ式は、PTFE排出チューブ(10×12mm)1.2m長の先端にON/OFF切替用のPVDストップコックを白色ポリアセタール(POM)製チューブバンドで固定しています。小分け容器を片手で持ち上げて操作する必要が無く、ストップコックで液ダレを防ぎます。
パイプ径(Φmm)32
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。
粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。
サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。
底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304
目盛(mm)約25
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
用途インラインフィルターホルダー、ステンレス製フィルターホルダー、フィルターホルダーマニホールド、EZ-Stream吸引ポンプ、加圧タンク耐圧貯蔵容器、EZ-Fluo 微生物迅速検出システムに。
TGK品番719-00-20-23
材質316ステンレス製本体; ステンレス製接続部品VitonガスケットおよびO-リング; 鋳型ネオプレンゴムベース
最高温度(℃)121
接続流入口、流出口:1/4インチ NPTFエルボー接続圧力ゲージおよびベント/リリーフバルブ:1/4インチ NPTF接続
最大圧力(kPa[psig])700[100]
1ケース(3m)
¥15,980
税込¥17,578
24日以内出荷
粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器。かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。移動には専用の運搬用台車があります。底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。蓋のみでのご注文も可能です。
仕様SCC洗浄済(SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品)
材質本体・フタ/SUS304
表面処理内外面バフ研磨
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。