等級容量分析用規定液 VS
化学式HClO4, C4H8O2
化学組成HClO4, C4H8O2
労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2
アズワン品番3-3382-16
危険物の類別非危険物
特性引火性の高い液体及び蒸気、金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (中枢神経系、腎臓、肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (呼吸器系)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
PRTR法第1種
濃度(mol/L)0.1
1本(500mL)
¥11,980
税込¥13,178
20日以内出荷
容量(g)500
名称過塩素酸
危険等級Ⅰ
危険物の類別第六類
危険物の品名過塩素酸
危険物の数量0.3kg
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
容量(g)500
名称過塩素酸
危険等級Ⅰ
危険物の類別第六類
危険物の品名過塩素酸
危険物の数量0.3kg
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
アズワン品番61-0304-18
危険物の類別非危険物
1個
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
名称トリエタノールアミン、2,2',2'-Nitrilotriethanol (Triethanolamine)
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式N(CH2CH2OH)3
濃度(%)≧98.0
比重d≒1.12
化学組成N(CH2CH2OH)3
危険等級Ⅲ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
特性皮膚刺激、アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ
平均分子量149.19
危険物の性状水溶性
CAS登録番号102-71-6
別称トリエタノールアミン
名称酢酸
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式CH3COOH
濃度(%)≧99.7
化学組成CH3COOH
危険等級Ⅲ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番2-3647-01
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量500mL
特性引火性液体及び蒸気、金属腐食のおそれ、皮膚に接触すると有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系、血液)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量60.05
危険物の性状水溶性
CAS登録番号64-19-7
1本(500mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
名称マグネシウム(粉末)
等級一級
化学式Mg
濃度(%)≧98.0
化学組成Mg
アズワン品番89-0065-15
危険物の類別非危険物
特性水に触れると可燃性ガスを発生、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量24.305
CAS登録番号7439-95-4
別称マグネシウム(40mesh)
1本(500g)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
名称酸化鉛(IV)鉛(II)
等級GR
化学式Pb3O4
濃度(%)≧97
化学組成Pb3O4
労働安全衛生法の表示労鉛、57、57-2
アズワン品番89-0065-08
危険物の類別非危険物
特性発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (血液系、腎臓、神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系、神経系、腎臓)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量685.60
PRTR法第1種特定第1
CAS登録番号1314-41-6
別称四三酸化鉛
1本(500g)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
名称酸化鉄(III)赤色
等級EP
化学式Fe2O3
濃度(%)≧96.0
化学組成Fe2O3
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0064-94
危険物の類別非危険物
特性臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量159.69
CAS登録番号1309-37-1
別称酸化第二鉄, 赤色
1本(500g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
名称酸化アルミニウム
等級化学用 CP
化学式Al2O3
濃度(%)≧98.0
化学組成Al2O3
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0062-98
危険物の類別非危険物
特性呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肺)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量101.96
CAS登録番号1344-28-1
別称アルミナ
1本(500g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
等級特級
化学式C2H5OH
濃度(%)≧99.5
化学組成C2H5OH
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)
平均分子量46.07
危険物の性状水溶性
CAS登録番号64-17-5
別称エチルアルコール
名称Aluminium, Powder
等級化学用 CP
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式Al
濃度(%)≧99
比重d≒2.699
化学組成Al
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0062-93
危険物の類別非危険物
特性水に触れると可燃性ガスを発生、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量26.98
CAS登録番号7429-90-5
1本(500g)
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
危険な加熱を防止するための温度測定タイプ。温度測定タイプでの温度上昇のデータ採取により、仕様条件内*での安全な実験が可能です。*最高使用温度:180℃、最高耐圧:1.5MPa。そのデータを活用すれば、標準タイプを使用した複数加熱実験など、幅広い使い方も可能です。 使用する電子レンジおよび加熱装置は出力可変型のみになります。高出力一定型は使用できません。 試料+試薬の合計量は5ml以上10ml以下で加熱分解してください。 濃硫酸および過塩素酸は試薬として使用できません。 マイクロ波・試料分解容器(B)温度測定タイプは径1.6mmΦの温度センサーのみ使用可能です。標準タイプ。ジャケット上部と下部、強化ガラス筒、PFA30mlバイアルで構成されています。ジャケットはねじ式蓋のため準備が簡単で、強化ガラス筒の外側はPFAフィルムでコーティングされているため、強度が向上しています。
1組
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
危険な加熱を防止するための温度測定タイプ。温度測定タイプでの温度上昇のデータ採取により、仕様条件内*での安全な実験が可能です。*最高使用温度:180℃、最高耐圧:1.5MPa。そのデータを活用すれば、標準タイプを使用した複数加熱実験など、幅広い使い方も可能です。 使用する電子レンジおよび加熱装置は出力可変型のみになります。高出力一定型は使用できません。 試料+試薬の合計量は5ml以上10ml以下で加熱分解してください。 濃硫酸および過塩素酸は試薬として使用できません。 マイクロ波・試料分解容器(B)温度測定タイプは径1.6mmΦの温度センサーのみ使用可能です。温度測定タイプジャケット上部と下部、強化ガラス筒、PFA30mlバイアルで構成されています。ジャケットはねじ式蓋のため準備が簡単で、強化ガラス筒の外側はPFAフィルムでコーティングされ、強度が向上しています。ジャケットとPFAバイアルの蓋にポートが加工されており、市販の温度計センサー(ただし径1.6mmΦのセンサーのみ)を挿入することが可能で、容器内部の温度上昇のデータ取りに有効です。
1組
¥128,800
税込¥141,680
7日以内出荷
ローラーポンプに使用される場合、シリコーンチューブの約30倍の寿命があり、チューブを交換する手間が省けます。
USPクラスⅥに適合する細胞毒性、溶血性の無い安全なチューブで、調剤、バイオ分析用途に使用できます。
優れたガスバリアー性シリコンチューブに比べ、低い気体透過性を有しています。
優れた耐オゾン性、耐薬品性
オゾン、次亜塩素酸、過酸化水素によるチューブ劣化が少なくチューブを長持ちさせることができます。
酸、アルカリ、動・植物オイルに対して優れた耐性を持ちます。
用途診断試験製品の製造、細胞培養培地システム、ワクチン製造、バイオリアクタ・プロセスライン、製造ろ過および発酵、無菌充填、変性しやすい流体の移送
材質熱可塑性エラストマー系
耐熱温度(℃)135
酸化剤(おもに塩素・オゾン・過酸化水素・次亜塩素酸塩・亜硝酸塩など)が存在すると、白色から青色に変色します。
長さ(mm)68(ブックタイプ)
幅(mm)10
1セット(20枚×10冊)
¥1,150
税込¥1,265
当日出荷
米国ノートン社の協力により、EYELAの規格に合わせたオリジナルチューブです。
チューブポンプに使用する場合、シリコンチューブの 5 倍から 10 倍の寿命があり(メーカー比)、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。-51から135 ℃の広い連続使用温度があり、オートクレーブ滅菌も可能です。
シリコンチューブに比べ、酸素、窒素、二酸化炭素の透過率が 1/60 ですから、試料へのガス混入や、ガス透過による分析結果への影響を抑えます。オゾン、次亜塩素酸塩、過酸化水素などの酸化物質による劣化が少なく、酸、アルカリ、動・植物オイルに対しても優れた耐食性を持っています。
調剤、バイオ分野、分析など広く使用できます。
材質ファーメド
長さ(m)1.5
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。