材質SUS304
寸法L(mm)40
寸法A(mm)75
寸法B(mm)30
1個
¥13,880
税込¥15,268
5日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがオスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとしてご使用できます。
材質PTFE
適合流体酸、アルカリなど
耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
材質ステンレス(SUS304)
適合流体水、油、薬液、エアー
ほとんどのホースと接続可能でホースバンドで固定します。
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
フッ素樹脂PTFE製のコネクターです。耐薬品性と耐熱性に優れます。
ほとんどのホースと接続可能です。ホースバンドで固定するタイプです。加締機でカシメての固定は厳禁です。
仕様●呼び寸法(R×ΦD):1/2x12.7●ねじ部:JIS B0203●最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準ずる●改正RoHS指令適合 C3604相当(2023年10月時点)
アズワン品番2-9390-27
1個
¥399
税込¥439
9日以内出荷
ほとんどのホースと接続可能です。ホースバンドで固定するタイプです。加締機でカシメての固定は厳禁です。
材質黄銅
最高使用圧力ブレードホースの最高使用圧力に準ずる
ねじ部JIS B0203
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
ほとんどのホースと接続可能でホースバンドで固定します。
材質黄銅
呼び寸法R1/4×ΦD9
最高使用圧力ブレードホースの最高使用圧力に準ずる
アズワン品番2-9390-23
ねじ部JIS B0203
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。