377件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,510 税込1,661
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラボジャッキ モノタロウ 動画あり
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質SUS304 耐荷重(kg)約10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外気の浸入を防ぎ、内部の圧力は外に逃がさず、優れた密封機能を発揮する密封瓶です。 金具には錆びにくいステンレスを採用し、広口で出し入れしやすい構造になっています。
材質本体・フタ/ソーダライムガラス、金具/SUS304、パッキン/シリコンゴム(抗菌剤入)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

磁力が強くて錆びにくい、ネオジム磁石です。書類や小物を整理したり、ネイルに活用できます。キッチン、玄関、オフィスなど幅広いシーンで役立ちます。
用途小物や書類の整理、ネイルの仕上げなどに 材質ネオジム磁石 質量(g)10 サイズ(cm)約3×1×0.5 特性超強力
1セット(6個)
1,190 税込1,309
4日以内出荷

一般的なステンレスロートです。錆びにくいため、食品などにも使用可能です。
足径(Φmm)×足長(mm)15×45
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シーラーRBをポリエチレンとドライブレンドし、シーラーRB用に開発した成形技術でブロー成型することにより、幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物の透過を防止します。軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。
用途塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野 材質(本体)シーラーRB、その他 耐熱温度(℃)約80 材質(パッキン)ポリエチレンハイシート+アルミ箔貼り
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別目盛付 材質ステンレス18-8(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプ木柄 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブリキ缶は錆びますので、取り扱いにはご注意ください。
材質ブリキ(スチール)
1袋(10個)ほか
1,600 税込1,760
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブリキ缶は錆びますので、取扱いにご注意ください。
材質ブリキ(スチール)
1個ほか
200 税込220
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブリキ缶は錆びますので、取り扱いにはご注意ください。
材質ブリキ(スチール)
1個
特価
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗料の小分け用に ブリキ缶は錆びますので、取り扱いにはご注意ください。
仕様●容量:250ml●サイズ:Φ75×80(H)mm●口内径:Φ51mm●材質:ブリキ(スチール)●入数:9個 アズワン品番65-2134-26
1袋(9個)
2,080 税込2,288
当日出荷

錆びにくいステンレス製。材質:WIRONIT(18-12ステンレス)。
径(Φ)×全長(mm)約Φ3×150
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1個
22,100 税込24,310
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

化学的にも熱にも強いポリアセタール製で、ガラスを傷つけることなくフィットします。 融点は170℃で、錆びたり変形したりしません。
入数10 材質ポリアセタール
1セット(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強度が強く錆びにくいステンレス製のコンラージ棒。
材質SUS304 先端寸法(mm)約35 径(Φ)×全長(mm)約4×190
1個
999 税込1,099
当日出荷

アルマイト処理により錆びに強いアルミブロックです。
材質アルミニウム 架数1.5/2.0mL×1 大きさ21×21×30mm
1個(1個)
9,798 税込10,778
14日以内出荷

ケニス甘露杓
持ち手上部はフック状になっているので、容器のフチにかけることができます。 錆びに強く丈夫なステンレス製です。
材質ステンレス 柄長さ(mm)190
1個
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WIRONIT…18-12ステンレス製。耐熱温度300℃。Germany Stainlessよりも錆びにくい材質です。
材質WIRONIT(18-12ステンレス製) 仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PRO-WESTERN CanadaUNコンテナ20L 容器
UN規格(液体)に対応したペール缶です。 樹脂製のため、錆びの問題を解消します。
材質ガスケット/EPDM 高さ(mm)414.4 質量(g)1012 規格UN:(液体)1H2/Y1.5/30 外径(Φmm)最大311.2 アズワン品番4-3638-01
1パック
2,998 税込3,298
当日出荷

1本ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仮止めや接着に適しています。18-8ステンレスで錆びにくいです。
材質18-8ステンレス
1個
159 税込175
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WIRONIT…18-12ステンレス製。耐熱温度300℃。Germany Stainlessよりも錆びにくい材質です。
仕様片側V字ヘラ付 材質WIRONIT(18-12ステンレス製) 全長(mm)150 先端幅(mm)4
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

WIRONIT…18-12ステンレス製。耐熱温度300℃。Germany Stainlessよりも錆びにくい材質です。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造 材質WIRONIT(18-12ステンレス製) 全長(mm)140 先端幅(mm)2
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

WIRONIT…18-12ステンレス製。耐熱温度300℃。Germany Stainlessよりも錆びにくい材質です。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造 材質WIRONIT(18-12ステンレス製) 全長(mm)150 先端幅(mm)10
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

ヘアキャッチャMCSシリーズ用の内カゴです。耐蝕性、強度等が優れ錆びにくいSUS製です。 パンチングメタルで出来た内カゴを使用することにより、水だけが通り抜けゴミが濾されます。 耐蝕性、強度等が優れ錆びにくいSUS製を使用しています。
材質SUS
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フラスコが傾いても転倒しないので、溶液がこぼれる心配がありません。 ステンレス製なので軽量で錆びにくく、しかも低価格を実現しました。
材質SUS304
1箱(2個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

網目が細かく厚地で、しっかりとビーカー等を支持します。また錆びにくいステンレス製なので丈夫です。
材質ステンレス製ネット(SUS304)、100メッシュ、畳織り
1個
540 税込594
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレスで錆びにくくお手入れ簡単。目盛付ですので計量もできます。
材質18-8ステンレス
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘアキャッチャMCFシリーズ用の内カゴです。耐蝕性、強度等が優れ錆びにくいSUS製です。
材質SUS304
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

L字形状のコンラージ棒。材質は錆びにくいステンレス製。WIRONIT(18-12ステンレス)。
径(Φmm)約4 全長(mm)195 先端寸法(mm)約43
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×60mm 内径(Φmm)200 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm)60 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

オールステンレスで錆びにくくお手入れ簡単。目盛付ですので計量もできます。
材質18-8ステンレス 容量(L)1 柄径(Φmm)25 アズワン品番64-5405-83
1個
8,698 税込9,568
12日以内出荷

オールステンレスで錆びにくくお手入れ簡単。目盛付ですので計量もできます。
材質18-8ステンレス
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆びにくいステンレス製の一斗缶保管用キャリーです。 キャスター付きで運搬が容易です。
材質本体/SUS304、キャスター/ナイロン(Φ50mm・ストッパー付き(2個))
1個
20,900 税込22,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆びにくいステンレス製。材質:WIRONIT(18-12ステンレス)。HWN 076-19は、柄部分に10°の角度付。
径(Φ)×全長(mm)約Φ3×190
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ケニス染色かご
標本を一度に染色する際に便利な染色かごです。 ステンレス製で錆びがなく各種溶剤に耐性があります。
材質ステンレス製 寸法(mm)78×30×70
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

表面はニッケルメッキ加工で錆びにくくなっています。 クランプは3本爪でしっかり固定します。 1本ネジでフラスコ等を固定できます。
材質クロムメッキニッケル
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

完全密閉設計で液体も漏らさず、外気も完全に遮断します。 酸、アルカリ、塩分、油に強いので腐食や錆びの心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えられます。 充分な肉厚で衝撃や段積みの荷重に耐え、繰り返し使用が可能です。 広口仕様なので充填、取り出し作業が容易になり、入れ重ねも出来保管スペースが少なくてすみます。 ※蓋とのセット商品となります。
用途食品、各種香料・特殊塗料、特殊インキ・析物や検体の保存、標本・電子材関係、精密部品・医療品、化粧品などの搬送、保管等に。 容量(L)10 仕様角型 材質高密度ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×250 アズワン品番5-060-08
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

熱交換器豊シリーズのSUS316製チューブです。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいです。
材質(チューブ)SUS316
1個
129,800 税込142,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング