科学研究・開発用品 :「電力表示器」の検索結果
特価
本日12月16日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
pH、ORP、各種イオンの測定が可能の普及型水質計。表示器 カスタムLCD(バックライト付き)。電池寿命は最大2000時間の省電力設計。フィールド測定に安心な防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載。スマートで持ちやすいデザイン。防水構造
セット内容本体のみ
測定項目pH/ORP/イオン/温度
測定範囲(pH)0.00~14.00pH
表示分解能(ORP)1mV、イオン:有効桁数2 1/2桁(0.1μg/L~199g/L)、3桁(200~999g/L)、1500データ
温度測定範囲(℃)0.0~100.0
メモリー1500データ
表示範囲イオン:0.0~999mg/L(自動レンジ切換)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×39×181(突起物を除く)
測定範囲(mV)(ORP)-2000~2000
電池寿命最大2000時間
防水仕様IP 67(1m,30分浸漬可)
分解能(pH)表示0.01pH
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
デジタル設定・デジタル表示。過昇防止(温度ヒューズ)、自己診断機能(センサ異常、温度異常、内部メモリ異常)を安全装置として付けています。オプションにて火傷防止の保護シートをご用意しました。
ヒーター容量(kW)1
仕様温度調節器:PID制御
質量(kg)2.1
電源AC100V 50/60Hz 10A
温度範囲(℃)(室温+5)~250
温度精度±0.4℃±1digit
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×344×131
材質(水槽)SUS304
水槽寸法(mm)Φ240×H130
1個
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
デジタル表示・設定。プレート温度の均一性に優れています。プレート材質はアルミニウム・硬質アルマイト仕上げ。安全装置として温度ヒューズ、自己診断機能(センサ異常・温度異常・内部メモリ異常)を備えています。
温度範囲(℃)50~250
分解能(℃)1
温度精度±5℃(プレート中央250℃、室温23℃、無負荷時)
フルデジタルが可能にした独自のダイナショックモジュレーション(DM)方式により、ソフトな洗浄からハードな洗浄まで、用途に合わせた最適な洗浄が得られます。DM(DYNASHOCKMODULATIONの略)方式とは、トータル出力パワーが一定のまま、同一振動子から2周波を同時に発振する発振方式です。オートチューニング機能により振動子ユニット交換時、発振器の調整が不要です。前面パネル表示器により出力電力の管理が可能です。異常発生時は異常原因がわかるエラーメッセージを表示して迅速な対応が可能です。
種別超音波発振器
質量(kg)12
電源AC200~240V±10% 単相 50/60Hz 2400VA
定格出力(W)1200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×148
発振周波数(kHz)28、75
アズワン品番61-0172-77
発振方式DM発振方式(0~100%)+スイープ発振
1個
¥589,800
税込¥648,780
5日以内出荷
発熱効率の高い縦振動子を採用し、幅広い材質のフードパック及び異材質のフードパックをポイントシール出来ます。
常時発熱している箇所がなく、火傷の危険性が低いです(連続作業でのシール部の蓄熱は発生します)。
フードパックを熱溶着させますので食品に異物が混入する危険性がありません。
シール工程の時だけ瞬間的に熱を発生させますので予熱の必要が無く、スイッチを入れればすぐに使用できます。
長時間作業でも疲れにくい、軽くて握りやすい形状の樹脂製ハンドルを採用しています。
周波数(kHz)公称60
仕様電源ユニット(発振器)定格:AC100V 50/60Hz消費電力:60W寸法:約W114×D193×H114mm質量:2kg発振時間:0.5~1.7秒発振方法:自動追尾方式発振表示:赤色表示ランプシール機本体寸法:約W33×D183×H85mm質量:250gカールコード長:約2m(延長時)
1台
¥48,700
税込¥53,570
6日以内出荷
マイコンPID制御で高精度な温度コントロール。設定温度と庫内温度をデジタルで二段表示。タイマー機能付のSIB-35CPは、オートスタート・オートストップ・SVスタート運転に加え、最大16ステップのプログラム運転が可能。温調器の自己診断機能に加え、温度ヒューズが付いていますので異常な温度上昇時にはヒューズが溶断され、電源を遮断します。扉は右開き・左開き両方に対応できます(出荷時右開き)。ケーブル孔(Φ35mm)、サービスコンセント(MAX2A)付。
付属品棚板(ステンレス、耐荷重約8kg/枚)2枚
質量(kg)約17
容量(L)約35
温度範囲(℃)(室温+5)~60
方式自然対流式
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×360
ヒーターシリコンコードヒータ 100W
温度精度±0.5℃(at37℃、無負荷時)
温度分布±1.5℃(at37℃、無負荷時)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×376×545
プログラム機能最大16ステップ
タイマー1分~99時間59分
観察窓3tガラス2重方式 W180×H280mm
1個
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
リアルタイムの温度監視に適した計測ツール。
ボタン型センサとサーバで構成。
小型・軽量なためスペースを気にせず簡単な設置が可能です。
パソコンと接続し必要なシステム設定を行うことですぐに温度監視を開始。
ブラウザ上で動作確認・設定を行うため、専用ソフトウェアのインストールの必要なく遠隔地での監視も容易です。
温度異常時の警告メールやデータの書き出し、定期メール等の機能に対応しています。
仕様●【構成品】●▼温度監視サーバ●▼電源アダプタ●▼温度センサ●▼レセプタ●▼USB・モジュラー変換アダプタ●▼2分配モジュラージャック●▼モジュラーケーブル●▼取扱説明書●【温度センサ仕様】●▼サイズ:直径17 mm、厚さ6 mm●▼計測温度:-55~100℃●▼:最小計測単位:0.1℃●【サーバ仕様】●▼サイズ:100×63×30mm●▼センサ接続数:最大20個(環境による)●▼センサケーブル長:総延長100 m以内●▼消費電力:3 W●【計測データ】●▼計測間隔:30秒~1440分、1秒単位で設定可●▼データ表示数:最大1000件●▼データ出力:CSV形式●▼データ記録媒体:温度監視サーバ、ネットワーク上のデータサーバ●▼記録容量:最大1 GB(約3000万件分)●【メール通知】●▼温度異常時:警告メール送信●▼機器異常時:異常メール送信●▼定期通知:任意の時刻(最大3回/日)または、10~1440分間隔●▼通知内容:最新測定温度、測定期間中の最高・最低・平均温度●※IDとして登録するユーザーのメールアドレスが必要です。
アズワン品番67-4747-14
1個
¥97,980
税込¥107,778
17日以内出荷
デジタル設定・デジタル表示で見易く、P.I.D.オートチューニング機能付です。SCR式電力調整器
電流計が組込まれており、安全装置としては、漏電過負荷ブレーカー・過昇温防止・バーンアウト回路が施されてます。
制御性・精度性・安全性を重視して作られた簡易多目的コントローラーです。
1台
¥189,800
税込¥208,780
22日以内出荷
フルデジタルが可能にした独自のダイナショックモジュレーション(DM)方式)により、ソフトな洗浄からハードな洗浄まで、用途に合わせた最適な洗浄が得られます。DM(DYNASHOCKMODULATIONの略)方式とは、トータル出力パワーが一定のまま、同一振動子から2周波を同時に発振する発振方式です。オートチューニング機能により振動子ユニット交換時、発振器の調整が不要です。前面パネル表示器により出力電力の管理が可能です。異常発生時は異常原因がわかるエラーメッセージを表示して迅速な対応が可能です。
種別超音波発振器
質量(kg)11
電源AC200~240V±10% 単相 50/60Hz 1200VA
定格出力(W)600
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×148
発振周波数(kHz)28、75
アズワン品番61-0172-74
発振方式DM発振方式(0~100%)+スイープ発振
1個
¥509,800
税込¥560,780
76日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。