科学研究・開発用品 :「青ニス」の検索結果

関連キーワード
55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AS5は用途別に使い分けできるように5色(青・緑・赤・紫・白)のラックがセットになっています。 オートクレーブ可能です。
材質PP 寸法(mm)227×63×27
1個ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(500g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

有機溶剤用に開発された特別仕様のキャニオン製トリガースプレーを装着しており、金属部品・金型等への脱脂剤や青ニス除去剤、防錆剤、離型剤等の塗布・洗浄、その他使用可能液剤の塗布・洗浄用に適しています。先端スプレーノズルを回すことでストレートからミストまで噴霧調整ができます。ボトルは滑り防止のリブが付いており、強度も高いです。
仕様使用可能液性: 有機溶剤、使用不可液剤: ガソリン、芳香族化合物(トルエン・キシレン等)、塩素化炭化水素、グリコール系ブレーキ液、ケトン類(アセトン等)、無機酸、有機酸など 材質ボトル本体/HDPE、トリガー他/PE・PP・LDPE、パッキン/FPM(フッ素樹脂) 質量(g)125 容量(L)0.55 アズワン品番4-2178-02 液量(L)(使用可能) 0.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

水分の検出に使用する試験紙です。乾燥状態で濃青色、水分の存在で淡紅色を呈します。
タイプブックタイプ 長さ(mm)70 幅(mm)10
1箱(200枚)
1,298 税込1,428
欠品中

遊離塩素・臭素・オゾンなどの酸化剤により、ヨウ化カリウムが酸化され生じたヨウ素と反応することで青色を呈します。
仕様20枚綴10冊入 長さ(mm)70 幅(mm)10
1箱(200枚)
959 税込1,055
当日出荷

紫色の試験紙が酸性溶液に触れると赤色に、アルカリ性溶液に触れると青色に変化します。
長さ(mm)60 幅(mm)10
1箱(200枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

白・黄・赤・緑・青の5色組で、分類や識別に最適です。 5色×各2シートの計10シート入です。
セット内容5色組(白・黄・赤・緑・青)・各2シート
1組(200個)ほか
579 税込637
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピペットをつけた状態で立てておける、自立型の電動ピペッターです。 充電しながら使用することができます。また、電池残量を青(フル充電)、紫(半分)、赤(少量)の3色で識別できます。 スピードコントロールホイールと上段ボタンでスピード調整、下段ボタンを軽く押して重力モードとスピード調整が容易です。
仕様UV照射可 付属品メンブレンフィルタ(0.2μm) 質量(g)180 適合ピペット(mL)1~100(プラスチック製、ガラス製) 充電器機能リチウムイオン 約4時間充電後、約4500回(25mLピペット使用時)使用可能 オートクレーブの可否ノーズコーン ピペットホルダー フィルタのみ可
1個
42,980 税込47,278
欠品中

目盛の背面に青線が入ったメニスカスの視定が容易なビュレットです。PTFE活栓なので耐薬性に優れています。
材質本体/硼珪酸ガラス、活栓/PTFE 全長(mm)720 規格DIN クラスAS、ISO クラスA
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガソリン、オイル、イソプロパノール、高級アルコール、固形の脂肪分や軟膏基剤の水エマルジョンなどのサンプル溶液中や蒸気中に含まれる水分の有無を検出します。 水分と反応すると灰色試験紙が濃青色に変色します。 本試験紙で定量測定はできません。
pH測定有効範囲1~12 幅(mm)10 長さ(m)5
1個
9,398 税込10,338
欠品中

蒸着法により金の薄膜をガラス基板上にコーティングしており、金箔に比べ取扱いが簡単です。 エッチングによりくし型電極を製作できます。また、有機や無機成分の研究として、局所プローブ検査や表面プラズモン共鳴等にご使用頂けます。 金蒸着したガラスの反射光は金色に、透過光は青緑色になる光学現象を観察することができます。
寸法(mm)22×26×0.55 膜厚クロム(密着層)/10~30nm 金/約300nm
1組(10枚)
16,980 税込18,678
当日出荷

購入後すぐに使用でき、安定した結果を得ることのできる調製済み染色液です。自動染色装置にも使用できます。 ヘマトキシリンは核・リボソーム等を青紫色に、エオジンは細胞質・繊維・赤血球等を赤色に染色します。 ヘマトキシリンは2液混合方式です。
危険物の類別非危険物
1箱(4組)
10,900 税込11,990
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。 表面は1から80までナンバリングしています。裏面には0.5mL用の穴が60個(4×15)あります。
材質PP 寸法(mm)227×66×27
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水構造(IP67)のpH計です。pHと温度を同時に表示します。測定値安定表示マークやバッテリー警告表示で本体の状態をお知らせします。PH60、PH60-Zは3色のバックライトで本体の状態をお知らせします(青:計測モード 緑:校正モード 赤:上下限警告)。PH60-ZはBluetooth機能を搭載しており、iOS/Android端末に接続して専用アプリでの操作が可能です。アプリでは測定値の表示のほか、グラフ表示、データ保存、データロギングが行えます。データの共有や上下限アラームの設定、校正日時の記録も簡単に行なえます。全品キャリーケースが付属しているので、持ち運びや保管に便利です。
校正ポイント自動 1~3点 温度補償自動 防水性IP67 電源単4電池×4(モニタ電池付属) 測定範囲(℃)0~50
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0.2mL用の96穴PCRチューブ用ラックです。 8×12列の96穴で、8連及び12連のPCRチューブが使用できます。 -90℃から121℃まで使用できますので、オートクレーブや凍結保存が可能です。 縦列に英字、横列に数字の刻印付で、試料管理が簡単です。
材質PP 寸法(mm)126×87×32 架数0.2mL×96(8連×12、12連×4)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルニコ磁石と同等の強い磁力をもった小型のフェライト磁石で、表面はカラーコーティング処理で仕上げています。
付属品プラスチックケース 寸法(mm)Φ17×9 5色(赤・青・黄・緑・白) 磁力両面着磁型
1組(5個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。 オートクレーブ滅菌(121℃15分)が可能です。 4種のラックの役割を果たすので、スペースの限られるクリーンベンチ内での使用に最適です。
材質PP 架数0.5mL×32、1.5/2.0mL×32、15mL×12、50mL×4 寸法(mm)173×50×90 滅菌オートクレーブ可能
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0.1~100mLまでの各種ピペットが使用できます。 メンブレンフィルタ内蔵で、液を吸い込み過ぎた際の本体への液体の流入を防ぎます。 オートクレーブ(121℃)可能です。
付属品メンブレンフィルタ 容量(mL)0.1~100
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラスコ等の不安定な容器の転倒防止や、ウォーターバス中のおもりとしてご使用いただけます。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接着用のり付で表面は特殊加工されており、ペン・鉛筆など、どの様な筆記具でも書け、耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 使用温度範囲が広く、冷蔵庫に使用できます。 はがした後にのりあとが残りません。
使用温度範囲(℃)-40~+115
1巻(180枚)ほか
929 税込1,022
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

四方から自由に使うことができ、上下二段にピペットを置けます。 ●ピペット台とピペット立が兼用できますので、ピペットが立ててあっても使用中のピペットを置く事ができます。
寸法(mm)108×108×150
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

廃液を間違えて入れることのないように、表示ラベルは色分けしてあります。
容量(L)20 材質本体・フタ/HDPE、中栓/LDPE 口内径(Φmm)99 外寸法(mm)206×360×415
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色の異なる乳豆をピペットに取り付けることにより、ピペットを識別し、誤った薬品の混合を防ぎます。 耐薬品性に優れたシリコンゴム製です。
赤・青・黄・緑 4色各1個
1組(4個)
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビーカーの中身を取手の色で識別できます。 オートクレーブの際はマーカーを取り外してください。
材質本体/PP、マーカー/PE 耐熱温度(℃)本体/120、マーカー/80
1個
379 税込417
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

その他【参考P/N】79812 材質【バイアル】ポリプロピレン 厚さ(mm)1(セプタム) 寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴) 口径(Φmm)6(バイアル) メモリー キャップ色 適合バイアル寸法(mm)11.6×32 ガラス色半透明 セプタムPTFE 青/シリコン白 スリット入
1式(100セット)
16,199 税込17,819
当日出荷

1枚ずつ切り離して使用するブック式です。
用途酸性、アルカリ性の判定に最適 タイプブック式 長さ(mm)60 幅(mm)9 質量(g)36
1箱(200枚)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白く残った結晶や透明な結晶体の観察に便利な色付の蒸発皿です。
材質 形状平底 外径×高さH(Φmm×mm)85×20 外径(Φmm)約80
1個
689 税込758
当日出荷

1組(10個)
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊のりを使用していますので、ガラス・ポリ瓶いずれにも強力に接着できます。
1組(324枚)ほか
649 税込714
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リング状のフェライト磁石をカラーコーティングしています。 鉛筆を利用して磁石の反発実験が行えます。
形状リング 寸法(mm)Φ26×8 穴径(Φmm)12 磁束密度120mT 磁力両面着磁型
1組(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚ずつはがして使える台紙付で、使い易さ抜群です。
入数(枚)330 大きさ15×30mm
1巻(330枚)
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚さ(mm)1 寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴) 材質(キャップ)ポリプロピレン キャップ色
1組(100個)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

少量の廃液回収に便利な10Lタイプの容器です。 注入口にロートが付いており、廃液を入れる際に便利です。
3色(赤・青・黒) 容量(L)10 外寸(mm)210×215×300 ラベル酸性、アルカリ性、無地
1組(3個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

水槽中に沈めた物を保持するのに便利なクランプです。
材質亜鉛ダイカスト、耐熱塩ビ(青)
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し、イオン濃度を変色度に置き換え半定量を行います。
長さ(mm)95スティック 幅(mm)6 タイプスティック
1箱(100枚)
8,698 税込9,568
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

様々なサンプルに使用できる一般的なフィルタバイアルで、各社のオートサンプラーに使用可能です。 プレスリットキャップを採用しています。
材質ポリプロピレン製バイアル 容量(μL)450(最大ろ過量) 適合バイアル寸法(mm)12×32
1組(100本)ほか
54,980 税込60,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

通常6~12週間程度は良好な識別力を保ちます。実験動物に対して有害な物質を一切含んでいません。1本あたり300~500匹程度のラットを処理できます。
1組(2本)ほか
8,498 税込9,348
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐薬品性に優れたシリコンゴム製の安全ピペッターです。色によりピペットを識別し、誤った薬品の混合を防ぎます。
容量(mL)最大50 口径(mm)接続口内径5
1個(1個)
3,698 税込4,068
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的な96ウェルブロックにはまるデザインです。 独立型でもキャップの密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。 均質かつ極薄のチューブ壁により熱が正確に伝わります。 平らなキャップは密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。
1箱(1000本)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1枚ずつ切り離して使用するブック式です。
タイプブック式 幅(mm)9
1箱(200枚)
839 税込923
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります