プレパラート製作用 染色液
仕様細胞膜、核、赤血球、細菌用
種別G
種類メチレンブルー(水溶液)
1個(50mL)
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
その他等級はJISに準ずるものとしてメーカーで独自に設定。GRはJIS特級に準ずるもの、EPはJIS1級に準ずるもの、CPは1級以下
等級臨床検査用調製試薬
プレパラート製作用 染色液
仕様染色体、核、原生動物用
種別D
種類ヘマトキシリン(ハイデンハイン)液
1個(25mL)
¥2,100
税込¥2,310
5日以内出荷
1個(50mL)
¥1,800
税込¥1,980
5日以内出荷
耐久性に優れ、セットに含まれるヨウ素蒸気の発生を抑える安定化剤PVP(Polyvinylpyrrolidone)入ルゴール液 により、安全にご利用いただけるハッカー変法用グラム染色セットです。グラム陽性菌は紫色、グラム陰性菌は赤色に染色されます。
セット内容クリスタルバイオレット溶液500ml×1本ルゴール液500ml×1本液用脱色液500ml×2本サフラニン溶液500ml×1本
アズワン品番2-5965-11
1セット(500mL×5本)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
Newシラン3と同様に、優れた親水性で、接着力が強く、PAM 染色の共染の抑制ができます。自動免疫染色装置による非特異的な染色ムラを抑制するために開発いたしました。優れた親水性と切片の伸展性。強い接着力。短時間での未染標本の乾燥。PAM染色の共染抑制。自動免疫染色装置による非特異的な染色ムラを抑制染色液が均一に拡がる(核染色工程)Newシラン4ムラなくきれいな染色が得られている(乳腺Her2)
仕様●カラー:キャメル●包装:100枚●使用期限:1年●製造日数:14
アズワン品番65-9082-34
1個(100枚)
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
Newシラン3と同様に、優れた親水性で、接着力が強く、PAM 染色の共染の抑制ができます。自動免疫染色装置による非特異的な染色ムラを抑制するために開発いたしました。優れた親水性と切片の伸展性。強い接着力。短時間での未染標本の乾燥。PAM染色の共染抑制。自動免疫染色装置による非特異的な染色ムラを抑制染色液が均一に拡がる(核染色工程)Newシラン4ムラなくきれいな染色が得られている(乳腺Her2)
仕様●カラー:ライラック●包装:100枚●使用期限:1年●製造日数:14
アズワン品番65-9082-35
1個(100枚)
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
名称メチレンブルー・3水和物
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式C16H18N3SCl・3H2O
濃度(%)≧98.5
化学組成C16H18N3SCl・3H2O
アズワン品番2-3647-37
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有害、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量373.90
CAS登録番号7220-79-3
別称メチレンブルー
1本(25g)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
使いやすい小容量タイプです。 植物組織の染色に標準的に用いられる染色液です。 細胞中の核や染色体の染色に使用します。
危険物の類別非危険物
アズワン品番61-0289-81
危険物の類別非危険物
1個
¥6,459
税込¥7,105
翌々日出荷
名称ヘマトキシリン染色液(細胞診用)
等級臨床検査用調製試薬
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0062-35
危険物の類別非危険物
特性発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (肝臓)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(1L)
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
1個
¥21,599
税込¥23,759
6日以内出荷
アズワン品番61-0309-75
危険物の類別非危険物
1個
¥8,089
税込¥8,898
16日以内出荷
透明度がよく、光の屈折を妨げぬよう、ガラスの屈折率に近くなっています。
ポリスチレン樹脂を主成分としており、他の速乾性封入剤の主成分であるPMMAと比較して、屈折率が高く、低倍率での検鏡にも適しています。
速やかに乾燥し、収縮性が小さく、封入後気泡が入りにくく抜けやすいです。
長期の保存に耐え、亀裂が入ったり、変質、褪色しません。
キシレンに対する溶解性、親和性がすぐれています。蛍光を発生しません。再封入が容易です。
濃度(%)45
粘度(mPa・s)590
主成分ポリスチレン
比重0.95
屈折率1.545
25×75mmスライドを10枚収納できます。液モレがなく、しっかり閉まるスクリューキャップ式です。
用途マイクロウェーブ滅菌が可能なポリプロピレン製染色バットです。
アズワン品番1-7934-01
仕様オートクレーブ可
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)ベースΦ59.7×キャップΦ53×114
収納枚数(枚)10
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
プレパラート製作用 封入剤および観察用剤(液)
仕様ゾウリムシ・ミドリムシ等に使用
種別O
容量(mL)10
種類観察用瞬間固定液
1個(10mL)
¥1,400
税込¥1,540
8日以内出荷
プレパラート製作用 染色液
仕様細胞膜、セルロース用
種別H
種類ライトグリーン(アルコール溶液)
1個(50mL)
¥1,800
税込¥1,980
10日以内出荷
アズワン品番61-0297-07
危険物の類別非危険物
1個
¥6,159
税込¥6,775
5日以内出荷
中学2年生 植物の体のつくりと働き
植物(タマネギやオオカナダモなど)と動物(ヒトのほおの内側)の細胞を比較観察する時に使う染色液です。
酢酸ダーリアバイオレットで細胞を鮮やかな青紫色に染色できます。
1個(25mL)
¥4,200
税込¥4,620
7日以内出荷
スライドグラスの出し入れが容易で、染色液の切れがよく、ほかの染色液への混入を軽減します。
TGK品番863-14-21-01
材質ステンレス(SUS304)
型式B-20
質量(g)約70
外形寸法(mm)81.4×29.2×80.6
スライド数(枚)20枚用
スライド寸法(mm)76×26
1個
¥2,317
税込¥2,549
当日出荷
プレパラート製作用 染色液
仕様植物木質繊維、核、核小体用
種別F
種類サフラニン(水溶液)
1個(50mL)
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
染色用トレ-や染色液保存容器として使用します。
材質TPX
寸法(mm)81×101×70
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
倒れても染色液がこぼれません。スライドガラス10枚を5本の溝に縦に2枚づつ背中合わせにして収納できます。
材質(キャップ)フェノール樹脂
立て数10枚立て
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
CREST(クレスト)コートスライドグラスはメーカー独自の特殊コート処理を更に進化させ、極めて強固な接着力とバックグラウンド低減の両方を実現しました。ISO13485認証対象製品、CRESTは医療機器品質マネジメントシステムであるISO13485認証の対象となる製品です。産学共同研究から生まれた新コンセプトのコートスライド、強い接着力、コート剤の更なる改良を重ねた結果、より強い接着力を実現しました。バックグラウンドを低減、染色液等によるバックグラウンド発生を軽減しました。光学用ガラス基板を使用、平坦性、透過率に優れ、自発蛍光の少ないファインガラスを採用。自動免疫染色装置との適合性にも優れた製品、使用上の注意:、なるべく早くお使いください。湿気の少ないところに保管してください。初めてご使用される場合にはテスト等をされてからご使用ください。
免疫染色や酵素反応・ハイブリダイゼーションなどの際の反応液の乾燥を防ぐ湿潤箱です。
付属品ろ紙 6枚
材質ステンレス
寸法(mm)300×240×60
収納枚数スライド:12枚
1個(1個)
¥5,398
税込¥5,938
翌日出荷
免疫染色や酵素反応・ハイブリダイゼーションなどの際の反応液の乾燥を防ぐ湿潤箱です。
付属品ろ紙12枚
材質本体:PP、蓋:PE
寸法(mm)300×160×90
収納枚数(スライド)8枚/箱
1組(2個)
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
プレパラート製作用 染色液
仕様植物根端細胞用
種別P
容量(mL)50
種類酢酸ゲンチアナバイオレット液
1個
¥3,000
税込¥3,300
3日以内出荷
スライドグラスの出し入れが容易で、染色液の切れがよく、ほかの染色液への混入を軽減します。
TGK品番863-14-21-02
型式B-40
スライド数(枚)40枚用
スライド寸法(mm)76×26
1個
¥5,188
税込¥5,707
4日以内出荷
プレパラート製作用 染色液
仕様動物組織の細胞質用
種別E
種類エオシン(水溶液)
1個(50mL)
¥1,700
税込¥1,870
4日以内出荷
スライドグラスの出し入れが容易で、染色液の切れがよく、ほかの染色液への混入を軽減します。
TGK品番863-14-21-03
型式B-60
スライド数(枚)60枚用
スライド寸法(mm)76×26
1個
¥7,405
税込¥8,146
6日以内出荷
スライドグラスの出し入れが容易で、染色液の切れがよく、ほかの染色液への混入を軽減します。
TGK品番863-14-21-04
型式B-20 76×52
スライド数(枚)20枚用
スライド寸法(mm)76×52
1個
¥7,039
税込¥7,743
6日以内出荷
プレパラート製作用 染色液
仕様細胞膜、胚、白血球等用
種別C
種類ヘマトキシリン(デラフィールド)液
1個(50mL)
¥2,600
税込¥2,860
6日以内出荷
新コート剤の開発により強い接着力を実現いたしました。 高pHバッファーにおける前処理工程(M/W、オートクレーブ)にも安定した接着力を発揮します。染色液等のバックグラウンド発生を軽減しました。平坦性、透過率に優れ、自発蛍光の少ないファインガラスを採用。自動免疫染色装置との適合性にも優れた製品です。医療機器品質マネジメントシステムであるISO13485認証の対象となる製品です。
仕様フロストカラー:ピンク
厚さ(mm)0.9~1.2
入数(枚)100
大きさ76×26mm
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(フロスト部)(mm)15×26
1箱(100枚)
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
プレパラート製作用 染色液
仕様核、染色体用
種別B
種類酢酸オルセイン液
1個(25mL)
¥2,400
税込¥2,640
8日以内出荷
プレパラート製作用 染色液
仕様細胞質、セルロース耐久染色用
種別I
種類ファストグリーン(アルコール溶液)
1個(50mL)
¥2,100
税込¥2,310
8日以内出荷
プレパラート製作用 染色液
仕様核、染色体用
種別A 酢酸カーミン液 50mL
容量(mL)50
種類酢酸カーミン液
1個(50mL)
¥4,100
税込¥4,510
8日以内出荷
PLATINUM PRO(プラチナプロ)コートスライドグラスはメーカー独自の特殊コート処理により極めて強い接着力とバックグラウンド低減を両立させました。全自動免疫染色装置にも対応しております。ISO13485認証対象製品、PLATINUM PROは医療機器品質マネジメントシステムであるISO13485認証の対象となる製品です。強い接着力、新コート剤の開発により強い接着力を実現いたしました。高pHバッファーにおける前処理工程(M/W、オートクレーブ)にも安定した接着力を発揮します。バックグラウンドを低減、染色液等のバックグラウンド発生を軽減しました。光学用ガラス基板採用、染色液等によるバックグラウンド発生を軽減しました。光学用ガラス基板を使用、平坦性、透過率に優れ、自発蛍光の少ないファインガラスを採用。自動免疫染色装置との適合性にも優れた製品です。使用上の注意:、なるべく早くお使いください。湿気の少ないところに保管してください。検体や染色の種類によっては、切片の剥離やバックグラウンドの共染が発生する可能性がございますので、初めてご使用される場合は、テスト等をされてからご使用ください。
Newシラン3と同様に、優れた親水性で、接着力が強く、PAM 染色の共染の抑制ができます。自動免疫染色装置による非特異的な染色ムラを抑制するために開発いたしました。優れた親水性と切片の伸展性。強い接着力。短時間での未染標本の乾燥。PAM染色の共染抑制。自動免疫染色装置による非特異的な染色ムラを抑制染色液が均一に拡がる(核染色工程)Newシラン4ムラなくきれいな染色が得られている(乳腺Her2)
数多くの標本を一度に染色する場合に有効です。ガラス製でメーカーの染色バスケットに対応しております。各種溶剤に耐用性があり、中身がよく見え、液の状態を観察でき、通常の染色に用いることができます。溝入りタイプもご用意。バット容器内側に溝を付けたものは、そのままでスライドガラスを立てることができ、バスケットが不要です。少量の液で標本を効果的に染色することが可能です。
外寸(mm)85×110×90
アズワン品番67-8065-72
1個
¥8,798
税込¥9,678
8日以内出荷
1
2
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。