38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

割れにくいリム(フチ)付
用途溶液・試薬の調合に 材質耐食性ガラス(硼珪酸ガラス )
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ直口
1箱(50本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

リム付きの試験管。 ちょっとだけ買い足したい時に嬉しい、少量パック。
材質ホウケイ酸ガラス 耐熱温度(℃)500 オートクレーブの可否
1組(10本)ほか
900 税込990
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

pHの変化や溶出を低く抑える事ができます。
材質PYREX(硼珪酸ガラス) 口形状直口 耐熱温度(℃)約260
1箱(250本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
1,584 税込1,742
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IWAKI製の18mmリム付試験管が10本、小箱に入っています。
容量(mL)27 厚さ(mm)1.2 外径×全長(mm)18×180
1組(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷

直口丸底型、2本目盛り入り。 水道法に基づいて「残留塩素濃度」を測定する際の検水容器です。 採取した検水に試薬を混ぜて色を比較し残留塩素濃度を測ります。
材質硬質ガラス 目盛あり
1本
1,327 税込1,460
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディスポタイプのプラスチック試験管でコストメリットのある商品です。 リム付き。 PP製でオートクレーブ可能。
材質ポリプロピレン(PP) 肉厚(mm)0.7
1箱(500本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一時的に密封しておける試験管。 キャップ付き。密封できるので、試薬の一時的な保管や運搬する場合などに便利です。
材質ほうけい酸ガラス(試験管)
1組(10本)
2,600 税込2,860
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

日本理化学器械(NRK)試験管 丸底 10mL
仕様●色:白●目盛なし●容量 mL:10mL●TS ・ 径×高さ mm:TS14・径16.5×高さ100mm●栓ナシ●コード番号:401-17SAO アズワン品番65-8670-72
1個
2,098 税込2,308
10日以内出荷

1セット(250本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

化学、生物学の実験などに。目安目盛り付き。
材質並質ガラス
1個
308 税込339
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10本)
1,600 税込1,760
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIO-BIK(イナ・オプティカ)先細試験管 10mL
材質は、耐薬品性及び衝撃に強い材質を使用しています。
1箱(10袋×100本)
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100本)
4,198 税込4,618
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIO-BIK(イナ・オプティカ)丸底試験管 10mL
材質は、耐薬品性及び衝撃に強い材質を使用しています。
1箱(10袋×100本)
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本理化学器械(NRK)試験管 丸底 10mL
仕様●色:茶●最小目盛 mL:0.1●容量 mL:10mL●TS ・ 径×高さ mm:TS14・径16.5×高さ105mm●栓ナシ●コード番号:401-16STO アズワン品番65-8670-70
1個
3,098 税込3,408
10日以内出荷

日本理化学器械(NRK)試験管 丸底 10mL
仕様●色:白●最小目盛 mL:0.1●容量 mL:10mL●TS ・ 径×高さ mm:TS14・径16.5×高さ105mm●栓ナシ●コード番号:401-16SO アズワン品番65-8670-69
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷

日本理化学器械(NRK)試験管 丸底 10mL
仕様●色:茶●目盛なし●容量 mL:10mL●TS ・ 径×高さ mm:TS14・径16.5×高さ100mm●栓ナシ●コード番号:401-17TAO アズワン品番65-8670-74
1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷

日本理化学器械(NRK)試験管 丸底 10mL
仕様●色:茶●最小目盛 mL:0.2●容量 mL:10mL●TS ・ 径×高さ mm:TS14・径16.5×高さ100mm●栓ナシ●コード番号:401-17STO アズワン品番65-8670-73
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷

日本理化学器械(NRK)試験管 丸底 10mL
仕様●色:白●最小目盛 mL:0.2●容量 mL:10mL●TS ・ 径×高さ mm:TS14・径16.5×高さ100mm●栓ナシ●コード番号:401-17SO アズワン品番65-8670-71
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷

1箱(50本)
5,298 税込5,828
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10本)
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質は、耐薬品性及び衝撃に強い材質を使用しています。
1箱(10袋×100本)
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目盛精度は本体表示されています。
容量(mL)30 目盛(mL)1.0 精度(mL)±0.25 摺合せ栓 共通:15/25 外径(Φmm)20 高さ(mm)200 透明 全長(mm)212
1箱
24,750 税込27,225
3日以内出荷

BIO-BIK(イナ・オプティカ)丸底試験管 M 8mL 未滅菌 100本×10袋入
材質は、耐薬品性及び衝撃に強い材質を使用しています。
1箱(10袋×100本)
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(mL)100 目盛(mL)1.0 精度(mL)±0.6 摺合せ栓 共通:24/25 外径(Φmm)30 高さ(mm)250 茶褐色
1箱
49,995 税込54,995
13日以内出荷

仕様●色:白●目盛なし●容量 mL:10mL●TS ・ 径×全高 mm:TS15・径16.5×全高134mm●栓ナシ●コード番号:406-15SA アズワン品番65-8670-94
1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷

残留塩素測定器 DPD法 SIBATA(柴田科学) 動画あり
本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。 試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。 遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。 主な用途は飲料用水道水や水泳、遊泳用プール、公衆浴場や温泉でのレジオネラ症対策としての残留塩素管理や、透析用水の総塩素の管理などです。 DPD試薬は粉体試薬で、1回1袋の分包タイプです。標準の100回分試薬と徳用の500回分試薬があります。 DPD試薬にはpH緩衝剤も含まれていますので、検液のpHを調整し、安定した発色測定ができます(pH3~10の検水であれば安定した測定ができます)。 オプションのヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。 試薬の箱には試薬の有限期限が印刷されていますので、試薬の期限切れの確認が容易にできます。 比色板が取り外せますので管理が容易で経済的です。 測定方法-残留塩素(遊離残留塩素)の場合、 ・検水を8分目ほど入れた角形試験管を、本体の右側と左側の試験管ポケットにセットします。 ・残っている角形試験管に検水10mLを入れます。 ・DPD粉体試薬を加えて混和します。 ・検水を中央の孔に入れ,色を比較し、測定します。 測定方法-結合残留塩素の場合、 ・遊離残留塩素を測定した後に、別売のよう化カリウム粉体試薬 (品番 080540-511)を1袋加えて溶かします。 ・約2分間静置後、残留塩素計の中央の試験管ポケットに挿入し、比色板と比較し、該当する標準色より総残留塩素の濃度を求めます。 ・計算式により結合残留塩素濃度を求めます。 結合残留塩素(mg/L)=総残留塩素(mg/L)‒遊離残留塩素(mg/L)
用途水道水、プール、公衆浴場、透析用水(総残留塩素)等の水質管理に。 測定範囲(mg/L)0.05~2.0 本体寸法(mm)67×34×157 本体質量(g)300(ケース含) 測定方法DPD法 セット内容残留塩素計(比色板12種付)、ビニールケース、角形試験管(目盛付)3本 標準比色板0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.3、1.5、2.0 取扱説明書(0.42MB)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要に応じたサンプル数を決定できます。(不要ウェル用シール付き) 直径24mm、25mmのメンブレンフィルターおよび各種減圧ろ過板を使用して、10mLまでの液体試料を最大10個まで同時減圧ろ過する装置です。 試験管、スピッチ管による試料の採取が簡単です。 洗浄が簡単です。
材質ステンレス(SUS316) フィルターサイズ(mm)Φ24mm、Φ25 ろ過面積(cm2)約3.6 圧力アスピレーター等による吸引 1kg/cm以上 槽寸法(mm)- 仕様●サンプルウェル数:1
1台
38,400 税込42,240
6日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチックコンテナー、検体の入った試験管を安全に運ぶことができます。・シリコンのガスケットと四隅のロックが安全性を高めます。・ステンレス製ハンドルとWHO認証の説明書つきユーザーシートが備えられています。・バイオハザードマークが本体に表示されています。
品番570 寸法(mm)200mLコンテナー×10・30・30mL試験管×3 TGK品番198-19-80-03 品名セーフティーボックス用ラック
1個
5,098 税込5,608
3日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10/11 mL Nunc遠沈管輸送用コンテナ、製品番号362820は、感染性物質および診断用試料の輸送に関する国連包装説明書602/650に記載の95 kPaの試験に合格
1箱(400本)
49,980 税込54,978
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります