1箱(2個)
¥3,998
税込¥4,398
33日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点。WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の
仕様●シーリングテープアプリケーター●色:金●スリット:なし●入数:2個入●Performance Level 1
アズワン品番67-2990-96
1個(2個)
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
デッドボリューム(DV) フリープレート。デッドボリュームのない設計で、微量サンプルの濾過や精製に適しています。ポアサイズは2種類(5μm,20μm)をご用意しております。デッドボリュームなく、高回収。ウェル間やプレート間の誤差が最少。バキュームまたは遠心機で使用可能。ANSI/SLAS規格
仕様●材質:ポリプロピレン(プレート)、ポリエチレン(フィルター)●遠心耐性:4,000RCF(xg)
96ウェルろ過プレート。ウェルにリムが設けてありコンタミネーションを防ぎます。バキュームもしくは遠心分離でフィルトレーションできます。ANSI/SLAS規格
仕様●材質:ポリプロピレン(プレート)、ポリエチレン(フィルター)●遠心耐性:4,000RCF(xg)
フォーマット形式96ウェルプレート
対象分析対象物:塩基性化合物、特に強塩基
アズワン品番67-7352-07
充填量100mg/96 ウェルプレート(充填剤量/体積)
充填剤シリカベース
固定相弱陽イオン交換、WCX-COOH(カルボキシメチルまたはエチル) ・ WCX
1パック(2個)
¥99,980
税込¥109,978
21日以内出荷
フォーマット形式96ウェルプレート
対象分析対象物:水酸基を含む極性化合物など
アズワン品番67-7351-89
関連資料(3.03MB)
充填量50mg/96ウェルプレート(充填剤量/体積)
充填剤シリカベース
固定相CN ・ CN
1パック(2個)
¥99,980
税込¥109,978
21日以内出荷
フォーマット形式96ウェルプレート
対象分析対象物:極めて疎水性の高い化合物
アズワン品番67-7351-86
関連資料(3.03MB)
充填量25mg/96ウェルプレート(充填剤量/体積)
充填剤シリカベース
固定相C8 ・ C8
1パック(2個)
¥99,980
税込¥109,978
21日以内出荷
フォーマット形式96ウェルプレート
対象分析対象物:粘稠なサンプル中に存在する中性物質、芳香族物質
アズワン品番67-7352-17
関連資料(3.03MB)
充填量30mg/96ウェルプレート(充填剤量/体積)
充填剤ポリマーベース
固定相表面改質スチレンジビニルベンゼン ・ XL、ポリマー逆相
1パック(2個)
¥119,800
税込¥131,780
21日以内出荷
フォーマット形式96ウェルプレート
対象分析対象物:疎水性と芳香性
アズワン品番67-7352-02
関連資料(3.03MB)
充填量50mg/96ウェルプレート(充填剤量/体積)
充填剤DVB(スチレンジビニルベンゼン)
固定相DVB ・ SDB-L
1パック(2個)
¥109,800
税込¥120,780
21日以内出荷
フォーマット形式96ウェルプレート
対象分析対象物:生体マトリックスからの基礎医薬品
アズワン品番67-7352-03
関連資料(3.03MB)
充填量50mg/96ウェルプレート(充填剤量/体積)
充填剤シリカベース
固定相混合モード C8 と SCX ・ スクリーンC
1パック(2個)
¥109,800
税込¥120,780
21日以内出荷
チューブアダプター(別売)を取り付けると、試験管も使用できます。同時に2個のマイクロプレートを取り付けられるアダプター(別売)も有ります。
種別MAX約1500rpm
アズワン品番3-7027-01
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
フォーマット形式96ウェルプレート
対象分析対象物:粘性のあるサンプル中に存在する塩基性化合物(すなわち強塩基)
アズワン品番67-7352-21
関連資料(3.03MB)
充填量30mg/96ウェルプレート(充填剤量/体積)
充填剤ポリマーベース
固定相ポリマー弱陽イオン交換 ・ XL-CW、弱陽イオン混合モード
1パック(2個)
¥119,800
税込¥131,780
21日以内出荷
フォーマット形式96ウェルプレート
対象分析対象物:弱塩基性化合物、大量または粘性のサンプルに存在
アズワン品番67-7352-19
関連資料(3.03MB)
充填量30mg/96ウェルプレート(充填剤量/体積)
充填剤ポリマーベース
固定相ポリマー強陽イオン交換 ・ XL-C、強陽イオン混合モード
1パック(2個)
¥119,800
税込¥131,780
21日以内出荷
フォーマット形式96ウェルプレート
対象分析対象物:大きな分子
アズワン品番67-7351-84
関連資料(3.03MB)
充填量50mg/96ウェルプレート(充填剤量/体積)
充填剤シリカベース
固定相C18/ODS ・ C18-T
1パック(2個)
¥99,980
税込¥109,978
21日以内出荷
96ウェルプレートを1時間0℃に保ちます。フタなしでもサンプルの温度を3時間、5℃以下に保ちます。温度が6℃を超えると、色が変化します。スライドしてフタをラックから外す方式で、フタは裏返せばスタンドとして使用できます。
材質ラック/PP、フタ/ポリカーボネート
適合チューブ(mL)0.2、0.5
ウェル数96
容量(mL)110×148×48
フォーマット形式96ウェルプレート
対象分析対象物:粘性サンプル中に存在する酸性化合物(強酸)
アズワン品番67-7352-20
充填量30mg/96 ウェルプレート(充填剤量/体積)
充填剤ポリマーベース
固定相ポリマー弱陰イオン交換 ・ XL-AW、弱アニオン混合モード
1パック(2個)
¥119,800
税込¥131,780
21日以内出荷
フォーマット形式96ウェルプレート
対象分析対象物:粘性サンプル中に存在する弱酸性化合物
アズワン品番67-7352-22
関連資料(3.03MB)
充填量30mg/96ウェルプレート(充填剤量/体積)
充填剤ポリマーベース
固定相ポリマー強陰イオン交換 ・ XL-A、強陰イオン混合モード
1パック(2個)
¥119,800
税込¥131,780
21日以内出荷
磁石がつかない場所に磁石をくっつけるための磁石専用取付補助板です。
材質鉄
径(Φmm)4
198-19-82-02、-03、-04の試験管立てが2台ずつ収納可能な専用台座です。
試験管ラックを2個連結でき、比色管や標準プレパラートの保存に大変便利です。
オートクレーブ可。
連結数2個連結用
寸法(mm)156×202
材質ポリプロピレン(PP)
TGK品番198-19-82-12
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。
材質PP
架数1.5/2.0mL×80
寸法(mm)227×67×28
滅菌オートクレーブ可能
磁石がつかない場所に磁石をくっつけるための磁石専用取付補助板です。
寸法(mm)2
穴径(mm)4
材質鉄
樹脂製なのでサビの心配がありません。
材質ABS樹脂(クロムメッキ仕上)
全高(mm)70
プレート寸法(mm)56×22
アズワン品番63-3291-45
適合パイプ外径(Φmm)16
1袋(2個)
¥965
税込¥1,062
翌々日出荷
F16モジュールはF8に分割可能。ウェル番号を各モジュールに記載
仕様●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:F8●表面処理:エンハンスドバインド●カラー:クリア●1ウェルの最大容量(μL):330●1ウェルの総表面積(cm2):2.8●ストリップ:1×8●未滅菌
アズワン品番65-5645-32
1箱(2包×25個)
¥56,980
税込¥62,678
63日以内出荷
ミキシング機能を標準搭載しているため、洗浄効率を上げることが期待できます。4.3インチのカラースクリーンとボタン操作により、直感的な操作が可能です。ライン内洗浄機能を搭載しており、ライン内の詰まりを未然に防ぎます。液面センサーを搭載しているため洗浄液切れや廃液が満杯になった場合の確認を容易に行えます。
仕様●各種96ウェルプレート対応●ヘッド:8列・12列分注吸引分離タイプ●ボトル:洗浄用2.5L×3本、廃液用2.5L×1本●ミキシング設定可能時間:0~99分59秒●液残り精度:1.0μL以下(1ウェル当たり)●吸引位置:ウェル内最大3点吸引●吸引設定可能時間:0~10.0/0.1秒●洗浄サイクル(回):1~99●洗浄液分注量(uL):50~2000●分注精度:CV±2.0%(300μL分注時)●保存プログラム数(個):100
付属品8列処理用ヘッド、12列処理用ヘッド、洗浄液用ボトル×3本、廃液用ボトル×1本
寸法(mm)350×460×200(ボトル部除く)
質量(kg)約12
電源(V)AC100 50/60Hz(3Pプラグ)
最大消費電力(W)60
インターフェース外部:USB
アズワン品番4-6031-01
1個
¥459,000
税込¥504,900
12日以内出荷
PCRプレート96wellシリーズは、ウェル周辺にリムを設け、シールとの気密性を高めています。材質は高品質バージンポリプロピレンのみを使用し、製造~袋詰めの全てを自動化しておりますので、細菌や人の接触による汚染の心配がなく安心してご使用戴けます。通常の 0.2ml PCRプレートよりウェルの深さを浅くする事により、サンプルとヒートリッドとの 距離を縮め、反応の効率化を計りました。チューブの結露防止効果にもなります。0.15ml以下の微量PCRに最適。縦(A~H)、横(1~12)に印字あり。未滅菌。※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。
仕様●100枚(50×2pk)●オートクレーブ不可●DNase,RNase,Pyrogen Free●材質:P.P●適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ●適合キャップ:PCR-96-8C●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3839-87
1セット(2個×50枚)
¥71,980
税込¥79,178
4日以内出荷
仕様遠心力:480G、装着部サイズ129×87×15mmにセット可能なプレート(参考:96穴PCRプレート(スカート有り・無し兼用)、ELISAプレート、その他各種SBS規格プレート)、最高回転数(rpm):2200、付属品(mL):スカート有り・無し兼用PCRプレート用アダプター×2個、0.2・8×0.2mL兼用PCRプレート用アダプター×2個
寸法(mm)290×360×140
質量(kg)3.6
電源AC100V 50/60Hz
アズワン品番2-950-01
タイマー0~10分
1個
¥87,900
税込¥96,690
当日出荷
96well ブラックプレートタイプ:0.1ml。通常のPCRプレートより蛍光強度を増強。縦(A~H)、横(1~12)に刻印あり。プレートサイドにラベル貼付、書き込みスペースがあり。ロボットフレンドリー設計。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ●適合キャップ:PCR-96-8C●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。
アズワン品番65-3839-81
1セット(2個×50枚)
¥71,980
税込¥79,178
4日以内出荷
モジュールを1ウェルごとに分割可能。8ウェルからなる分割可能なストリップと、それを支えるキャリア12個がフレームに付属。60個購入につきプッシュフレーム2個同梱。フレームはウェル識別に便利な表記付き
仕様●材質●▼モジュール:PS●▼フレーム:PE●ウェル形状・数:C8●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):350●1ウェルの使用容量(μL):250●1ウェルの総表面積(cm2):2.5●外寸(mm):128×86●※Certificate付き●未滅菌
アズワン品番65-5640-39
1箱(6包×10個)
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
モジュールを1ウェルごとに分割可能。8ウェルからなる分割可能なストリップと、それを支えるキャリア12個がフレームに付属。60個購入につきプッシュフレーム2個同梱。フレームはウェル識別に便利な表記付き
仕様●材質●▼モジュール:PS●▼フレーム:PE●ウェル形状・数:C8●表面処理:ポリソープ●1ウェルの最大容量(μL):350●1ウェルの使用容量(μL):250●1ウェルの総表面積(cm2):2.5●外寸(mm):128×86●未滅菌
アズワン品番65-5640-38
1箱(6包×10個)
¥139,800
税込¥153,780
63日以内出荷
ロール状のシーリングフィルムで、アプリケーターにセットして使用します。
1シール毎にミシン目が入っており、切り離しが容易です。
ロール状のため、素早く簡単に貼り付けができます。
シール台紙がないため、ゴミが削減されます。
ELISAやインキュベーションに使用できます。
仕様●材質:[アプリケーター]ポリプロピレン製 [シーリングフィルム]ポリエステル製(-40℃~120℃)●寸法:79.4×139.7mm(タブ含む)、79.4×123.8mm(タブ除く)●厚み:38.1μm●粘着タイプ●内容量:アプリケーター1個+200枚(100枚×2ロール)
アズワン品番67-5192-11
1セット
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
1ケース(2パック×25個)
¥109,800
税込¥120,780
13日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。GC/MSおよびLC/MSを使用して、プレートからの溶出物の検査および認証を実施。ポリプロピレン製プレートは、超低ブリードの高純度樹脂で製造。化学的および熱的に耐性があり、-80~121℃の範囲で使用可能。コンビナトリアルケミストリーおよびHTSアプリケーションに最適。最適なサンプル回収のためのU底およびV底ウェル。各メーカーのオートサンプラーに適合。
仕様●プラスチック製●非コーティング●非滅菌●認証済み●384ウェル、マイクロプレート、ディープウェルプレート●ウェル容量(μL):300●ウェル形状:V底、スクエア●高さ(mm):30.2●バーコード:なし●入数:48個入●Performance Level 2
アズワン品番67-2991-22
1個(48個)
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
。WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。GC/MSおよびLC/MSを使用して、プレートからの溶出物の検査および認証を実施。ポリプロピレン製プレートは、超低ブリードの高純度樹脂で製造。化学的および熱的に耐性があり、-80~121℃の範囲で使用可能。コンビナトリアルケミストリーおよびHTSアプリケーションに最適。最適なサンプル回収のためのU底およびV底ウェル。各メーカーのオートサンプラーに適合。
仕様●プラスチック製●非コーティング●非滅菌●認証済み●384ウェル、マイクロプレート、ディープウェルプレート●ウェル容量(μL):300●ウェル形状:V底、スクエア●高さ(mm):30.2●バーコード:なし●入数:6個入●Performance Level 2
アズワン品番67-2991-35
1個(6個)
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
シングルウェルに分割可能。ウェル番号を各モジュールに記載
WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客
仕様●プラスチック製●非コーティング●非滅菌●認証済み●384ウェル、マイクロプレート、ディープウェルプレート●ウェル容量(μL):300●ウェル形状:V底、スクエア●高さ(mm):30.2●バーコード:あり●入数:48個入●※Thermo Scientific(TM) Vanquish(TM) Systemsに適合します。●Performance Level 2
アズワン品番67-2991-23
1個(48個)
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客
仕様●プラスチック製●非コーティング●非滅菌●認証済み●384ウェル、マイクロプレート、ディープウェルプレート●ウェル容量(μL):300●ウェル形状:V底、スクエア●高さ(mm):30.2●バーコード:あり●入数:6個入●※Thermo Scientific(TM) Vanquish(TM) Systemsに適合します。●Performance Level 2
アズワン品番67-2991-36
1個(6個)
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
高精度なデジタルマイクロプロセッサー制御(PID)、穏やかでパワフルな動きが可能な高品質のDCブラシレスモーター、小さなサンプル容器かつ3mm軌道で効果的な混合が可能です。、1.5ml遠沈管用のオプションラック、プレートを簡単に設置できるシンプルなシリコンホルダー、LEDディスプレイは現在の速度又は時間を表示、連続運転もしくはタイマー運転が可能です。、手動で大きく開くカバー、過熱を警告するための警告ランプの点滅、安全サーモスタットを備えた過熱防止
仕様●サイズ:W280×D423×257mm●速度:300-2000rpm●プレート:2枚セット可能 1.5mLチューブ 48個セット可能●タイマー:99時間59分 180W
アズワン品番67-6658-38
1台
¥959,800
税込¥1,055,780
32日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。GC/MSおよびLC/MSを使用して、プレートからの溶出物の検査および認証を実施。ポリプロピレン製プレートは、超低ブリードの高純度樹脂で製造。化学的および熱的に耐性があり、-80~121℃の範囲で使用可能。コンビナトリアルケミストリーおよびHTSアプリケーションに最適。最適なサンプル回収のためのU底およびV底ウェル。各メーカーのオートサンプラーに適合。
仕様●プラスチック製●非コーティング●非滅菌●認証済み●384ウェル、マイクロプレート、マイクロタイタープレート●ウェル容量(μL):58●ウェル形状:U底、スクエア●高さ(mm):14.4●バーコード:なし●入数:10個入●Performance Level 2
アズワン品番67-2991-34
1個(10個)
¥29,980
税込¥32,978
43日以内出荷
細胞培養表面処理プロセスは細胞接着を改善するための一貫した親水性の表面を提供します。ポリスチレンは光学的に透明で、細胞の観察とイメージングが容易です。プレートにはロット番号と有効期限が印刷されているため、識別と追跡が容易です。
1
2
3
4
5
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。