ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
こんなお得な商品も!
広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)ポリエチレン(PE)
色(本体)白
耐熱温度(℃)80
仕様中栓付
目盛なし
色(フタ)白
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。
材質(本体)HDPE
色(本体)白
使用温度範囲(℃)-40~80
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
目盛なし
色(フタ)白
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル角型 細口
内容物が入れやすく、取り出しやすい。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応。
用途既存の金型を利用して製造するプラスチック規格容器は金型製造にかける時間や費用を抑えて生産することができます。また、規格容器といっても、印刷やラベルを工夫することで、お客様だけのオリジナリティーを持たせることが可能です。早急に容器がほしい、出来る限りコストを抑えたいとうお客様にお勧めです。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)ナチュラル
色ナチュラル
目盛あり
色(フタ)ナチュラル
中栓あり
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE
色(本体)白
色(フタ)白
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。
蒸気殺菌温度:130℃
水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)121
目盛あり
色(フタ)クリア
高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品に使用できます。
用途液体の保存・保管等
仕様中栓付、取手付
材質本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)
目盛なし
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)99
作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等
色(本体)白
目盛なし
色(フタ)白
中栓なし
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
保管しやすい角型容器です。保管スペースが丸型に比べて約20%節約でき、経済的です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE
使用温度範囲0~70℃
中栓付きです。
材質PE(ポリエチレン)
色白色
超音波の振動で、水中に目に見えない細かい気泡が無数に発生します。その気泡のはじける瞬間にでる衝撃波が手のとどかない微細な隙間の汚れを粉砕して布やブラシ、水流では落ちない汚れをスッキリ取り除きます。
用途歯ブラシ・入れ歯・メガネ・貴金属などの洗浄に。
消費電力(W)26
洗浄槽容積(mL)約750、上限(MAX)基準線 約600
付属品洗浄カゴ、時計用金属ベルトホルダー、取扱説明書(保証書付)
質量(g)1000
電圧(V)AC100(50/60Hz)
洗浄槽内寸法(mm)縦148×横125×深さ45【上限(MAX)基準線35】
本体寸法(縦×横×高さHmm)210×135×122
材質(洗浄槽)ステンレス
タイマー5段階(300、240、180、120、60秒)
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
カラフルで使い分けに便利なカラーキャップもご用意しております。使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。
用途実験用
トラスコ品番735-5866
材質石英ガラス
容量(mL)250
質量(g)100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×110
摺合せTS24/30
1本
¥35,980
税込¥39,578
17日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。