科学研究・開発用品 :「3M シート」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
204件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LifeASSUREメンブレンろ材とZetaPlus吸着デブスろ材を確実にシールして、ラボスケールろ過テストを簡単に行えます。 オートクレーブ滅菌が可能ですので各種実験でご利用でき、このテストデータから実生産レベル(12インチカートリッジ、8インチカートリッジ)に直線的にスケールアップすることが可能です。
材質SUS316L 温度(℃)(設計)150(ただし使用するOリング,ガスケットにより使用限界温度が変わるので要注意) ディスク径(Φmm)90 アズワン品番3-5365-02 設計圧力(MPa)0.3
1台
249,800 税込274,780
66日以内出荷

LifeASSUREメンブレンろ材とZetaPlus吸着デブスろ材を確実にシールして、ラボスケールろ過テストを簡単に行えます。 オートクレーブ滅菌が可能ですので各種実験でご利用でき、このテストデータから実生産レベル(12インチカートリッジ、8インチカートリッジ)に直線的にスケールアップすることが可能です。
トラスコ品番795-5791 材質SUS316L 温度(℃)(設計)150(ただし使用するOリング,ガスケットにより使用限界温度が変わるので要注意) ディスク径(Φmm)47 アズワン品番3-5365-01 設計圧力(MPa)0.3
1台
239,800 税込263,780
71日以内出荷

9969 【オーダー】3M マイクロ流路診断用チップ用途向け 粘着剤転写テープ 9969  長さ50m 3M(スリーエム) カスタマイズ可
低溶出量のアクリル系粘着剤を使用しております。 各種素材に良好な接着力を示します。 打ち抜き加工性が良好です。
用途自己血糖測定チップ等のマイクロ流路診断チップの各種フィルム素材の接着等 仕様ライナー剥離力:0.02N/cm(巻外)、0.1N/cm(巻内) テープ厚さ(mm)0.025 接着力(N/cm)ステンレス:2.5、ガラス:3.5、PET:3.3、アクリル:3.5、PC:4.0 フィルム厚さ(μm)0.05 サービス分類オーダー・加工
1巻
4,598 税込5,058
5日以内出荷

9795R 【オーダー】3M 診断機器用途向け 片面粘着テープ 9795R  長さ50m Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) カスタマイズ可
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)【オーダー】3M 診断機器用途向け 片面粘着テープ 9795R 長さ50m
3M診断機器用途向け片面粘着テープは各種基材に、水溶液,有機溶媒への溶出量が極めて少ない粘着剤を塗布したハイグレードな製品です。特にマイクロプレートのシールに最適です。 DMSOなどの有機溶媒や水溶液への粘着剤成分の溶出が極めて少なく、分析診断結果への影響を最小限に留めます。 -80~110℃の幅広い温度に適応し、ディープフリーザーでも使用可能です。 高透明性タイプの製品(#9793R,#9795R)は高湿度下でも白濁しにくい粘着剤を使用しています。 基材に穿孔性、遮光性用のアルミ箔や透明性の高いポリプロピレンフィルムを、粘着剤にアクリル系とシリコーン系をご用意していますので、用途に応じて選んでいただけます。
用途マイクロプレートのシール/体外診断用チップの構成部材等 基材透明ポリプロピレンフィルム 1巻長さ(m)680 テープ厚さ(mm)0.1 粘着剤シリコーン系 基材厚さ(mm)0.05 最大幅(mm)1220 接着力(N/cm)3.8 剥離紙白フィルム フィルム厚さ(μm)50 サービス分類オーダー・加工
1巻
7,430 税込8,173
5日以内出荷

FDAガイドラインで定められたろ過滅菌グレードフィルター。 低圧力損失、高流量。大きなろ過面積。従来品の約1/2のサイズで同等の性能が得られるので、経済的なろ過が可能。 21CFR記載の材料を使用。ドラッグマスターファイル(DMF)に登録。プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合。 製薬用として安心して使用可能。 全品出荷前に完全性試験済み(保証されたフィルター性能) ISO9001認定取得工場で製造(安定したフィルター品質保証体制)
用途無菌工程タンクのエアーベント、無菌充填ライン等のエアーろ過滅菌、凍結乾燥機の無菌エアーベント、オートクレーブのエアーベント、ブローフィルマシーンのエアーろ過滅菌、発酵タンクの排気用ベントフィルター、発酵用エアレーションろ過滅菌、各種ガスのろ過滅菌 ろ過精度(μm)0.2 材質ろ材:PTFEメンブレン、本体:ポリプロピレン
1個ほか
62,980 税込69,278
119日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カートリッジパックごとカートリッジ交換 クローズドシステムにより、使用済みのフィルターや洗浄液を取扱う危険性を低減 カートリッジ交換の際、ハウジングの洗浄が不要 取扱いが簡単 ガスケットやシールを一切使用しておりません 用途に合わせて様々なフィルターとハウジングを組み合わせてご使用可能 原液、濾液の滞留量の低減
用途塗料、顔料、樹脂、接着剤、メッキ液、海水、原子力廃棄物、レジスト液、回収が必要な触媒除去、ハザード対応品 フィルター1本 最高使用温度(℃)60 接続形状(端末)CTG-Kleen
1箱(1本)
11,980 税込13,178
26日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

非常に薄くて柔らかい粘着性シートで、必要に応じてはさみやカッターなどで簡単にカットできます。切断後は台紙を剥がして貼り付けるだけで、万一貼付作業に失敗しても強い粘着性ではありませんので簡単に微修正ができます。ドラフトチャンバー・ヒュームフードや実験台の保護、薬品庫・薬品トレーの下敷き用、床や炊事場など日々生じる腐食をできるだけ避けたいときの防水シートとして適しています。推奨する保管環境条件は+21℃で湿度50%暗所です。表面がフッ素樹脂粘着シートと同じ厚さ約0.025mmのFEP製フィルムと耐熱性に優れた厚さ約0.045mmのアルミ箔を圧着し、約0.03mmのアクリル系接着剤を施しています。
TGK品番0007186111 サイズ(cm)幅63.5×450のロール式 耐熱温度(℃)+10~204 アズワン品番62-6248-71
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷

表面は厚さ約0.025mmのFEP製のフィルムと耐熱性に優れた厚さ約0.045mmのアルミ箔を圧着し、約0.03mmのアクリル系接着剤を施しています。必要に応じて簡単にカットでき、切断後は台紙を剥がして貼り付け可能。
寸法(cm)63.5×450 耐熱温度(℃)10~204 保管環境+21℃、50%rh
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

FDAガイドラインで定められたろ過滅菌グレードフィルター 低圧力損失、高流量。大きなろ過面積。従来品の約1/2のサイズで同等の性能が得られるので、経済的なろ過が可能。 21CFR記載の材料を使用。ドラッグマスターファイル(DMF)に等億、プラスチックUSPクラスⅥ生物学的試験の基準に適合。製薬用として安心して使用可能。 全品出荷前に完全性試験済み、保証されたフィルター性能 ISO9001認証取得工場で製造、安定したフィルター品質保証体制。
用途無菌工程タンクのエアーベント、無菌充填ライン等のエアーろ過滅菌、凍結乾燥機の無菌エアーベント、オートクレーブのエアーベント、ブローフィルマシーンのエアーろ過滅菌、発酵タンクの排気用ベントフィルター、発酵用エアレーションろ過滅菌、各種ガスのろ過滅菌 ろ過精度(μm)0.2 材質(ろ材)PTFE
1箱(1本)
299,800 税込329,780
119日以内出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カートリッジパックごとカートリッジ交換 クローズドシステムにより、使用済みのフィルターや洗浄液を取扱う危険性を低減 カートリッジ交換の際、ハウジングの洗浄が不要 取扱いが簡単 ガスケットやシールを一切使用しておりません 用途に合わせて様々なフィルターとハウジングを組み合わせてご使用可能 原液、濾液の滞留量の低減
用途塗料、顔料、樹脂、接着剤、メッキ液、海水、原子力廃棄物、レジスト液、回収が必要な触媒除去、ハザード対応品 フィルター1本 最高使用温度(℃)60 接続形状(端末)CTG-Kleen
1箱(1本)
10,980 税込12,078
53日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

カートリッジパックごとカートリッジ交換 クローズドシステムにより、使用済みのフィルターや洗浄液を取扱う危険性を低減 カートリッジ交換の際、ハウジングの洗浄が不要 取扱いが簡単 ガスケットやシールを一切使用しておりません 用途に合わせて様々なフィルターとハウジングを組み合わせてご使用可能 原液、濾液の滞留量の低減
用途塗料、顔料、樹脂、接着剤、メッキ液、海水、原子力廃棄物、レジスト液、回収が必要な触媒除去、ハザード対応品 最高使用温度(℃)60 接続形状(端末)CTG-Kleen
1箱(1本)
11,980 税込13,178
81日以内出荷から112日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

非常に薄くて柔らかい粘着性シートで、必要に応じてはさみやカッターなどで簡単にカットできます。切断後は台紙を剥がして貼り付けるだけで、万一貼付作業に失敗しても強い粘着性ではありませんので簡単に微修正ができます。ドラフトチャンバー・ヒュームフードや実験台の保護、薬品庫・薬品トレーの下敷き用、床や炊事場など日々生じる腐食をできるだけ避けたいときの防水シートとして適しています。推奨する保管環境条件は+21℃で湿度50%暗所です。表面がラボ・実験用として最適な耐食・耐薬品性、耐熱性、防水性のある極薄厚さ約0.025mmのFEP製フィルムと厚さ約0.2mmの塩化ビニル(PVC)フィルムを圧着し、約0.03mmのアクリル系接着剤を施しています。
TGK品番0007186101 サイズ(cm)幅63.5×450のロール式 耐熱温度(℃)+10~93 アズワン品番62-6248-72
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷

厚さ0.3mmの極薄の純鉛シート。これを貼ることによって防音・防振・制振効果を発揮します。厚さが0.3mmと極薄ですので場所もとらず、干渉もしませんので使い勝手が良く、簡単に使用できます。比重が11以上と非常に重いので見かけより重量があり、振動・共振等の発生による日常生活のささいな騒音を防止するアイテムとして幅広く効果を発揮します。また、柔軟性にも優れていますので、どんな形状にもフィットします。
1枚
8,498 税込9,348
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ0.3mmの極薄の純鉛シート。これを貼ることによって防音・防振・制振効果を発揮します。厚さが0.3mmと極薄ですので場所もとらず、干渉もしませんので使い勝手が良く、簡単に使用できます。比重が11以上と非常に重いので見かけより重量があり、振動・共振等の発生による日常生活のささいな騒音を防止するアイテムとして幅広く効果を発揮します。また、柔軟性にも優れていますので、どんな形状にもフィットします。
1枚
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度±0.025 使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(500mL)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力なネオジム磁石に両面テープと滑り止めゴムをセットにした商品です。 磁石に両面テープを貼れば接着することなく使用することが可能です。 滑り止めゴムを貼ることでキズ防止効果、また滑り落ちづらくなります。
用途吸着や固定、保持など。 材質(すべり止め)CRゴム/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16) 材質(磁石)ネオジム 両面テープ3M Y-4920(t0.4) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シリカゲル乾燥剤 青 ボトル モノタロウ 動画あり
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。 水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。 材質二酸化ケイ素98%以上、PE(ボトル) 区分A形 pH値4.5 吸湿率(相対湿度50%)24.2 吸湿度(%)30 寸法(mm)80×195 質量(g)500 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(500g)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称3.3mol/L 塩化カリウム溶液 等級pH電極用 PH 規格規定液 VS 化学式KCl 化学組成KCl アズワン品番89-0062-53 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 濃度(mol/L)3.3 CAS登録番号7447-40-7
1本(500mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工) 寸法(mm)Φ5×3 使用温度(℃)80以下 入数10個入り
1パック
1,650 税込1,815
当日出荷

TGK(東京硝子器械)TFEネット 300mm×3m
6×9mmの菱形のTFE製の網です。流し台や保温・保冷ケースのマットに、また薬品や溶剤に浸すときの網袋としてご使用ください。
厚さ(mm)1.6 TGK品番710-18-27-01 幅(mm)300 長さ(m)3
1個
64,300 税込70,730
63日以内出荷

ロスナボードは連続400℃という高温下でも強度が落ちにくく、耐久性の高い断熱板です。抜群の寸法安定性をも併せ持ち、熱による膨張や圧力による変形を最小限に抑えるばかりでなく、長期の連続使用による永久ひずみをも極小に抑える非常に信頼性の高い断熱板です。ガラスクロスに無機系バインダーを含浸し、プレス成形した積層材料です。
仕様●耐熱性:400℃●曲げ強さ(層に垂直):145MP●圧縮強さ(層に垂直):439MPa●へき開強さ:3.1kN●吸水率:0.05%●熱伝導率:0.24W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):2.6×10^-5/℃●比重:2.0●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^8MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^3MΩ●耐アーク性:345sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
1枚
80,980 税込89,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロスナボードは連続400℃という高温下でも強度が落ちにくく、耐久性の高い断熱板です。抜群の寸法安定性をも併せ持ち、熱による膨張や圧力による変形を最小限に抑えるばかりでなく、長期の連続使用による永久ひずみをも極小に抑える非常に信頼性の高い断熱板です。ガラスクロスに無機系バインダーを含浸し、プレス成形した積層材料です。
仕様●耐熱性:400℃●曲げ強さ(層に垂直):145MP●圧縮強さ(層に垂直):439MPa●へき開強さ:3.1kN●吸水率:0.05%●熱伝導率:0.24W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):2.6×10^-5/℃●比重:2.0●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^8MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^3MΩ●耐アーク性:345sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
1袋(10枚)
6,598 税込7,258
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロスナボードは連続400℃という高温下でも強度が落ちにくく、耐久性の高い断熱板です。抜群の寸法安定性をも併せ持ち、熱による膨張や圧力による変形を最小限に抑えるばかりでなく、長期の連続使用による永久ひずみをも極小に抑える非常に信頼性の高い断熱板です。ガラスクロスに無機系バインダーを含浸し、プレス成形した積層材料です。
仕様●耐熱性:400℃●曲げ強さ(層に垂直):145MP●圧縮強さ(層に垂直):439MPa●へき開強さ:3.1kN●吸水率:0.05%●熱伝導率:0.24W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):2.6×10^-5/℃●比重:2.0●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^8MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^3MΩ●耐アーク性:345sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
1袋(5枚)
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
33日以内出荷

ロスナボードは連続400℃という高温下でも強度が落ちにくく、耐久性の高い断熱板です。抜群の寸法安定性をも併せ持ち、熱による膨張や圧力による変形を最小限に抑えるばかりでなく、長期の連続使用による永久ひずみをも極小に抑える非常に信頼性の高い断熱板です。ガラスクロスに無機系バインダーを含浸し、プレス成形した積層材料です。
仕様●耐熱性:400℃●曲げ強さ(層に垂直):145MP●圧縮強さ(層に垂直):439MPa●へき開強さ:3.1kN●吸水率:0.05%●熱伝導率:0.24W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):2.6×10^-5/℃●比重:2.0●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^8MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^3MΩ●耐アーク性:345sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
1枚
41,980 税込46,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリカゲル乾燥剤 青 丸缶 モノタロウ 動画あり
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。 水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。 材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、スチール(缶) 区分A形 pH値4.5 吸湿率(相対湿度50%)24.2 吸湿度(%)30 サイズ6UP(4-8mm) 寸法(mm)102×114 質量(g)500 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1缶(500g)
1,198 税込1,318
当日出荷

ロスナボードは連続400℃という高温下でも強度が落ちにくく、耐久性の高い断熱板です。抜群の寸法安定性をも併せ持ち、熱による膨張や圧力による変形を最小限に抑えるばかりでなく、長期の連続使用による永久ひずみをも極小に抑える非常に信頼性の高い断熱板です。ガラスクロスに無機系バインダーを含浸し、プレス成形した積層材料です。
仕様●耐熱性:400℃●曲げ強さ(層に垂直):145MP●圧縮強さ(層に垂直):439MPa●へき開強さ:3.1kN●吸水率:0.05%●熱伝導率:0.24W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):2.6×10^-5/℃●比重:2.0●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^8MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^3MΩ●耐アーク性:345sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
1枚
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロスナボードは連続400℃という高温下でも強度が落ちにくく、耐久性の高い断熱板です。抜群の寸法安定性をも併せ持ち、熱による膨張や圧力による変形を最小限に抑えるばかりでなく、長期の連続使用による永久ひずみをも極小に抑える非常に信頼性の高い断熱板です。ガラスクロスに無機系バインダーを含浸し、プレス成形した積層材料です。
仕様●耐熱性:400℃●曲げ強さ(層に垂直):145MP●圧縮強さ(層に垂直):439MPa●へき開強さ:3.1kN●吸水率:0.05%●熱伝導率:0.24W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):2.6×10^-5/℃●比重:2.0●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^8MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^3MΩ●耐アーク性:345sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
1枚
9,098 税込10,008
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロスナボードは連続400℃という高温下でも強度が落ちにくく、耐久性の高い断熱板です。抜群の寸法安定性をも併せ持ち、熱による膨張や圧力による変形を最小限に抑えるばかりでなく、長期の連続使用による永久ひずみをも極小に抑える非常に信頼性の高い断熱板です。ガラスクロスに無機系バインダーを含浸し、プレス成形した積層材料です。
仕様●耐熱性:400℃●曲げ強さ(層に垂直):145MP●圧縮強さ(層に垂直):439MPa●へき開強さ:3.1kN●吸水率:0.05%●熱伝導率:0.24W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):2.6×10^-5/℃●比重:2.0●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^8MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^3MΩ●耐アーク性:345sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。 アズワン品番68-1072-71
1枚
599,800 税込659,780
8日以内出荷

1個
47,980 税込52,778
33日以内出荷

耐荷重/耐久性/耐薬品性に優れた100%マテリアルリサイクル製品!、製品保管や緩衝材として!、SDGsの取り組みに貢献!、リプラギ製品には以下の特徴があります。、『100%リサイクル商品』廃プラスチック(PE・PP)を使用した、100% マテリアルリサイクル製品です。、『強度』木材に比べ圧縮荷重に優れております。、『Re・サイクル』破損しても再資源化可能です。、『美観』木材に比べ木屑等の発生が少なく、工場内の美観を損ねません。、『安全性』PP、PE を使用しているので、有害物質を含みません。、『耐久性』樹脂製品なので腐敗する事は無く、耐薬品性にも優れています。、『加工面』木材とほぼ同様の加工が可能です。、『環境面』森林伐採の抑制にもつながり、地球温暖化防止にもつながります。、『コスト面』耐久性に優れていますので、長期的コストメリットがあります。、地球温暖化対策に!リプラギ角材100角×1,000mmを100本を利用した場合、2,310kg-CO2 の削減効果があります。【計算式】2567(kg-CO2/t)×0.009(t)×100(本)= 2,310 kg-CO2 ※環境省「温室効果ガス排出量算定に関する検討結果」焼却原単位を利用、曲げ荷重が掛からないようにご使用下さい。、温度により多少の伸縮や反りが発生する場合があります。、個人宅への配送は不可です。、基本的に木材と同様な加工は可能ですが、以下ご注意ください。木材用のジャンピングソー等で切断可能ですが、刃の粗いものをご使用下さい。細かいものをご使用頂きますと、摩擦熱で溶ける恐れがございます。、長尺方向の切断は可能ですが、水平方向の切断はしないで下さい。反り等の問題が発生する可能性がございます。、穴開け加工は木材用のボール盤で加工可能です。ただし、製品の中央部には巣がございますので、加工の際にはご注意下さい。、釘やビスなどの打ち込みは可能です。木材に比べ抜けやすくなっておりますので、ネジ付や長さなど用途に応じてご使用下さい。
1本
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
1個
6,090 税込6,699
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
1個
16,200 税込17,820
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
1個
7,770 税込8,547
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
1個
6,640 税込7,304
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
1個
3,250 税込3,575
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
1個
1,370 税込1,507
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
1個
1,280 税込1,408
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
1個
23,700 税込26,070
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
1個
21,700 税込23,870
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります