仕切板固定
仕様●メーカー:明邦化学工業(MEIHO)●商品名:タックルケースL●材質:ポリプロピレン●サイズ(mm):外寸/255×135×60(H) 内寸/250×118×25(H)●ポリプロピレン(PP):外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
アズワン品番65-5669-63
1個
¥425
税込¥468
翌日出荷
揮発油対応、内包のセルロース系吸収材(木粉)が油を吸着、引火による二次災害を抑制!
自動ガラス封入機対応、各種自動封入装置に対応した専用パッケージです。高品質ですので手封入にも使用できます。ワンタッチ簡単操作、フタを取り自動封入装置にセットするだけです。カバーグラスを詰め替える必要はありません。カバーグラスを汚す心配もありません。ティシューテック(R)グラスはサクラファインテックジャパン株式会社の登録商標です。
石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しいバランストレイです。CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。環境にやさしいバイオプラスチックを使用しています。
材質非帯電PS(バイオマスPE10%配合)
繰り返し使えるから経済的。
静音でどこでも設置できる除湿機と乾燥台のセット靴箱、クローゼット、棚や引き出しなどじめじめとしてカビなどが気になる場所や季節に使ってください。
狭い場所でもしっかり除湿、しかも水分を吸い取った後、除湿剤を乾燥することで繰り返し使えるからとっても経済的。
コンパクトだから狭い場所にも設置可能。
電気を使わないから安全でとっても静かなので、小さなお子さまが入る場所でも使えます。
吸い取った水を捨てる手間もなし!ラクして除湿ができます。
電源不要でコンパクトな除湿機
除湿機自体はペットボトルサイズでとってもコンパクト。
縦置きでも横置きでも使えるから、狭い靴箱や引き出しでも設置することができます。
中に入っている除湿ビーズが360度周りの水分を吸い込みます。
電気は使わないからどこにでも置けて、稼働音などもなし。
吸い込んだ水を捨てる手間もありません。
繰り返し使えて経済的
除湿ビーズが水分をしっかり吸い取ったら、専用の乾燥台で乾燥させます。
すると除湿性能が元に戻り、再び使用することが出来るようになります。
乾燥台の電気代は1回わずか2.4円。(2時間)
長く使えてとっても経済的です。
色々な場所に設置できる靴箱やクローゼット以外にも、食器棚や箪笥の中に置けます。
また白いおしゃれなデザインなので、目に入るベッドサイドや窓際に置いて除湿してくれるインテリアとするのもおすすめです。
脱衣所やトイレなど、カビが気になる場所にさっと置くだけです。
仕様●サイズ(mm):除湿機/直径70×高さ195、乾燥台/直径110×高さ99●重量(g):除湿機/431、乾燥台/300●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:44W●付属品:除湿機、乾燥台、日本語説明書●最大除湿量:約100mL●適応範囲:5~10平方メートル●使用回数:約300回●乾燥時間:2時間で自動停止●ケーブル長:110cm●保証期間:購入日より6ヶ月●注意事項●▼※記載されている物以外は付属いたしません。●▼※落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼※分解しないでください。●▼※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。●▼※異常を感じたらただちにご使用をやめ、メーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。●▼※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。●▼※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。●▼※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。
アズワン品番67-9274-26
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●2インチシングルウェハケース(1枚入)●ケースサイズ:60mm●ケース厚み:12mm●ケース重量:11.5g●ケース材質:PP(ポリプロピレン)●ケースセット内容:本体・カバー・スプリング×各1枚●▼シリコンウェハ、SICウェハ等の基板を入れる用途でご利用下さいませ。●▼クリーンパック:無(本商品はクリーンパックはしておりません。)
耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。
耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。
さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
用途細菌、酵母、カビなどの培養
種類差し込み式シリコンセン
下径(Φmm)54
上径(Φmm)66
寸法L1(mm)40
寸法L2(mm)60
適合サイズ外径60m/m用
1箱
¥44,980
税込¥49,478
13日以内出荷
軽量の手動ピペットコントローラーは電池不要です。
1~100mLの血清ピペットと互換性があります。
自動ピペットコントローラーの経済的なバックアップオプション
最大50mLまで吸い上げることができます
仕様●サイズ(W×D×H):52.70×52.70×205.00mm●使用温度範囲:-80~60℃
アズワン品番68-0311-98
1箱
¥35,980
税込¥39,578
32日以内出荷
試薬等を保存するための細口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。ツマミ式設定で回転数が容易に設定できます。(フィードバック制御無)。天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。
仕様サイズ(mm):180×180×99●モーター:DCブラシレスモーター●マグネット:ネオジマグネット(Φ19x10mm)×10個●材質:本体外装/ステンレス(SUS304)●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:2.5m(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
撹拌容量(L)20
材質(天板)ステンレス(SUS304)
校正証明書点検・検査書
試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しいバランストレイです。CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。環境にやさしいバイオプラスチックを使用しています。
材質PS90%(バイオマスPE10%配合)
仕様●セプタム:PTFE(ベージュ)、シリコン(白)(-60~200℃)●厚さ:3.2mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:10mm●入数:100個入●Performance Level 2
材質アルミニウム
アズワン品番67-2987-62
1箱(100個)
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●2インチシングルウェハケース(1枚入)●ケースサイズ:60mm●ケース厚み:12mm●ケース重量:11.5g●ケース材質:PP(ポリプロピレン)●ケースセット内容:本体・カバー・スプリング×各1枚●▼シリコンウェハ、SICウェハ等の基板を入れる用途でご利用下さいませ。●▼クリーンパック:有(本商品はクリーンパックはしております。)
ピローはマットに比べ、大量の油を回収することができます。
水を弾くので、水面の浮上油のみ回収することができます。
油のみ吸収し、水はほとんど吸収しません。
仕様●サイズ:25cm×40cm×厚み4cm●吸収量:約60L/箱●重量:約8kg/箱●材質:ポリプロピレン●用途:油
アズワン品番68-0492-42
1箱(20個)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
仕様●セプタム:PTFE(ベージュ)、シリコン(白)(-60~200℃)●厚さ:3.2mm●キャップ:銀(安全構造)●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:10mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:100個入●Performance Level 2
アズワン品番67-2987-63
1箱(100個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
二十ロック構造で密閉性が高く液漏れを防ぎます。、割れにくく安全性に優れています。、手袋をしても安全に作業ができるようキャップと本体に滑り止め加工を施しています。、様々なサイズを用意しており用途に応じた使い方が可能です。
軽量なプラスチック素材は、ガラスよりも取り扱いが簡単で安全です。正方形のメディアボトル形状で、冷蔵保管エリアのスペースを節約します。PETボトルには、はっきりと印刷された目盛りと明確なマーキングエリアがあります。PETGボトルには、目盛りが成形されています。すべてのボトルは無菌で、個別包装またはトレイ包装が可能、PETおよびPETGの両素材は、ポリスチレンと比較してガス透過性を低減し、溶液の安定性を向上させます。使用温度範囲:-80~60 ℃
仕様平面性: 0.010mm以下(JIS R3702試験方法)
材質無色透明、硼硅酸ガラス
厚さ(mm)0.13~0.17
屈折率ne=1.5255±0.0015
アルカリ溶出量(mg)0.2 Na2O以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数γe=56±2
持ち運びに便利な取手がタテとヨコに付いています。逆目盛付きで残液量がひと目で分かります。上部のキャップは中栓無しタイプでも液モレの心配もありません。下部キャップにはゴムパッキン付です。
仕様●材質:PP(ボトル)・PE(キャップ)・NBR(パッキン)●サイズ:奥行/60mm、幅/250mm、高さ/350mm
アズワン品番67-2982-98
1箱(6本)
¥5,722
税込¥6,294
10日以内出荷
仕様●セプタム:PTFE(透明)、シリコン(青)(ソフト)(-60~200℃)●厚さ:3mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:10mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:100個入●Performance Level 3
アズワン品番67-2988-38
1箱(100個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
スモールヘッド用の交換ガラスバイアルです。
オーソドックスで安定感のあるクリーム容器です。
仕様100mL 60個入
材質本体/ソーダガラス、キャップ/PP、パッキン/Sハイシート
容量(mL)100
サイズ(mm)本体/Φ60.4×65.4、キャップ/Φ60.0×20.8
アズワン品番67-6440-74
1箱(60個)
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
仕様●セプタム:PTFE(白)、シリコン(青)(-60~200℃)●厚さ:3mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:10mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:100個入●Performance Level 1
アズワン品番67-2987-17
1箱(100個)
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
仕様●セプタム:PTFE(白)、シリコン(青)(-60~200℃)●厚さ:3mm●キャップ:金(マグネティック)●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:5mm●キャップ材質:スチール●入数:100個入●Performance Level 1
アズワン品番67-2987-18
1箱(100個)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
丸いフォルムと注ぎやすい広口のデザイン、優れた耐薬品性と耐久性のある剛性壁、検体や化学薬品の保管に最適、漏れ防止のネジ蓋、ボトルとキャップは組立済で提供されます。非滅菌でオートクレーブ可能
仕様●セプタム:PTFE(透明)、シリコン(青)(-60~200℃)●厚さ:3mm●キャップ:金(マグネティック)●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:8mm●キャップ材質:スチール●入数:100個入●Performance Level 2
アズワン品番67-2987-64
1箱(100個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
軽量なプラスチック素材は、ガラスよりも取り扱いが簡単で安全です。正方形のメディアボトル形状で、冷蔵保管エリアのスペースを節約します。PETボトルには、はっきりと印刷された目盛りと明確なマーキングエリアがあります。PETGボトルには、目盛りが成形されています。すべてのボトルは無菌で、個別包装またはトレイ包装が可能、PETおよびPETGの両素材は、ポリスチレンと比較してガス透過性を低減し、溶液の安定性を向上させます。使用温度範囲:-80℃~60
ピローはマットに比べ、大量の液体を回収することができます。
設備から垂れる液体の下部へ設置し飛散を防止します。
水、油、溶剤を吸収する事ができます。
仕様●サイズ:25cm×40cm×厚み4cm●吸収量:約60L/箱●重量:約8kg/箱●材質:ポリプロピレン●用途:水、油、溶剤
アズワン品番68-0492-41
1箱(20個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様●セプタム:PTFE(透明)、シリコン(青)(ソフト)(-60~200℃)●厚さ:3mm●キャップ:銀、赤(バイメタル)●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:8mm●入数:100個入●Performance Level 3
材質アルミニウム
アズワン品番67-2988-39
1箱(100個)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
接着細胞の接着性・増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。
リッドは効果的なガス交換を可能にする設計です。
表面は平滑で歪みなく、観察性に優れています。
生産ロットごとに各種試験を実施しています。
フタと本体を重ねて持ちやすいグリップ付で小さいサイズでも扱いやすい形状です。
USPガイドライン(クラス06)に適合した材料を使用しています。
ディープフリーザー、液体窒素内での耐久性あり、油性ペン、鉛筆による手書きが可能
仕様●サイズ:10Φ●丸ラベルに適合するチューブ:1.5mL、2mLチューブ●使用温度範囲:-196~+60℃●カラー(本体):アソート(ピンク、オレンジ、グリーン、ブルー、イエロー)●入数:1000枚(各色25枚×8シート)
アズワン品番68-4033-80
1箱(8シート×25枚)
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
1
2
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。