呼水等の前処理がいらない自吸式小型液体ポンプ。自吸式なので呼水等の前処理がいりません。コンパクトかつ低価格で使いやすいポンプです。防振取付けゴム、締付け継手(外形Φ6用)付属。
絶縁種別E種
質量(g)850
電源AC100V 16W 0.15A(50/60Hz)以下
周波数42kHz、超音波で汚れを落とす アクセサリーの洗浄に適した洗浄カゴと洗浄ホルダー付き 洗浄開始後、約5分後に自動で電源OFF
付属品洗浄カゴ、洗浄ホルダー
周波数(kHz)43(超音波)
タンク容量(mL)約 500
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)200×132×130
電源コード(cm)100
強力な高速回転のモーターと強靱なカッターにより短時間に粉砕します。粉砕容器は耐久性のステンレス製。穀物、錠剤等はもちろん、アルミナ、コークス、鉱物、魚骨等の硬い物から布や木片などの柔らかいものまで粉砕できます。
粉砕カッターはSUS420を採用しています。
TGK品番149-63-80-01
型式WB-1
容量(mL)150
アズワン品番5-5006-01
付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ
質量(kg)3.6
電源AC100V、50/60Hz
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
本体寸法(mm)134×270
モーター(W)700
寸法(Φ×高さH)(mm)134×270
モーターAC100V、700W、50/60Hz
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
アズワン品番1-5052-02
仕様サーマルプロテクター内蔵
材質ポンプヘッド/PPS(ライトン)、ダイヤフラム/PTFE(フッ素樹脂)加工、バルブ/カルレッツ(R)
寸法(mm)164×90×141(突起部除く)
質量(kg)1.9
電源AC100V 50/60Hz 70W 1.8A
使用温度(℃)40
到達圧力(kPa)16
最大吐出圧力250kPaG
適合チューブ内径(Φmm)4
最大風量(L/min)5.5
1個
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
仕様水槽材質:SUS304、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~10、ヒーター容量:750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800
質量(kg)4.5
材質(本体)SUS430
槽内寸法(mm)225×188×150
外寸(mm)260×266(280)×243 ※突起部含む
安全装置温度過昇温防止装置・過電流防止ヒューズ・防滴スイッチ
電源コード(m)2.5 3Pプラグ
水槽容量(L)5
温度センサーK熱電対
温度制御方式マイコンPID制御
温度設定範囲(℃)室温+5~200
アズワン品番1-3147-41
1個
¥74,900
税込¥82,390
当日出荷
仕様水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800
質量(kg)約4
材質(本体)ステンレス(SUS430)
槽内寸法(mm)Φ180×180
外寸(mm)260×266(突起を含む寸法/280)×241
安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
水槽容量(L)4
温度センサーK熱電対
温度制御方式マイコンPID制御
温度設定範囲(℃)室温+5~80
アズワン品番1-5990-11
1個
¥64,800
税込¥71,280
当日出荷
試験管などの容器を振動板にかるく押しつけるだけで、混合、溶解、反応等の実験が行えるミキサーです。連続駆動スイッチと、振動速度可変のツマミがついており、実験の状況に合わせて使い分けができます。
アズワン品番1-269-01
質量(kg)3.5
回転数(min-1[r.p.m])400~2600
電源AC100V 50/60Hz 25W
型番HM-10H
モーターくまとりモーター
電源コード長さ 1.9m 2Pタイプ
サイズ(mm)101×160×142
1台
¥61,200
税込¥67,320
当日出荷
強力希土類マグネットを使用しています。6個とも単独回転なので多種・多量の撹拌が同時に行えます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。
アズワン品番1-255-01
付属品回転子(30mm)6個
質量(kg)5.2
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
電源AC100V 50/60Hz 15W
型番HS-360
モーターDCモーター
撹拌容量(L)50~2000×6
材質(プレート)ステンレス(SUS304)
電源コード長さ 1.8m 3Pタイプ
サイズ(mm)470×315×60
1台
¥177,000
税込¥194,700
当日出荷
周波数42kHz、超音波で汚れを落とす アクセサリーの洗浄に適した洗浄ホルダー付き えらべる2つの洗浄時間(短押し:約3分間洗浄、約2秒押し:約5分間洗浄)
付属品専用アダプター、洗浄ホルダー
材質本体・洗浄カゴ・洗浄ホルダー:ABS樹脂 フタ:AS樹脂、タンク:ステンレス
電源AC100V50/60Hz 定格消費電力15W
周波数(kHz)42(超音波)
タンク容量(mL)約 250
アズワン品番64-9098-09
電源コード(cm)100
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
低速から高速回転の安定度に優れています。
アズワン品番1-250-02
付属品PTFE回転子(30mm)1個
質量(kg)1.3
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
電源AC100V 50/60Hz 3W
型番HS-3B
モーターDCモーター
撹拌容量(L)50~3000
材質(プレート)ステンレス(SUS304)
電源コード長さ 1.8m 3Pタイプ
材質(ボディ)ボンデ鋼板
サイズ(mm)190×160×60
マグネット強度0.15T
1台
¥42,800
税込¥47,080
当日出荷
仕様水槽材質:SUS304、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~10、ヒーター容量:750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800
質量(kg)4.3
材質(本体)SUS430
槽内寸法(mm)Φ180×180
外寸(mm)260×266(280)×241 ※突起部含む
安全装置温度過昇温防止装置・過電流防止ヒューズ・防滴スイッチ
電源コード(m)2.5 3Pプラグ
水槽容量(L)4
温度センサーK熱電対
温度制御方式マイコンPID制御
温度設定範囲(℃)室温+5~200
アズワン品番1-3149-41
1個
¥71,900
税込¥79,090
当日出荷
掃除が簡単で丈夫なステンレス製天板を使用しています。
光量をHI/LO 2段階に切り替えることができます。
コントラストの高い鮮明な観察が可能です。
冷却ファンにより、長時間の使用でもフィルター表面の加熱が最小限に抑えられます。
特殊アクリル製保護カバーが標準で付属しています。
仕様本体
寸法(mm)482.4×336×111(カバー除く)
電源AC100V 50/60Hz FL15W×4
フィルターサイズ(mm)150×150
電源コード1.4m 2Pタイプ
テープ幅(mm)13
テープ厚さ(mm)3
リード線(m)1
瞬間的に試験管・小型フラスコ等の液体乳剤などの試料をミキシングします。静かで強力に撹拌します。ゴムキャップ部に乗せるだけで作動するオートと、プッシュスイッチによる連続使用との両用です。
アズワン品番1-270-01
材質アルミ鋳造
質量(kg)2.5
回転数(min-1[r.p.m])2800(固定式)
電源100V 50/60Hz 25W
型番HM-10
モーターくまとりモーター
電源コード長さ 1.9m 2Pタイプ
サイズ(mm)109×141×142
1台
¥46,700
税込¥51,370
当日出荷
仕様水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800
質量(kg)約4
材質(本体)ステンレス(SUS430)
槽内寸法(mm)225×188×150
外寸(mm)260×266(突起を含む寸法/280)×243
安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
水槽容量(L)5
温度センサーK熱電対
温度制御方式マイコンPID制御
温度設定範囲(℃)室温+5~80
アズワン品番1-3146-41
1個
¥67,900
税込¥74,690
欠品中
仕様水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター800W、電源(W):AC100V 50/60Hz 850
質量(kg)約7
材質(本体)ステンレス(SUS430)
槽内寸法(mm)Φ180×180
外寸(mm)260×266(280)※1×266
安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
水槽容量(L)4
温度センサーK熱電対
温度制御方式マイコンPID制御
温度設定範囲(℃)室温+5~80
アズワン品番1-5944-11
1個
¥114,000
税込¥125,400
当日出荷
仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)
材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約26
制御方式マイコン制御式
外寸(mm)330×340×510
型番NCC-16LVB
安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護
タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分
温度設定範囲(℃)115/121
アズワン品番2-803-02
1個
¥367,000
税込¥403,700
当日出荷
仕様缶体容量(L):約4、缶体寸法(mm):Φ150×220、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 500、付属品(mm):網カゴ(Φ130×200)、棚板、排水チューブ(2m)
材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約14
制御方式マイコン制御式
型番NCC-1701B
安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護
タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分
外寸法(mm)250×250×426
温度設定範囲(℃)115/121
アズワン品番2-8059-02
1個
¥278,000
税込¥305,800
当日出荷
温度制御方式PID制御
振幅(mm)2
サイズ(mm)300×225×195
コンパクトな大容量スターラーです。 プレートはABS樹脂製で耐薬品性があります。
回転数(min-1[r.p.m])最大1100
撹拌容量(L)5
材質(プレート)ABS樹脂
寸法(mm)150×130×50
質量(kg)0.4
電源AC100V・50/60Hz・0.6W
プレート寸法(mm)150×130
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
コンプレッサー冷却方式の卓上型製氷機です。 本体内部タンクへ手動で給水することで、自動製氷しアイスバケットに貯氷します。※飲食用の氷としての使用不可。
形状中空円柱形(サイズS・M・L 3段切替可能)
寸法(mm)297×367×378
質量(kg)13.3
電源AC100V・50/60Hz・120~180W
タンク容量(L)3
貯氷量(kg)最大1
製氷能力最大12kg/日
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
超音波洗浄機の排水をフィルター(別売)で濾過しながら循環することで常に洗浄液をきれいに保ちます。
超音波洗浄中にも連続して使用可能です。
アズワン品番1-7652-11
適合MUC-38(D)・63(D),SUC-600A・900A用
材質本体/ステンレス(SUS304)、配管/硬質PVC(塩化ビニル)、ホース/ケミカルチューブ、自吸用タンク/PVC(塩化ビニル)
寸法(mm)外寸法/569×527×474(パイプ含む高さ1095)、天板/565×485
電源AC100V、50/60Hz、13/16W
キャスターΦ50mm(対角ストッパー付)
流量(L/min)3
ポンプマグネットポンプ
1個
¥208,000
税込¥228,800
翌々日出荷
オートドライユニット付のデシケーターです。 庫内空気中の湿気は特殊乾燥剤に吸収されます。吸湿した乾燥剤は加熱体により加熱され、水分を自動的に庫外へ蒸発させます。乾燥剤の交換は不要です。 HO-1、HOBの棚板は5段固定式です(付属棚板は3枚です)。 HO-2の棚板は25mmピッチで18段まで変更できます。
外寸法(mm)300×345×540
内寸法(mm)265×320×465
湿度設定範囲(%RH)20~50(任意設定できません)
材質アクリル樹脂
電源AC100V・50/60Hz・3W
90×20mmシャーレなら12枚収納可能。内槽壁面加温、自然対流式。内槽はSUS304。内部は断熱に優れたメラミンホームを施し、扉は二重断熱構造で耐熱性に優れています。
付属品棚板(アルミ製)2枚、温度計1個
質量(kg)5.2
使用温度範囲(℃)(室温+5)~50
容量(L)5.1
電源AC100V 50/60Hz 100W
ヒーターシリコンコードヒータ 100W
温度精度±1.0℃(無負荷時)
温度分布±1.5℃(無負荷時)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×208×260
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×155×150
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
上澄み除去、DNA・RNA濾液除去、廃液処理に便利。パスツールピペット及びピペットチップをホルダーに取付けて吸引します。パスツールピペットホルダー及びペンタイプのホルダーはオートクレーブ可能。また、回収容器は回収後の内溶液とともにオートクレーブにかけられます。
仕様パスツールホルダー:パスツール外径Φ7mm用、ペンタイプホルダー:200μl、1000μl用
付属品パスツールピペットホルダー、ペンタイプホルダー、回収容器1個、PTFE保護フィルター1個、シリコン栓+ステンレスノズル、PVCチューブ(Φ3×Φ5mm)長・短各1本、ACアダプタ
質量(kg)1.5
電源AC100V 50/60Hz 10W(ACアダプタ使用)
容器(mL)回収容器:500 硬質1級ガラス製
ポンプ吸引ポンプ:DC12V ダイアフラム式真空ポンプ
吸引能力(mL/min)300
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135(160)×212(216)×145
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
内槽5面ヒータ加温、自然対流エアージャケット式により温度分布精度を向上。タイマー運転モードにより設定温度に達してから設定時間後に運転停止することができます。安全装置として独立過熱防止装置を備えています。
材質内槽:ステンレスSUS304、外装:スチール・メラミン焼付塗装
質量(kg)7.1
容量(L)9.1
電源AC100V、50/60Hz、100W
温度範囲(℃)(室温+5)~60
ヒーターシリコンコードヒータ 100W
温度精度±0.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷時)
温度分布±1.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷時)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×253×281
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×195×171
タイマーSVスタート 1分~999時間
観察窓二重断熱マグネット扉・ポリカーボネート二重窓
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
片手で押すだけの簡単操作で場所を選ばずシールできます。一般的なポリ袋はもちろん、滅菌バッグやアルミラミネートなど様々な素材の袋に対応します。安心・安全に作業できる専用スタンド付属。オプションで、作業に便利な専用スタンプ台、交換用フッ素樹脂シートもあります。
電源AC100V 50/60Hz 60W
シール幅(mm)3×205
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×36×225
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
700W(1馬力)の強力なブレンダーで、粘性の高い試料も粉砕、乳化、液状化できます。 低速・高速のスピード調整ができ、低速で粗粉末処理をし、高速で微粉砕できます。
寸法(mm)190×200×190
質量(kg)4.5
回転数(min-1[r.p.m])低速:14000、高速:18000
電源AC100V、50/60Hz、700W
多回数、多種類の試料作製を必要とする研究向けに適した粉砕器です。 お餅などの粘土質の試料を粉砕、乳化できます。
付属品ボトルカップ(BC250)/容量250mL ガラス製
寸法(mm)本体/190×200×190
質量(kg)4.5
電源AC100V、50/60Hz、700W
試料ケースとモーター部がワンタッチで分離できます。 長時間の連続使用に耐えます(連続約3分位)。 スピードコントローラ付で任意に調節できます。 SK-M10Rは試料ケースの外側にジャケットを付け、その中に冷却した液体を循環させて、粉体および軸受から発生する発熱を防止する粉砕器です。
回転数(min-1[r.p.m])最大18000
ケース寸法(mm)(試料)Φ90×65(約400mL)、SUS304
電源AC100V・50/60Hz・220W
安全機能空運転防止機能
寸法(mm)Φ220×300
縦型・コンパクト設計で、温度上昇の早いウォーターバスです。 別売のPP製フタにより、温度の安定性をさらに高められます。
ヒーター容量(W)480
容量(L)4
仕様温度調節単位:0.1℃
寸法(mm)200×370×250
質量(kg)6.5
使用温度範囲(℃)室温+10~100
電源AC100V・50/60Hz・500W
内寸法(mm)135×238×146
温度精度±0.2℃
温度調整方法マイクロプロセッサによるPID制御
加温能力80分以下(20→95℃時)
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
面状ヒータ採用で温度ムラを抑え、より均一な温度分布が得られます。独立過熱防止装置を備えていますので万一の時は電源を遮断。安心してお使い頂けます。連続運転とSVスタートのタイマー運転が可能。
質量(kg)4.1(ブロック除く)
電源AC100V 50/60Hz 160W
温度範囲(℃)(室温+5)~100
ヒーター面状ヒータ 160W
温度精度±0.5℃(at50℃、無負荷時)
温度分布±0.5℃(at50℃、無負荷時)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×290×133mm
最高温度到達時間36分(23℃→100℃)
タイマー1分~999時間 SVスタート
1個
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
雑菌・殺菌、MRSA対策に効果的です。室内に微粒子を充満させ、消毒・殺菌を行います。7401型は噴霧量の切換えにより、粒子の大きさは約7~100μmの範囲で変化します。
仕様電源:AC100V、50/60Hz・消費電力:1000W・寸法:6208:220×310×390Hmm・7401:220×310×390Hmm・タンク容量:3.8l・ターンテーブル寸法:264Φ×155Hmm・重量:4.2kg(ターンテーブル4.9kg)
TGK品番656-58-25-03
型式TT-700
摘要ターンテーブル
1個
¥97,900
税込¥107,690
4日以内出荷
本体前部の赤外線センサが感知する範囲に物体が存在すると、自動的に撹拌を開始します。 3つのゴム足で接地面をしっかりホールドし、運転中もズレず、実験台に振動を伝えません。
回転数(min-1[r.p.m])0~3000
寸法(mm)180×220×70
質量(kg)2.4
スイッチ光センサ式スタート・連続スタート(切換可能)
電源AC100~240V・50/60Hz・30W
プレート寸法(mm)Φ30
防水性IP42
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
前面に取り付けられたスピードコントロールダイヤルで11段階の速度調整が可能です。
ミキサー動作中の吹きこぼれや跳ね返りを防止するガード付です。
過負荷になると、モーターを保護するために本体が停止するサーマルプロテクト機能を搭載しています。
付属のアタッチメントを使い分けることで、試料の粘度に応じた撹拌・混合が可能です。
付属品ワイヤーホイップ/パドル/デューフック/スプラッシュガード
寸法(mm)235×415×450
質量(kg)15.7(ホイップ・SUS容器取付時)
高さ(mm)215
容量(L)約6
電源(V)AC100(50/60Hz)350W
回転数(min-1[r.p.m])110~938(11段変速)
開口寸法(mm)Φ220
底面(Φmm)110
1個
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
切替スイッチにより、必要な波長に合わせられるUVランプです。254・365nmのどちらか、もしくは両波長を選択できます。
片手で持って使用できるスマートなデザインです。
寸法(mm)440×75×51
質量(g)700
電源(V)AC100~240(50/60Hz)、DC12.6/6W以下
波長(nm)254/365、254・365
フィルターサイズ(mm)150×50
1個
¥60,980
税込¥67,078
4日以内出荷
小型ながら10000rpmの遠心が可能。デジタルタイマー機能付。分または秒設定ができます。蓋を開けると自動停止する安全設計。アダプタ装着により0.2ml・0.5mlチューブにも対応。
最大遠心力(xg)7500
回転数(min-1[r.p.m])10000(固定)
付属品0.2・0.5mlチューブ用アダプタ各8個
材質本体:ABS、蓋:PC、ロータ:ABS、台座:ゴム
質量(kg)1.5
電源AC100V、50/60Hz、45W
処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×176×121
タイマー1秒~99分59秒
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
モノクロ液晶スタンダードモデル
仕様データロギング(インターバルメモリ 日時記録つき)、校正係数表示(平均感度、校正点間感度)、電極状態表示、エラーメッセージ表示
質量(g)約770
電源AC アダプタ 100 V ~ 240 V、50 Hz ~ 60Hz (本体電源: DC 7 V 0.7 W)
表示バックライト付き、カスタム5 インチ
プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×150 ×67 (一体型スタンド除く)
機能安定判断機能:オートステイブル/オートホールド/瞬時値
データメモリ2000 件
使用周囲温度(℃)0~45
オートパワーオフOFF、1 分~ 30 分
コネクタメータ出力コネクタ:フォノジャック(RS232C)
PC接続あり(USB 通信ケーブル必要)
使用周囲湿度(%RH)0~80 (ただし結露無きこと)
1
2
3
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。