カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(9)
        • 純水製造・純水関連(2)
        • 撹拌・粉砕・混合関連(12)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(4)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(9)
        • 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(1)
        • 研究関連用品・実験用必需品(5)

科学研究・開発用品 :「70mm-100mm」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角型ポリ容器(遮光)70x70x153mm/500mL EA508AK-54シリーズ エスコ角型ポリ容器(遮光)70x70x153mm/500mL EA508AK-54シリーズエスコ
340税込374
1個
当日出荷
遮光性に優れています。
仕様●容量(mL):500●サイズ(mm):70×70×153(H)●入数:1個●材質:ポリエチレン●目盛単位:100mL●フタ内径:44mm●重量:70.9g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付アズワン品番65-9261-20
撹拌子セット ケニス撹拌子セットケニス
6,498税込7,148
1個
当日出荷
スタンダード撹拌子として多く用いられている、エコノミータイプの撹拌子セットです。 汎用性の高い5種類、合計20個入の構成です。 撹拌子は撹拌子用ケースに入っているので保管や管理も容易なセットです。
材質PTFEセット内容【撹拌子】NSA-10(Φ4×10mm)4個、NSA-15(Φ5×15mm)4個、NSA-20(Φ7×20mm)4個、NSA-35(Φ8×35mm)4個、NSA-40(Φ8×40mm)4個、【収納ケース】100×70×23mm、仕切板(可動式)4枚付タイプスタンダードタイプ構成5種類各4個
滅菌バッグ ヒダ付・ガゼットロールタイプ ERGシリーズ ノーブランド滅菌バッグ ヒダ付・ガゼットロールタイプ ERGシリーズノーブランド
16,980税込18,678
1巻
当日出荷から6日以内出荷
●滅菌後の細菌侵入を防止し、長時間滅菌状態を保持します。●滅菌物の長さに合わせてカットできます。●ヒダ(マチ)付きなので、高さのある被滅菌物にも対応可能です。
インジケータ滅菌:オートクレーブ・EOG
アルミホイルプレート 20枚入 テラオカアルミホイルプレート 20枚入テラオカ
2,298税込2,528
1箱(20枚)
翌々日出荷から7日以内出荷
秤量皿の代用や資料を乾燥させるための容器として適しています。
RS PRO ビーカー,100ml RS PRORS PRO ビーカー,100mlRS PRO
4,498税込4,948
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = ホウケイ酸ガラス容量 = 100ml目盛 = あり寸法 = 70 x 50mm直径 = 50mm
VOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ アズワンVOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズアズワン
129,000税込141,900
1個
10日以内出荷
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)ステンレス(SUS304)校正証明書点検・検査書
ゴム板 エスコゴム板エスコ
280税込308
1枚
翌日出荷
工業用カートリッジフィルター(2本)250mm EA997KLシリーズ エスコ工業用カートリッジフィルター(2本)250mm EA997KLシリーズエスコ
1,990税込2,189
1箱(2本)
翌日出荷
高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
仕様●メーカー:アイオン(AION)●型番:R-2710●用途:樹脂、石油化学製品、工作油、原料水等のろ過●材質:PVAスポンジ+メラミン樹脂●使用最高温度:非水系/80℃、水系/60℃●ろ過精度:100μm●全長(mm):250●重量(g):110g●入数:2本●公称寸法:外径/Φ70mm 内径/Φ30mmアズワン品番65-9341-64
工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ エスコ工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズエスコ
1,990税込2,189
1本
翌日出荷
高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
角型ポリ容器(遮光)70x70x153mm/500mL EA508AK-54シリーズ エスコ角型ポリ容器(遮光)70x70x153mm/500mL EA508AK-54シリーズエスコ
3,300税込3,630
1セット(10個)
翌日出荷
遮光性に優れています。
仕様●容量(mL):500●サイズ(mm):70×70×153(H)●入数:10個●材質:ポリエチレン●目盛単位:100mL●フタ内径:44mm●重量:70.9g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付アズワン品番65-9261-21
エーチェック SUS製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/2 アズワンエーチェック SUS製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/2アズワン
10,400税込11,440
1個
5日以内出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):26.0●接続口径:Rc1/2●全長(mm):70●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):10.2●六角対辺(mm):27●六角対辺長さ(mm):27●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2665アズワン品番67-6843-15
真空ポンプ・コンプレッサー N86シリーズ 試験成績書付 KNF真空ポンプ・コンプレッサー N86シリーズ 試験成績書付KNF
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷から91日以内出荷
オイルフリー・コンタミフリーで、取り扱う気体を汚しません。CEマークを所有しています。
校正証明書一般校正
エーチェック 黄銅製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/2 アズワンエーチェック 黄銅製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/2アズワン
5,290税込5,819
1個
5日以内出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):26.0●接続口径:Rc1/2●全長(mm):70●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):10.2●六角対辺(mm):27●六角対辺長さ(mm):27●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2592アズワン品番67-6843-09
透明摺合せガス洗浄瓶用瓶のみ 三商透明摺合せガス洗浄瓶用瓶のみ三商
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
気密性の高い透明摺合せのガス洗浄瓶中管と外瓶は互換性があります。
材質ほうけい酸ガラス-1
スクリューキャップチューブ 13x100mm 8.0ml P.S.製 T417-4Sシリーズ Simportスクリューキャップチューブ 13x100mm 8.0ml P.S.製 T417-4SシリーズSimport
339,800税込373,780
1セット(4個×1000本)
7日以内出荷
仕様●オートクレーブ不可●全長:100mm●外径:13mm●容量:8.0ml●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:-40℃~70℃アズワン品番65-3853-73
スクリューキャップチューブ 13x100mm 8.0ml P.S.製 T417-4Sシリーズ Simportスクリューキャップチューブ 13x100mm 8.0ml P.S.製 T417-4SシリーズSimport
84,980税込93,478
1個(1000本)
7日以内出荷
スクリューキャップチューブ 外径13mmスクリューキャップ付(インサートは含まれておりません)書き込み可能なキャップインサートを使用することでサンプルの識別が容易G滅菌済
仕様●オートクレーブ不可●全長:100mm●外径:13mm●容量:8.0ml●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:-40℃~70℃アズワン品番65-3853-72
ミニリアルスラブ電気泳動装置 BEシリーズ バイオクラフトミニリアルスラブ電気泳動装置 BEシリーズバイオクラフト
85,980税込94,578
1台
8日以内出荷
自作ゲル用セット付(ミニコウム12W)プレキャストゲル(バイオクラフト製)も使用可能両面完全バッファー冷却くさび型セッティングバータイプ
仕様●ゲルサイズ(mm):幅85×最大泳動距離70×厚1●プレートサイズ(mm):幅106×高100●外寸(mm):幅151×奥行102×高146●バッファー量(mL):片面冷却時415/両面冷却時1,150●重量(g):1,010アズワン品番65-9539-65
ミニ冷却スラブ電気泳動装置 BEシリーズ バイオクラフトミニ冷却スラブ電気泳動装置 BEシリーズバイオクラフト
51,980税込57,178
1台
8日以内出荷から17日以内出荷
自作ゲル用セット付(ミニコウム12W)プレキャストゲル(バイオクラフト製)も使用可能片面バッファー冷却クリップタイプ
ホットマグネットスターラー safty control/IKAMAG 出荷前点検検査書付 IKAホットマグネットスターラー safty control/IKAMAG 出荷前点検検査書付IKA
299,800税込329,780
1台
10日以内出荷
重量・温度計測(センサー別売)等マルチな機能を備えています。RS232/USBインターフェース付きで、ソフトウェアlabworldsoft(R)(別売)で制御・記録が可能です。
仕様本体●サイズ:160×270×85mm●最高温度:340℃●プレートサイズ:Φ135mm●重量:2.7kg●保護等級:IP42●機能:重量計測(0~5000g)・粘度傾向測定・キャリブレーション・逆回転●PT100・70温度センサー付属●コード番号:0005020004●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])50~1700撹拌容量(L)20材質(プレート)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-1815-21-22校正証明書点検・検査書
VOLTEGA パワースターラー ステンレス天板 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ アズワンVOLTEGA パワースターラー ステンレス天板 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズアズワン
109,000税込119,900
1台
10日以内出荷
大容量・堅牢モデルをラインナップ強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)ステンレス(SUS304)校正証明書点検・検査書
マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き SRSシリーズ ADVANTECマグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き SRSシリーズADVANTEC
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
希土類マグネットにより強力な攪拌を行います。外装は耐熱性や耐薬品性に優れたGF-PBT製です。載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
校正証明書点検・検査書
VOLTEGA パワースターラー フェノール樹脂 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ アズワンVOLTEGA パワースターラー フェノール樹脂 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズアズワン
104,000税込114,400
1台
10日以内出荷
大容量・堅牢モデルをラインナップ強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。背面に専用金具を取りつけ可能で、サポートロッドとの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)フェノール樹脂校正証明書点検・検査書
パーソナルシェーカー BCMシリーズ バイオクラフトパーソナルシェーカー BCMシリーズバイオクラフト
51,980税込57,178
1台
17日以内出荷から24日以内出荷
ゲルの脱色、抗原抗体反応、各種培養など様々なシーンで活躍するソフトな振盪ハイブリタイゼーション、インキュベーター内使用に耐える65℃までの耐熱モーターを使用
ハイパワーLED バイオクラフトハイパワーLEDバイオクラフト
98,980税込108,878
1台
17日以内出荷
青、青緑、緑に色の切替可能
仕様●光源:RGB-LEDユニット(オプティカルレンズ付)●波長域:青 450~500nm、緑 490~540nm●照射範囲:140(W)~100(D)mm●本体寸法(mm):幅160×奥行50×高70●セット内容:LEDイルミネーター、観察用トレイ、24VACアダプターアズワン品番67-0320-62
ワイドミニ冷却スラブ電気泳動装置 BEシリーズ バイオクラフトワイドミニ冷却スラブ電気泳動装置 BEシリーズバイオクラフト
59,980税込65,978
1台
17日以内出荷
自作ゲル用セット付(ワイドミニコウム28W)プレキャストゲル(バイオクラフト製)も使用可能片面バッファー冷却クリップタイプ
仕様●ゲルサイズ(mm):幅140×最大泳動距離70×厚1●プレートサイズ(mm):幅160×高100●外寸(mm):幅205×奥行87×高112●バッファー量(mL):435●重量(g):470アズワン品番65-9539-72
ワイドミニリアルスラブ電気泳動装置 BEシリーズ バイオクラフトワイドミニリアルスラブ電気泳動装置 BEシリーズバイオクラフト
66,980税込73,678
1台
17日以内出荷
自作ゲル用セット付(ワイドミニコウム28W)プレキャストゲル(バイオクラフト製)も使用可能両面完全バッファー冷却くさび型セッティングバータイプ
仕様●ゲルサイズ(mm):幅140×最大泳動距離70×厚1●プレートサイズ(mm):幅160×高100●外寸(mm):幅205×奥行73×高146●バッファー量(mL):片面冷却時500/両面冷却時1,200●重量(g):1,100アズワン品番65-9539-70
ミニリアルスラブ電気泳動装置 BEシリーズ バイオクラフトミニリアルスラブ電気泳動装置 BEシリーズバイオクラフト
61,980税込68,178
1台
17日以内出荷
自作ゲル用セット付(ミニコウム12W)プレキャストゲル(バイオクラフト製)も使用可能両面完全バッファー冷却くさび型セッティングバータイプ
仕様●ゲルサイズ(mm):幅85×最大泳動距離70×厚1●プレートサイズ(mm):幅106×高100●外寸(mm):幅151×奥行73×高146●バッファー量(mL):片面冷却時276/両面冷却時790●重量(g):810アズワン品番65-9539-64
安全装置付強力スターラー~10L オイルバス対応 日伸理化安全装置付強力スターラー~10L オイルバス対応日伸理化
129,800税込142,780
1個
17日以内出荷
2重安全装置付の強力スターラー温度暴走をストップオイルバスの撹拌に使えるスターラー通風のよい天板機構で高温のバスにも対応低速から安定した回転安全対策漏電ブレーカーオプション オイルバスNWV-240など使用可能
仕様●撹拌容量 1~10L●撹拌台寸法 W195×D170mm●撹拌台特徴 バスずれ防止付●回転数 70~1200rpm●モーター インダクション●外形寸法 W255×D255×H150mm●重量 約4.6kg●電源 AC100V 1A(外部出力使用時11A)●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●オイルバス等は別売アズワン品番65-8130-55
オイルバス+安全装置付強力スターラー 日伸理化オイルバス+安全装置付強力スターラー日伸理化
209,800税込230,780
1個
17日以内出荷
オイルバス付スターラー撹拌しながら使用する高精度形オイルバスです。取り扱いが簡単で操作しやすく、デジタルスイッチ設 定、白金測温抵抗体比例制御方式です。スターラーは位相制御方式で、低速から安定しており 通風のよい天板機構は、高温バスに適しています。二 重安全保護式で温度暴走ストップ機構が内蔵されてい ます。安全対策漏電ブレーカーと実験中の火傷保護のため安全シートが付属します。
仕様●オイルバスNWB-240●温度範囲 室温+5℃~199℃●ヒーター 700W●槽内寸法 Φ240×H130mm●重量 約1.9kg●温調器 白金測温抵抗体比例制御方式●●保護プレート付スターラー SW-502SC●撹拌容量 1~10L●撹拌台寸法 W195×D170mm バスずれ防止付●回転数 70~1200rpm●モーター インダクション●外形寸法 W255×D255×H150mm●重量 約4.6kg●電源 AC100V 使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-56
ミニゲルスラブ電気泳動装置 BEシリーズ バイオクラフトミニゲルスラブ電気泳動装置 BEシリーズバイオクラフト
67,980税込74,778
1台
17日以内出荷
自作ゲル用セット付(ミニコウム12W)プレキャストゲル(バイオクラフト製)も使用可能ローコスト・シンプル設計クリップタイプ
仕様●ゲルサイズ(mm):幅85×最大泳動距離70×厚1●プレートサイズ(mm):幅106×高100●外寸(mm):幅151×奥行102×高146●バッファー量(mL):335●重量(g):480アズワン品番65-9539-69
ミニバッファートランスファー装置 シングル バイオクラフトミニバッファートランスファー装置 シングルバイオクラフト
55,980税込61,578
1台
17日以内出荷
ミニゲルサイズ
仕様●外寸(mm):幅130×奥行70×高150●パッドサイズ(mm):幅100×高100●バッファー量(mL):500●重量(g):800●セット内容:ミニバッファートランスファー槽:1台、ゲルホルダー:1組、パット()幅100×高100mm:2枚、リード線(+)(-):1組アズワン品番65-9539-86
ミニゲルスラブ電気泳動装置 BEシリーズ バイオクラフトミニゲルスラブ電気泳動装置 BEシリーズバイオクラフト
45,980税込50,578
1台
17日以内出荷
自作ゲル用セット付(ミニコウム12W)プレキャストゲル(バイオクラフト製)も使用可能ローコスト・シンプル設計クリップタイプ
仕様●ゲルサイズ(mm):幅85×最大泳動距離70×厚1●プレートサイズ(mm):幅106×高100●外寸(mm):幅151×奥行73×高146●バッファー量(mL):230●重量(g):310アズワン品番65-9539-68
クロマトグラフ管 PTFEコック フィルターG- 内径70mm 2402シリーズ コスモスビードクロマトグラフ管 PTFEコック フィルターG- 内径70mm 2402シリーズコスモスビード
45,980税込50,578
1個
21日以内出荷から24日以内出荷
※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。
クロマトグラフ管 フィルターG- 内径70mm 2400シリーズ コスモスビードクロマトグラフ管 フィルターG- 内径70mm 2400シリーズコスモスビード
33,980税込37,378
1個
21日以内出荷から24日以内出荷
※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。
クロマトグラフ管 2400シリーズ コスモスビードクロマトグラフ管 2400シリーズコスモスビード
17,980税込19,778
1個
21日以内出荷から24日以内出荷
※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。
クロマトグラフ管 PTFEコック 2402シリーズ コスモスビードクロマトグラフ管 PTFEコック 2402シリーズコスモスビード
31,980税込35,178
1個
21日以内出荷から24日以内出荷
※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。
ホモジナイザー IKAホモジナイザーIKA
299,800税込329,780
1台
62日以内出荷
T18brushlessdigitalは、最大1.500mL(H2O)の処理容量に対して、3000~25000rpmの広い回転数範囲を備えた高速ホモジナイザーです。 ローターの直径が小さくても高い円周速度でサンプルを処理できます。 シャフトジェネレータの幅広い選択により、効率的な乳化、均質化、分散、懸濁、および幅広い粒子サイズのアプリケーションに対応できます。 モーター寿命の改善、より静かな操作、および衛生的なアプリケーションのためのブラシレスモーター採用 速度と設定はデジタル表示 タイマー機能搭載 シャフトジェネレータの簡単で迅速な交換を可能にしたクイックカップリングにより洗浄とメンテナンスは容易に行えます。 ラボソフトウェアlabworldsoft(R)を使用したリモートコントロールやパラメータドキュメント記録用のUSBインターフェイス 利用可能な幅広いシャフトジェネレータ。 耐薬品性の高いステンレス鋼または使い捨てプラスチック製ジェネレータ T18digitalのシャフトジェネレータとアクセサリーは、T18brushlessdigitalとも互換性があります。 シャフトジェネレータは、本機の同梱範囲に含まれていません。
仕様●モーター出力:400W●モーター入力:300W●処理量(対H2O):0.001~1.5L●最大粘度:5000mPas●回転数範囲:3000~25000rpm●速度偏差:2%●回転数表示LED回転数コントロール:無段階●騒音値(without element):70dB(A)●主原動:ブラッシュレスDC●支持アームの直径:13mm●支持アームの長さ:160mm●プロセスタイプ:バッチ●タイマー:yes●タイマー表示:LED●連続使用時間:100%●本体寸法(W×H×D):89×270×161mm●重量:3kg●許容周囲温度:5~40℃●許容周囲湿度:80%●DIN EN 60529基準保護クラス:IP30●USBインターフェイス:yes●電圧:220~240V●周波数:50/60Hz●出力:400W●スタンド対応機種:R 1825、R 1826、R 1827(対応ボスヘッドクランプ:R 182)アズワン品番67-3061-24
コンパクトロッカー CRシリーズ FINEPCRコンパクトロッカー CRシリーズFINEPCR
139,800税込153,780
1台
33日以内出荷
標準のすべり止めマット、オプションのディンプルパッドはチューブが転がるのを防ぎます、ロッキングプラットフォームの全ての可動部分はスムーズな操作のためにボールジョイントと組み合わせされています。
スクリューキャップチューブ 13x100mm 8.0ml P.S.製 T417-4シリーズ Simportスクリューキャップチューブ 13x100mm 8.0ml P.S.製 T417-4シリーズSimport
75,980税込83,578
1個(1000本)
93日以内出荷
スクリューキャップチューブ 外径13mmスクリューキャップ付(インサートは含まれておりません)書き込み可能なキャップインサートを使用することでサンプルの識別が容易未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●全長:100mm●外径:13mm●容量:8.0ml●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:-40℃~70℃アズワン品番65-3853-70
精密ラボジャッキ ツクモ工学精密ラボジャッキツクモ工学
82,980税込91,278
1台
欠品中
ピッチ1mmネジによる微調整が可能です。 ハンドルを回転させる事により、ステージ面を垂直方向に移動させる事が可能です。 パンタグラフ式を採用しておりますので、ハンドル1回転に対する移動量は変化します。 実験、研究に。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品