透明性が高く、お得な瓶です。
材質(本体)PET
色(本体)クリア
滅菌なし
色(フタ)白
材質(フタ)PE
ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
こんなお得な商品も!
広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
色(本体)白
使用温度範囲(℃)0~70
色(フタ)白
材質(フタ)PP
材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
こんなお得な商品も!
広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE
色(本体)白
色(フタ)白
材質ポリエチレン
内径(Φmm)35.5
胴径(Φmm)48.5
入数10個
1パック
¥1,300
税込¥1,430
8日以内出荷
密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。
容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
容量(mL)480
材質ポリプロピレン
仕様フタはねじ式、抗菌仕様
エスコ品番EA508AN-3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)108×80
目盛間隔100mL
1個
¥425
税込¥468
当日出荷
材質ポリエチレン
内径(Φmm)35.5
胴径(Φmm)48.5
1個
¥190
税込¥209
8日以内出荷
容量(mL)75
材質本体:PS、キャップ:PP
種別No.7
上径×下径×高さH(mm)49.2×47.0×78.8
1セット(50個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
エスコ品番EA508AM-2
容量(mL)200
1個
¥145
税込¥160
翌日出荷
有機溶剤の耐薬品性向上
用途有機溶剤、PFA、ガラスの代替等
樹脂容器の表面にフッ素ガス処理を施しており、長期間効果が持続致します。ガスバリアー性耐薬品性が向上しており、容器の変形防止効果があります。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア
色(フタ)クリア
材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)約120
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)約63(1個当たり)
胴径(Φmm)80
アズワン品番64-7860-92
入数10個
関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
1セット(10個)
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
ワンタッチキャップ。キャップをなくす心配がない。滴下タイプ
材質本体/PP、キャップ/PP
材質(本体)並ガラス
色(本体)茶
色茶
タイプ広口
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
材質(本体)並ガラス
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
材質(中栓)PE
材質(本体)並ガラス
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
材質(中栓)PE
用途保存容器として。
色(本体)クリア
材質ソーダガラス
色(フタ)白
材質(フタ)ブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
中栓付の広口瓶です。
材質本体/ガラス、蓋/PP、中栓/PE
材質(本体)PS(ポリスチレン)、(キャップ部)白部/PE(ポリエチレン)・オレンジ部/PS(ポリスチレン)
最も標準的な実験室用サンプル容器。サンプルの保管に便利な透明小型容器。キャップは押蓋式です。
材質(本体)ポリスチレン
中栓付の広口瓶です。
材質本体:ガラス 蓋:PP 中栓:PE
材質(本体)PS(ポリスチレン)、(キャップ部)白部/PE(ポリエチレン)・オレンジ部/PS(ポリスチレン)
口径の広いポリプロピレン製の容器です。
内部に突起がありません。
ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)150
材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)
仕様フタは、ねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AM-32
高さ(mm)80
内径(Φmm)【ふた】57
胴径(Φmm)61
1個
¥405
税込¥446
当日出荷
PVC製の卓上試薬瓶ホルダーです。500ml瓶が2/3/4/6本立用からお選びください。円筒内寸は82Φ×80H(mm)(すべて同一)です。
材質ポリ塩化ビニル
タイプ500mL瓶
内寸法(Φ×Hmm)(円筒)82×80
容量(mL)100
材質ポリエチレン
仕様フタはねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AJ-4B
内径(Φmm)35.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)48.5×80
1個
¥1,240
税込¥1,364
当日出荷
仕様パッキン付き
材質本体/スチロール、キャップ/PP(ポリプロピレン)
本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等
材質本体/ポリスチレン(PS)、キャップ/ポリエチレン(PE)
秤量皿の代用や資料を乾燥させるための容器として適しています。
仕様●容量:80mL●上内径:70mm●底径:63mm●高さ:25mm●厚み:120μm●質量:3.3g
アズワン品番68-0946-11
1箱(20枚)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
ドイツSCHOTT(ショット)社のDURAN(R)硼珪酸ガラスは、耐熱性と耐食性に優れています。
材質硼珪酸ガラス3.3
熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持ち、化学的に安定で優れた耐食性を示す標本瓶です。
材質ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R)
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
係数(熱膨張)33×10-7/℃(20℃~300℃)
透明スチロール容器で、液体・粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。 押込栓は瓶の受口にフィットして気密を保ちます。
材質本体/PS、蓋/PE
中身が見やすい透明容器ですワンタッチシール蓋仕様です
パワークリーナーに使用できる、強力洗浄剤用つめかえ容器です。ラベルの色で他のつめかえ容器と識別しやすく、長期間の使用でもラベルがはがれにくい容器です。中身は入っていません。
適合【洗剤】強力洗浄剤用(EA922KA-9・9B)
材質ポリエチレン
容量(mL)800
質量(g)60
寸法(Φ×mm)82×253
アズワン品番65-2108-25
1本
¥370
税込¥407
当日出荷
少量の試料の凍結保存が簡単にでき、高い生存率と再現性を実現した動物細胞凍結処理容器です。凍結処理容器(バイセル)はプログラムフリーザーを使用せず細胞の緩速凍結が可能です。使用方法は簡単で、調整済の細胞が入ったチューブをバイセルに入れ、-80℃中に約3時間静置すると凍結が完了します。
仕様●チューブ本数:セラムチューブ(1.8~2mL) 約7~8本 ガラスアンプル(1mL) 約9~10本●耐熱範囲:-80~40℃
材質ポリエチレン
寸法(mm)88Φ×109(内寸50Φ×69)
質量(g)約190~200
1個(1個)
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
1
2
3
4
5
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。