カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 純水製造・純水関連(23)
        • 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(1)

科学研究・開発用品 :「DCN」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(PPPタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(PPPタイプ)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。 水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。
用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。内径×外径(Φmm)28×65材質(ろ材、コア部)ポリプロピレン圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21最高使用温度(℃)60
Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカー 3M(スリーエム)Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカー3M(スリーエム)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
オールポリプロピレン製のクリーンな構造高流量・低圧力損失・ロングライフ厚みのあるろ材をプリーツ状に成型ろ材の厚み全体でダストを補捉
用途現像液、磁気塗料、半導体関連材質ろ材・部材:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)250最高使用温度(℃)80外径(mm)68.8内径(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応適合ハウジング47063-11、07・1BS1・5DCN1・3、6LN1・1HB1・1MN1-S
3M(TM) 活性炭フィルターカートリッジ ACFSシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M(TM) 活性炭フィルターカートリッジ ACFSシリーズSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から116日以内出荷
各種液体中の有機物、市水中の残留塩素、気体の臭い等の除去に有効 繊維状と粒状、2種類の活性炭を適正に配合 吸着スピードの速い繊維状活性炭と、比表面積の大きな特殊粒状活性炭、特長の異なる2種類の活性炭の理想的な配合比で組合わせることにより、高い吸着能力と非常に長いサービスライフを提供 低溶出カートリッジ 独自の成形方法により、活性炭の洩れが非常に少なく、使用時の前処理が容易 一般的な10インチタイプカートリッジ形状 既存のハウジングが使用可能 ろ材以外はポリプロピレン製のため、幅広い耐薬品性で、多くの用途に使用可能
用途メッキ液の精製、工業用原料の脱色・精製、化学工業製品の脱色・脱有機物、超純水製造ラインの前処理、エアーの脱臭・ミスト除去、市水の遊離塩素・有機物・カビ臭等除去、医薬品・化学薬品の精製
スプリング SUS304 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)スプリング SUS304Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。
用途ロケータースプリングトラスコ品番790-1178材質SUS304質量(g)29適合ハウジング3ALN3、5DCN
1HIカートリッジポスト SUS304 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)1HIカートリッジポスト SUS304Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。
用途3ALN、5DCN用トラスコ品番790-1135材質SUS304質量(g)64適合ハウジング3ALN1、5DCN1
RI洗浄 無リン酸洗浄液 DCN90 AR BROWNRI洗浄 無リン酸洗浄液 DCN90AR BROWN(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(1L)ほか
当日出荷
放射能汚染除去を目的として開発した液体洗浄剤です。超音波洗浄機での使用ができます。無リン酸ですので、リン分のガラス壁への吸着はありません。ガラス、ゴム、プラスチック、ステンレスなどの器具類を、損傷させることなく洗浄できます。 原液(pH13)は高級アニオン系および非イオン系界面活性剤と数種類の有機、無機物および安定剤を含みます。ガラス、金属、プラスチック等の放射能汚染は容易にバックグランド・レベルまで除染できます。特に放射能汚染されたグリースの洗浄等には非常に効果的です。通常は水道水で2~5%に希釈してご使用ください。特に完ぺきな洗浄が必要な場合は脱イオン水で原液を希釈してください。 【使用方法】 水道水で2~5%希釈後、その希釈液の中につけこみます。 軽い汚れなら30分程、長くても12時間まででつけこみその後4回位すすいで下さい。
pH値13.1(原液)主成分高級アニオン系界面活性剤・非イオン系界面活性剤希釈率(%)たんぱく質による汚れ:3%、たんぱく質による強度の汚れ:7%、シリコーングリース:10~20 %、ワセリン、ハイドロカーボン:10%、ポリマー類 :5~10 %、放射能汚染:2~20 %
コットン製糸巻きフィルターカートリッジ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)コットン製糸巻きフィルターカートリッジSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
用途圧延油、潤滑油、作業油のろ過。ボイラー復水のろ過。鉱物、工業油、有機剤などのろ過。材質ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)121外径(mm)65内径(mm)27.5推奨交換差圧(MPa)0.14~0.212018年トラスコ掲載ページ3 0397
Micro-Klean(TM) ポリオレフィンデプスフィルターカートリッジ MJシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Micro-Klean(TM) ポリオレフィンデプスフィルターカートリッジ MJシリーズSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から71日以内出荷
中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを被覆した複合繊維の熱成形体で構成された耐圧強度に優れたろ材構造をしており、 これに密度勾配を付与することで、微粒子を効率良く、安定して捕捉することが出来ます。 また、製造工程でろ材繊維を洗浄することにより、ろ液の泡立ちや白濁の発生を最小限に抑えました。
用途工業/一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、インキ 電子/フィルムコーティング液、粘着剤のろ過 食品/各種飲料、仕込み水、洗浄用水 等
水処理用糸巻きフィルターカートリッジ 粗ろ過用 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)水処理用糸巻きフィルターカートリッジ 粗ろ過用Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。
用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。ろ過精度(μm)粗ろ過用材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)最高使用温度(℃)60℃外径(mm)65内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.212018年トラスコ掲載ページ3 0396
ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
用途顔料分散体(塗料)、スラリー、有機・無機薬品の精密ろ過長さ(mm)250質量(g)200最高使用温度(℃)80内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21適合ハウジング47063-05、07・1BS1・5DCN1・3ALN1・1HB1・1MN1-AS
コットン製糸巻きフィルターカートリッジ MWシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)コットン製糸巻きフィルターカートリッジ MWシリーズSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
ろ材が綿の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
用途圧延油、潤滑油、作動油のろ過。 ボイラー復水のろ過。適合1BS1・5DCN1長さ(mm)250質量(g)250内径×外径(Φmm)27.5×65圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21最高使用温度(℃)120
水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)水処理用糸巻きフィルターカートリッジSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。
用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。ろ過精度(μm)0.5材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)最高使用温度(℃)60℃外径(mm)65内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.212018年トラスコ掲載ページ3 0396
3M  PP製不織布デプスカートリッジ NT-Tシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M PP製不織布デプスカートリッジ NT-TシリーズSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から39日以内出荷
フローディストリビューション構造 低圧力損失、高流量、ロングライフ、優れたコスト効率 オールポリプロピレン製 幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能 不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造 ソフトタイプカートリッジで見られる、バイパス、吹き抜けがない ベータ値=1000の安定したろ過性能 優れた異物捕捉能力 21CFR記載の構成材料を使用 材質の安全性が確認されており、食品用として安心して使用できる
用途工業、化学分野/酸、アルカリ、塗料、各種溶剤 エレクトロニクス分野/エッチング液、レジスト液、各種溶剤 食品分野/各種飲料、その他食品 各分野における用水処理
コットン製糸巻きフィルターカートリッジ 粗ろ過用 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)コットン製糸巻きフィルターカートリッジ 粗ろ過用Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷
ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
用途圧延油、潤滑油、作業油のろ過。ボイラー復水のろ過。鉱物、工業油、有機剤などのろ過。ろ過精度(μm)粗ろ過用材質ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)121外径(mm)65内径(mm)27.5推奨交換差圧(MPa)0.14~0.212018年トラスコ掲載ページ3 0397
ロケーター SUS304 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ロケーター SUS304Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。
用途ロケータートラスコ品番790-1186材質SUS304質量(g)25適合ハウジング3ALN、5DCN
ハウジング5DCN用ガスケット NBR Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ハウジング5DCN用ガスケット NBRSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ハウジング5DCNタイプ用ガスケットです。 ハウジング本体に標準でついている材質です。
トラスコ品番756-7626材質NBR質量(g)10適合ハウジング5DCNシリーズ
ハウジング5DCN用Oリング EPDM Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ハウジング5DCN用Oリング EPDMSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
ハウジング5DCNタイプ用Oリングです。
トラスコ品番448-4851材質EPDM質量(g)10適合ハウジング5DCNシリーズ
ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ SKYL シリーズ750mmタイプ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ SKYL シリーズ750mmタイプSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
材質ろ材:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)750質量(g)600外径(mm)64内径(mm)28適合ハウジング5DCN3・3ALN3・5VCN3
2HIカートリッジポスト SUS304 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)2HIカートリッジポスト SUS304Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。
用途3ALN、5DCN用トラスコ品番790-1143材質SUS304質量(g)156適合ハウジング3ALN2、5DCN2
ポストストッパー SUS304 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ポストストッパー SUS304Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
5,298税込5,828
1個
欠品中
ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。
トラスコ品番790-1160材質SUS304質量(g)6適合ハウジング3ALN、5DCN
3HIカートリッジポスト SUS304 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3HIカートリッジポスト SUS304Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。
用途3ALN、5DCN用トラスコ品番790-1151材質SUS304質量(g)237適合ハウジング3ALN3、5DCN3
ハウジング5DCN用Oリング フッ素ゴム Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ハウジング5DCN用Oリング フッ素ゴムSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
62,980税込69,278
1個
当日出荷
ハウジング5DCNタイプ用Oリングです。
トラスコ品番448-4878材質フッ素ゴム質量(g)10適合ハウジング5DCNシリーズ
ハウジング5DCN用Oリング シリコーンゴム Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ハウジング5DCN用Oリング シリコーンゴムSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
ハウジング5DCNタイプ用Oリングです。
トラスコ品番448-4860材質シリコーンゴム質量(g)10適合ハウジング5DCNシリーズ
大型ステンレス製フィルターハウジング 304SST Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)大型ステンレス製フィルターハウジング 304SSTSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
659,800税込725,780
1台
10日以内出荷から30日以内出荷
耐久性が高く、高流量に対応できます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過、樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過接続口径Rc2(50A)材質本体:ステンレス(SUS304)、ガスケット:NBR最高使用温度(℃)120標準流量(m3/h)3~15外径(mm)340設計圧力(MPa)0.86

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品