カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(1)
        • 水質検査・土壌検査関連(pH等)(7)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(1)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(1)
        • 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(1)
        • 研究関連用品・実験用必需品(13)
        • 分析・環境・測定器具(1)

科学研究・開発用品 :「EDTA」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • edta
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘマトクリット毛細管 EDTA 100入 Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)ヘマトクリット毛細管 EDTA 100入Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)
1,998税込2,198
1箱
当日出荷
ヘマトクリット毛細管は、血液の遠心分離用です。
種類EDTA外径(Φmm)1.5~1.6内径(Φmm)1.1~1.2全長(mm)75±0.5肉厚(mm)0.2±0.025材質高品質ガラス製 DIN ISO 12 772準拠
700599 EDTA試薬 100包入 東亜DKK700599 EDTA試薬 100包入東亜DKK
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
名称EDTA試薬保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
バクチデント コアグラーゼ EDTA添加 ウサギ血漿 凍結乾燥品 113306 6Bottles Merck(メルクミリポア)バクチデント コアグラーゼ EDTA添加 ウサギ血漿 凍結乾燥品 113306 6BottlesMerck(メルクミリポア)
23,980税込26,378
1個
15日以内出荷
アズワン品番61-0195-27保管環境冷蔵
チトリプレックス TM Ⅲ 溶液 for 1000mL, c Na2-EDTA 2H2O =0.01mol/L チトリゾール TM 108446 1ST Merck(メルクミリポア)チトリプレックス TM Ⅲ 溶液 for 1000mL, c Na2-EDTA 2H2O =0.01mol/L チトリゾール TM 108446 1STMerck(メルクミリポア)
8,079税込8,887
1個
16日以内出荷
種別チトリゾール 108446 1STアズワン品番61-0304-80危険物の類別非危険物
チトリプレックス TM Ⅲ 溶液 金属滴定用 c Na2-EDTA 2 H2O =0.1mol/L Titripur (R) 108431 10L Merck(メルクミリポア)チトリプレックス TM Ⅲ 溶液 金属滴定用 c Na2-EDTA 2 H2O =0.1mol/L Titripur (R) 108431 10LMerck(メルクミリポア)
45,499税込50,049
1個
16日以内出荷
種別Titripur 108431 10Lアズワン品番61-0304-76危険物の類別非危険物
チトリプレックス TM Ⅲ 溶液 for 1000mL, c Na2-EDTA 2 H2O =0.1mol/L チトリゾール TM 109992 1ST Merck(メルクミリポア)チトリプレックス TM Ⅲ 溶液 for 1000mL, c Na2-EDTA 2 H2O =0.1mol/L チトリゾール TM 109992 1STMerck(メルクミリポア)
6,859税込7,545
1個
16日以内出荷
種別0.1mol/L チトリゾール 10999 1STアズワン品番61-0309-43危険物の類別非危険物
半定量イオン試験紙(QUANTFIX) MN(MACHEREY-NAGEL)半定量イオン試験紙(QUANTFIX)MN(MACHEREY-NAGEL)
11,980税込13,178
1箱(100枚)
3日以内出荷から43日以内出荷
呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し、イオン濃度を変色度に置き換え半定量を行います。
タイプスティック長さ(mm)95幅(mm)(スティック)6
チトリプレックス TM Ⅲ 溶液 金属滴定用 c Na2-EDTA 2 H2O =0.1mol/L Titripur (R) 108431 4L Merck(メルクミリポア)チトリプレックス TM Ⅲ 溶液 金属滴定用 c Na2-EDTA 2 H2O =0.1mol/L Titripur (R) 108431 4LMerck(メルクミリポア)
31,799税込34,979
1個
16日以内出荷
種別Titripur 108431 4Lアズワン品番61-0304-75危険物の類別非危険物
チトリプレックス TM 溶液 二アンモニウム銅 Cu NH4 2-EDTA 0.1mol/L 105217 500ML Merck(メルクミリポア)チトリプレックス TM 溶液 二アンモニウム銅 Cu NH4 2-EDTA 0.1mol/L 105217 500MLMerck(メルクミリポア)
25,099税込27,609
1個
33日以内出荷
アズワン品番61-0297-09危険物の類別非危険物
簡易硬度測定器 ADVANTEC簡易硬度測定器ADVANTEC(3件のレビュー)
7,398税込8,138
1台
24日以内出荷
コンパクトで軽量、携帯に便利な簡易硬度測定器です。「上水試験方法」の硬度測定のEDTA法を簡便化したものです。検水に試薬を滴下し、その滴数から硬度を簡易的に求めることができます。硬度は、10mg/L(ppm)単位で測定することができます。
用途水質分析、分析計測測定項目硬度測定方法滴下数測定単位10mg/L(ppm)アズワン品番64-1031-11
エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム二水和物(研究実験用) 林純薬工業エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム二水和物(研究実験用)林純薬工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(25g)ほか
当日出荷から10日以内出荷
等級特級化学式C10H14N2Na2O8・2H2O濃度(%)≧99.5CAS登録番号6381-92-6名称EDTA-2Na 二水和物化学組成C10H14N2Na2O8・2H2O危険物の類別非危険物平均分子量372.24PRTR法第1種別称EDTA・2Na
0.1mol/L エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液(研究実験用) 林純薬工業0.1mol/L エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液(研究実験用)林純薬工業
1,998税込2,198
1本(500mL)
当日出荷
名称0.1mol/L(M/10) エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液規格規定液 VS等級容量分析用規定液 VS化学式C10H14N2Na2O8化学組成C10H14N2Na2O8アズワン品番3-3382-04危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)PRTR法第1種濃度(mol/L)0.1CAS登録番号139-33-3別称0.1mol/L EDTA・2Na溶液
0.05mol/L エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液(研究実験用) 林純薬工業0.05mol/L エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液(研究実験用)林純薬工業
1,998税込2,198
1本(500mL)
当日出荷
名称EDTA-2Na溶液種別調製試薬規格VS 規定液等級容量分析用規定液 VS化学式C10H14N2Na2O8化学組成C10H14N2Na2O8アズワン品番2-3128-01危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)PRTR法第1種濃度(mol/L)0.05CAS登録番号139-33-3別称0.05mol/L EDTA・2Na溶液
調整試薬 BIORAD調整試薬BIORAD
14,980税込16,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
高品質な試薬を使用した高純度プレミックスバッファーです。
危険物の類別非危険物
Checker HC (海水用マグネシウム) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC (海水用マグネシウム)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
海水中のマグネシウムを測定します。ボタン1つの簡単操作でマグネシウムの濃度(量)が「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。色で見る簡略式の試薬キットをご使用の方にはオススメ!
仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (610nm)付属品本体、測定用ガラスセルおよびセル用キャップ2組、5mLシリンジ(黒色チップ付)1本、5mLシリンジ(青色チップ付)1本、単四アルカリ電池1本、ケース、試薬25回分、日本語取扱説明書他質量(g)64電源単四アルカリ電池 1本精度±2.0ppm ±測定値の5% @25℃測定原理EDTA比色法使用環境温度(℃)外部:0~50 相対湿度95%以下(結露のないこと)オートパワーオフ10分間の未使用後測定範囲(ppm)1000~1800RoHS指令(10物質対応)対応分解能(ppm)5
吸光光度計(イオン計) チェッカーHC HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)吸光光度計(イオン計) チェッカーHCHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から92日以内出荷
チェッカーHCシリーズは簡略式の試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル吸光光度計です。 「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。
質量(g)64電源単四アルカリ電池 1個RoHS指令(10物質対応)対応
透析チューブキット 1セット アズワン透析チューブキット 1セットアズワン
14,600税込16,060
1セット
翌々日出荷から12日以内出荷
透析やバッファー交換に使用可能です。ポリアクリルアミドゲル・アガロースゲル等の様々なゲルマトリックスからのタンパク質・RNA・DNA・オリゴヌクレオチド(>20nt)の抽出が可能です。
付属品チューブフローター×1材質再生セルロース(硫化物・重金属フリー(EDTA処理済み))
0.025mol/L エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液(研究実験用) 林純薬工業0.025mol/L エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液(研究実験用)林純薬工業
3,298税込3,628
1本(500mL)
3日以内出荷
名称0.025mol/L(M/40) エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液規格規定液 VS等級容量分析用規定液 VS化学式C10H14N2Na2O8化学組成C10H14N2Na2O8アズワン品番89-0062-50危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)濃度(mol/L)0.025CAS登録番号139-33-3別称0.025mol/L EDTA・3Na溶液
エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム亜鉛三水和物(研究実験用) 林純薬工業エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム亜鉛三水和物(研究実験用)林純薬工業
3,698税込4,068
1本(500g)
4日以内出荷
名称EDTA-2Na亜鉛三水和物等級GR化学式C10H12N2O8Na2Zn・3H2O濃度(%)95化学組成C10H12N2O8Na2Zn・3H2Oアズワン品番89-0064-45危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量453.63PRTR法第1種CAS登録番号73513-47-0別称EDTA・2Na-Zn
ポータブル多項目 吸光光度計 全硬度 ULR HIシリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル多項目 吸光光度計 全硬度 ULR HIシリーズHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
仕様【受光部】シリコンフォトセル質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5フィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません光源LED波長(nm)525使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下)オートパワーオフ15分間の未使用後液晶モニター128×64ピクセル バックライト付データ記録件数自動で50データまで
スマートバッファー ケニススマートバッファーケニス
27,980税込30,778
1組(10袋)
5日以内出荷から31日以内出荷
pH調整済みで、純水に溶かすだけで調整できるタブレットおよびパウチです。室温で3年以上保管できます。
危険物の類別非危険物
ノア 7年長期保存用ウェットティッシュ 1箱 20枚×60包入 小津産業ノア 7年長期保存用ウェットティッシュ 1箱 20枚×60包入小津産業
11,900税込13,090
1箱(60包×20枚)
6日以内出荷
【災害備蓄用品】病院・介護施設の他、自治体や学校、企業から注目されています。 "乾燥しにくい"長期保存用のウェットティッシュです。 しっかり拭き取り、除菌することができます。 アルコールタイプ(植物由来のエタノールを使用) 使用期限が7年(※)のため、災害備蓄用品に適しています。※メーカー基準に基づき、未開封状態にて製造日より7年としています。 1包に20枚入りです。
仕様●材質:レーヨン、PET、PE、PP●成分:水、エタノール、ヒアルロン酸Na、EDTA-2Na、メチルパラベン、エチルパラベン、ベンザルコニウムクロリド●シートサイズ:140×200mm●ケースサイズ:380×335×170mm●無着色・無香料・アルコールタイプ●有効期限:7年アズワン品番68-4132-54
ポータブル吸光光度計 (マグネシウム硬度) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (マグネシウム硬度)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
66,980税込73,678
1個ほか
8日以内出荷から16日以内出荷
HI 97719は、マグネシウム硬度(0.00 ~ 2.00 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) 本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)測定範囲(mg/L)0.00 ~ 2.00測定項目CaCO3換算寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5精度±0.11 mg/L ±測定値の5%(25℃)試薬HI 719-25 (25回分)、HI 93719-01 (100回分)、HI 93719-03 (300回分)測定方法EDTA比色法光源LED(525 nm)液晶パネル128×64ピクセル バックライト付使用環境温度(℃)0~50記憶データ数自動で50データまで電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後RoHS指令(10物質対応)対応防水性本体ケース:IP67分解能(mg/L)0.01相対湿度(%RH)100以下
ワイヤレスカルシウムイオンセンサ GDX-CA(Go Direct) ナリカワイヤレスカルシウムイオンセンサ GDX-CA(Go Direct)ナリカ
119,800税込131,780
1セット
31日以内出荷
本カルシウムイオンセンサGDX-CAはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水中や水溶液中のカルシウム(Ca2+)の濃度測定に最適です。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換が可能です。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
用途水溶液中のカルシウムイオン(Ca2+)濃度を測定できます。測定値は、水の硬度(Ca2+)やEDTA-Ca/Mg滴定の終点の指標としても使用できます。仕様●干渉イオン:Pb2+、Hg2+、Si2+、Cu2+、Ni2+、NH3、Na+、Li+、K+、Ba2+、Zn2+、Mg2+●最低浸漬深さ(cm):2.8●電極勾配:26±2mV/decade(25℃)●電極抵抗:100MΩセット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct カルシウムイオン(ISE)-BNC電極、マイクロUSBケーブル、カルシウムイオン標準液(1000mg/L Ca2+)30mL 1本(SDS付属)、カルシウムイオン標準液(10mg/L Ca2+)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル型式GDX-CA電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続測定範囲(mg/L)1~40000接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)精度(%)±10(校正後10~1000mg/L)バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可測定範囲(mV)±1000OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)環境測定:(温度)0~40℃(補償なし)、(pH範囲)2~8(補償なし)アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
半定量イオン試験紙 MN(MACHEREY-NAGEL)半定量イオン試験紙MN(MACHEREY-NAGEL)
11,980税込13,178
1セット(100個)
43日以内出荷
呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し半定量を行います。測定は試験紙を検液に浸し、変色度を外箱のカラースケールと比較するだけです。サンプルは微量でよく、イオン選択性も大変優れプラスチックスティック(0.2mm厚)の端に貼り付けてある試験紙はカラースケールと同じサイズで、色比較が大変明瞭にできます。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

staedtler特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品