カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 研究関連用品・実験用必需品(4)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

科学研究・開発用品 :「HAKKO 455」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) 八興耐薬品性柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)八興
249,800税込274,780
1巻(20m)
当日出荷
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。全長(m)20材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー透明(有色含む)使用温度範囲-20~70℃適合流体ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン
面発光LEDライト NLUD12015シリーズ 日機面発光LEDライト NLUD12015シリーズ日機
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
機械の識別と生産ラインの検査に最適です。LEDライトの色は、用途に応じて赤、緑、または青から選定できます。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。壊れにくい強固な設計です。
寸法(mm)410×150×45保護等級IP50環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
面発光LEDライト NLUD05シリーズ 日機面発光LEDライト NLUD05シリーズ日機
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
付属品強力マグネット(背面2個)寸法(mm)280×80×70消費電力(W)6電源コード(m)3(AWG26×2C)保護等級IP50環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
面発光LEDライト NLUシリーズ 日機面発光LEDライト NLUシリーズ日機
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)寸法(mm)280×80×70消費電力(W)7保護等級IP50環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品