ガラス・樹脂・金属容器 (39) 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト (13) 水質検査・土壌検査関連(pH等) (2) 純水製造・純水関連 (25) 分溜・分離・抽出・ろ過 (10) バイオ・食品(菌)関連用品 (6) 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 (1) 研究関連用品・実験用必需品 (35) 収納・設備・保管・運搬用品 (2) 理化学機器レンタルサービス (1) カテゴリ: 科学研究・開発用品出荷目安: 3日以内すべて解除
溶存酸素計 ケニス 翌日出荷
ポーラログラフ法を採用した溶存酸素計です。水中の溶存酸素濃度に加え、気中の酸素濃度の測定も可能です。0~50℃までをカバーする自動温度補正機能付です。最大/最小値記録、データホールド機能付です。
仕様 ●ディスプレイ表示:44×29mm LCD●補正可能値:温度(自動):0~50℃ %塩分(手動):0~39%塩分(質量%) 高度(手動):0~3900m 測定範囲 温度:0~50℃(分解能:0.1℃ 精度:±0.8℃以内)、飽和率:0~100.0%(分解能:0.1% 精度:±0.7%)、溶存酸素:0~20.0mg/L(分解能:0.1mg/L 精度:±0.4mg/L以内) 電源(V) 006P(9電池(付属) 測定方式 ポーラログラフ法 機能 自動温度補償 ホールド 最大値・最小値表示 自動電源OFF サンプリング 約1秒 使用環境 0~50℃ 80%RH以下 回路 LCDマイクロプロセッサー LSI 消費電流 約6.2mADC
ポリオレフィン系樹脂クリーンPLチューブ PLシリーズ ニッタ・ムアー 翌々日出荷 から 7日以内出荷
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。フッ素樹脂チューブに比べて経済的です。
長さ(m) 20 使用温度範囲(℃) 「空気(クリーンエア)」-60~80 「水(純水)」0~80
ビオラモシリンジフィルター Nylon 1箱 100個入 NYLシリーズ VIOLAMO(ビオラモ) 翌々日出荷
ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプナイロンメンブレンは耐溶剤性・強度に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。コストパフォーマンスに優れたナイロンシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。
仕様 濾過対象液系統:水系、有機溶剤系溶液両用 材質 フィルター/ナイロン、ハウジング/PP 用途例 水系・有機溶剤系の混合液体の清澄化(HPLCの前処理など)、水溶液・各種有機溶剤やアルコール類の濾過など 接続 入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック 最高使用温度(℃) 45
10μL ショートチップ WATSON 翌々日出荷
10μL の目盛付き(ショートタイプ)。
材質 ポリプロピレン 全長(mm) 31 容量(μL) 10 アズワン品番 62-0887-05
ウォーキングラボベンチ WLシリーズ アズワン 当日出荷
実験中の記録や筆談等の軽作業に便利な、立ち姿勢用ワークテーブルです。引出しは前後両方向から引き出しが可能です(WL-Hのみ)。収納に便利な引出し付き。引出しは前後両方向から引き出しが可能です。
材質 支柱/角スチール(塗装仕上げ)40×20mm、引出し/PS 質量(kg) 7 全高(mm) 1050 キャスター(mm) Φ65(ストッパー×2個付き) 天板寸法(mm) 450×300 引出し内寸法(mm) 300×212×32 材質(天板) 木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板) アズワン品番 3-5006-04
ISOLAB 薬品識別安全洗浄瓶 ISOLAB 翌々日出荷 から 33日以内出荷
広口になっているので洗浄液の補充が容易です。化学名と重要安全情報が4言語(英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語)で表示されています。ヨーロッパの安全基準であるGHS(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals:化学品の分類および表示に関する世界調和システム)に適合しています。正確なコントロールを実現する精密ノズルが一体成型されたP.Pキャップ、逆流を最適化するユニークな分配管設計および安定した液体移送、容易に内容物の認識を可能にする色分けされたキャップと瓶、容易に内容物の識別を可能にする化学名と化学式とCAS番号の表示、新しくデザインされた図を備えたGHSは最新の改正を反映しています。(2024年3月時点)、危険な液体の重大度を識別する「可燃性」、「危険」等の警告文言
高密閉型ポリ容器 EA508ALシリーズ エスコ 当日出荷
食品衛生法適合商品、中ブタ付、フタはねじ式
仕様 ●材質:本体/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン●容量(mL):325●胴径(mm):83●高さ(mm):90 アズワン品番 68-1817-76
Nジョイナー L型 10個入 NJLシリーズ アズワン 当日出荷 から 8日以内出荷
従来のアラムジョイナーより小型になって、コンパクトな形状に生まれ変わりました。一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。材質がポリプロピレンの為、耐熱・耐薬品性に優れております。
シリカゲル不織布袋入り BCLシリーズ 高砂産業 翌々日出荷 から 12日以内出荷
不織布袋入りのA形シリカゲルです。小LOT品です。インジケーター用青粒シリカゲルは塩化コバルト不使用です。
仕様 ●不織布袋入りのA形シリカゲルです。●小LOT品です。●インジケーター用青粒シリカゲルは塩化コバルト不使用です。●EU REACH規則・EU RoHS指令対応品●フランスの包装及び印刷への鉱物油規則(MOAH・MOSHの意図的添加はありません。)
わくわくサイエンスLabo WSLシリーズ 八洲光学工業 翌々日出荷 から 6日以内出荷
自由研究に便利な実例レポートが付き! 休みなどで宿題として出る自由研究ですが、どうやってまとめれば良いのか分からないのでは?そんな時に便利なまとめ方の解説がついた実例レポートを付属しました。これで自由研究も怖くありません。
アルミ樹脂複合板 アルリーダー 910×1820 ALシリーズ 三菱ケミカル 翌々日出荷 から 4日以内出荷
軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。看板・仕切板、各種産業資材に。
工業用カートリッジフィルター(2本)250mm EA997KLシリーズ エスコ 翌日出荷
高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
仕様 ●メーカー:アイオン(AION)●型番:R-2710●用途:樹脂、石油化学製品、工作油、原料水等のろ過●材質:PVAスポンジ+メラミン樹脂●使用最高温度:非水系/80℃、水系/60℃●ろ過精度:100μm●全長(mm):250●重量(g):110g●入数:2本●公称寸法:外径/Φ70mm 内径/Φ30mm アズワン品番 65-9341-64
アルミ樹脂複合板 アルリーダー 910×1820 ALシリーズ 三菱ケミカル 翌々日出荷 から 4日以内出荷
軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。看板・仕切板、各種産業資材に。
工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ エスコ 翌日出荷
不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
仕様 ●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:1μm●全長(mm):500●重量(g):320g アズワン品番 65-9341-89
工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズ エスコ 翌日出荷
不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
仕様 ●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:5μm●全長(mm):250●重量(g):155g アズワン品番 65-9341-82
工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ エスコ 翌日出荷
高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
仕様 ●メーカー:アイオン(AION)●型番:5R-2310W●用途:樹脂、石油化学製品、工作油、原料水等のろ過●材質:PVAスポンジ+メラミン樹脂●使用最高温度:非水系/80℃、水系/60℃●ろ過精度:5μm●全長(mm):500●重量(g):220g●入数:1本●公称寸法:外径/Φ70mm 内径/Φ30mm アズワン品番 65-9341-70
工業用カートリッジフィルター(2本)250mm EA997KLシリーズ エスコ 翌日出荷
高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
仕様 ●メーカー:アイオン(AION)●型番:75R-2610●用途:樹脂、石油化学製品、工作油、原料水等のろ過●材質:PVAスポンジ+メラミン樹脂●使用最高温度:非水系/80℃、水系/60℃●ろ過精度:75μm●全長(mm):250●重量(g):110g●入数:2本●公称寸法:外径/Φ70mm 内径/Φ30mm アズワン品番 65-9341-63
工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズ エスコ 翌日出荷
不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
仕様 ●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:10μm●全長(mm):250●重量(g):155g アズワン品番 65-9341-83
工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ エスコ 翌日出荷
不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
仕様 ●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:0.5μm●全長(mm):500●重量(g):320g アズワン品番 65-9341-88
アルミ樹脂複合板 アルリーダー 910×1820 ALシリーズ 三菱ケミカル 翌々日出荷
軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。看板・仕切板、各種産業資材に。
工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ エスコ 翌日出荷
不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
仕様 ●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:100μm●全長(mm):500●重量(g):290g アズワン品番 65-9341-96
メスシリンダー(耐油) EA991KLシリーズ エスコ 翌日出荷
仕様 ●容量:250mL●サイズ(mm):Φ90×310●目盛単位:2mL●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:-10~120℃●耐油性、耐酸性 アズワン品番 65-9341-15
工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズ エスコ 翌日出荷
不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
仕様 ●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:3μm●全長(mm):250●重量(g):160g アズワン品番 65-9341-81
メスシリンダー(耐油) EA991KLシリーズ エスコ 当日出荷
仕様 ●容量:25mL●サイズ(mm):Φ50×170●目盛単位:0.5mL●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:-10~120℃●耐油性、耐酸性 アズワン品番 65-9341-12
工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ エスコ 翌日出荷
不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
仕様 ●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:50μm●全長(mm):500●重量(g):300g アズワン品番 65-9341-94
工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズ エスコ 当日出荷
不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
仕様 ●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:25μm●全長(mm):250●重量(g):150g アズワン品番 65-9341-84
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります 科学研究・開発用品 の新着商品 ページ: 1/ 3