カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(19)
        • 水質検査・土壌検査関連(pH等)(3)
        • 撹拌・粉砕・混合関連(33)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(1)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(14)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(2)
        • 研究関連用品・実験用必需品(20)
        • 分析・環境・測定器具(19)
        • 収納・設備・保管・運搬用品(1)

科学研究・開発用品 :「OSA」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 長ブラシ
  • 大阪魂
  • 0.03mm ポリ袋
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエチレン洗浄瓶(大阪型) 三宝ポリエチレン洗浄瓶(大阪型)三宝(7件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた洗浄瓶です。
材質(本体)PE(ポリエチレン)
鉱物用スライドグラス 水縁磨 東新理興鉱物用スライドグラス 水縁磨東新理興(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100枚)
当日出荷
厚さ(mm)1.3TGK品番579-14-36-01寸法(mm)28×48材質ソーダ石灰ガラス
ワンダーブレンダー用替刃 大阪ケミカルワンダーブレンダー用替刃大阪ケミカル
8,998税込9,898
1個
当日出荷
NEO 白縁磨スライドグラス 松浪硝子NEO 白縁磨スライドグラス松浪硝子
4,298税込4,728
1箱(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
蛍光顕微鏡用スライドグラスです。
入数(枚)100仕様寸法:76×26mm材質白板ガラス
OVS吸着管(XAD-2+石英フィルター・13→7×60 mm・2層式・270/140 mg・20/60メッシュ・10本入) SKC(環境測定)OVS吸着管(XAD-2+石英フィルター・13→7×60 mm・2層式・270/140 mg・20/60メッシュ・10本入)SKC(環境測定)
54,980税込60,478
1箱(10本)
翌々日出荷
OVS Sorbent Tube、XAD-2吸着剤、20/60 mesh、2 sections、270/140 mg充填、13?7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内に石英繊維フィルターを組み込んだ構成で、農薬および有機リン系化合物(NIOSH 5600、5601、5602)に使用されます。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはPTFEリング、石英繊維フィルター、フォーム2層構成です。
用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。
オートサンプラー用バイアル(島津製作所対応) 大阪ケミカルオートサンプラー用バイアル(島津製作所対応)大阪ケミカル(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(100本)ほか
当日出荷
GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)1.5材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン材質(本体)硼珪酸ガラス寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
チューブクランプ 大阪ケミカルチューブクランプ大阪ケミカル(2件のレビュー)
349税込384
1袋(10個)
当日出荷
親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。 オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。
詰替え容器(ワンタッチヒンジキャップ) ミリオン・ジオサービス詰替え容器(ワンタッチヒンジキャップ)ミリオン・ジオサービス(2件のレビュー)
879税込967
1組(50mL×10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン)セット数10本組関連資料充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
オートサンプラーバイアルセット 大阪ケミカルオートサンプラーバイアルセット大阪ケミカル
4,598税込5,058
1箱(100本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
容量(mL)2
MSシリンジフィルター GF(グラスファイバー) 100個入り 大阪ケミカルMSシリンジフィルター GF(グラスファイバー) 100個入り大阪ケミカル
7,998税込8,798
1セット(100個)
当日出荷から8日以内出荷
有機溶媒、高汚染の液体、強酸に対して優れた耐性を示します。 クオリティーを落とさずにリーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。
用途水系、非水系サンプル溶液のろ過、親水性、有機溶媒両用材質ハウジング:ポリプロピレン(PP)、メンブレン:グラスファイバー
スターフロストスライドグラス(水縁磨) 武藤化学スターフロストスライドグラス(水縁磨)武藤化学
1,498税込1,648
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
ウレタン樹脂をガラス表面に印刷しており、筆記性がよく、アルコール・キシロールなどの有機溶剤に浸けても消えません。 フロスト部は盛り上がっていますので、湿度の高い季節でも密着しにくいです。
厚さ(mm)1.0寸法(幅W×長さL)(mm)26×76材質高級ソーダガラス
詰替え容器(尖がりキャップ 中栓付) ミリオン・ジオサービス詰替え容器(尖がりキャップ 中栓付)ミリオン・ジオサービス
959税込1,055
1組(50mL×10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。
関連資料充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
フォースミル FM-1用 ミル刃 大阪ケミカルフォースミル FM-1用 ミル刃大阪ケミカル
3,498税込3,848
1個
当日出荷
アズワン品番5-3404-14
ハンドクラッシャー 大阪ケミカルハンドクラッシャー大阪ケミカル(6件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×380×400寸法(mm)(ホッパー)120×110×70クランプ幅(mm)35質量(kg)2.7仕様手動式トラスコ品番390-7716
アブソリュートミル用 オプション 大阪ケミカルアブソリュートミル用 オプション大阪ケミカル
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合ABS-W
スクリューキャップ(オープンホール) 大阪ケミカルスクリューキャップ(オープンホール)大阪ケミカル
2,190税込2,409
1箱(12個)
当日出荷から5日以内出荷
材質PF(フェノール樹脂)
中ぶた 大阪ケミカル中ぶた大阪ケミカル
1,386税込1,525
1箱(12個)
当日出荷
材質シリコンゴム(PTFE加工)
サンプリングシート押さえふた HORIBAサンプリングシート押さえふたHORIBA(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
LAQUAtwin交換センサ(S010/S021/S022/S030/S040/S050)用 土壌(懸濁液)など微粒子が含まれる試料を測定の際にサンプリングシートB(Y046)と共にご使用ください。
用途LAQUAtwin交換センサ(S010/S021/S022/S030/S040/S050)用/※微粒子が含まれる試料用
オートサンプラー用バイアル(アジレント・ウォーターズ対応) 大阪ケミカルオートサンプラー用バイアル(アジレント・ウォーターズ対応)大阪ケミカル
2,798税込3,078
1パック(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
GCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。
キャップタイプ-
細口スクリューバイアル用クロージャー 大阪ケミカル細口スクリューバイアル用クロージャー大阪ケミカル
4,998税込5,498
1パック(100個)
当日出荷から翌々日出荷
材質キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(四フッ化エチレン)・シリコンキャップタイプ8-425(標準口径)
ワンダークラッシャー 大阪ケミカルワンダークラッシャー大阪ケミカル
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
詰替え容器(ミストスプレー) ミリオン・ジオサービス詰替え容器(ミストスプレー)ミリオン・ジオサービス
2,698税込2,968
1組(50mL×10本)ほか
3日以内出荷
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。誤射防止ロック付きのミストスプレーで、ステンレス製のスプリングを採用しています。また、きめ細かいミスト噴射が可能です。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、ミストスプレー:PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・POM(ポリアセタール)セット数10本組関連資料充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
MSシリンジフィルター PP 100個入り 大阪ケミカルMSシリンジフィルター PP 100個入り大阪ケミカル
7,998税込8,798特価
1セット(100個)
当日出荷
タンパクの吸着も極めて少なく、広範囲の有機溶剤に耐性があります。
用途水系、非水系サンプル溶液のろ過、親水性、HPLCサンプルの清澄化、細胞組織サンプルのろ過材質ハウジング:ポリプロピレン(PP)、メンブレン:ポリプロピレン(PP)
ワンダークラッシャー WC-3 大阪ケミカルワンダークラッシャー WC-3大阪ケミカル
99,980税込109,978
1台
欠品中
幅(mm)170高さ(mm)330奥行(mm)170電源(V)単相100消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])0~28000処理容量(mL)150
ピアースバイアル 大阪ケミカルピアースバイアル大阪ケミカル
4,798税込5,278
1箱(12本)
当日出荷
外気に触れることなく、シリンジでサンプルの出し入れができます。
仕様オートクレーブ滅菌可能材質高品質ボロシリケイトガラス製
フォースミル FM-1用 粉砕容器(カッター別売) 大阪ケミカルフォースミル FM-1用 粉砕容器(カッター別売)大阪ケミカル
7,998税込8,798
1個
当日出荷
アズワン品番5-3404-11
チューブ異径アダプター 大阪ケミカルチューブ異径アダプター大阪ケミカル
2,998税込3,298
1袋(12個)
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
細口バイアル用マイクロインサート 大阪ケミカル細口バイアル用マイクロインサート大阪ケミカル
11,980税込13,178
1パック(100本)
当日出荷
GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)-TGK品番149-04-34-29種別0.1mL樹脂脚付インサート材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン寸法(mm)Φ12×32材質(本体)硼珪酸ガラス寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32キャップタイプ-材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)アズワン品番1-1388-07
ハンドクリンパー 大阪ケミカルハンドクリンパー大阪ケミカル(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
操作はとても簡単、ハンドルを握り締めるだけです。 アルミキャップを締めるときに使用します。
内容締める
交換用フタ 大阪ケミカル交換用フタ大阪ケミカル
3,498税込3,848
1個
当日出荷
型番PN-J24サイズ(mm)Φ105×33アズワン品番5-3404-12
DCSカートリッジ(PUF用・P226DCS対応) SKC(環境測定)DCSカートリッジ(PUF用・P226DCS対応)SKC(環境測定)
109,800税込120,780
1個
46日以内出荷
DCS Cartridgeで、PUFメディアCat. No. P226DCS用として使用し、PTFE製ジャー入りで供給されます。PUFメディアCat. No. P226DCSは別売です。
用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。
QuickTake 30 ポンプ(充電器付き・ロタメーター付き) SKC(環境測定)QuickTake 30 ポンプ(充電器付き・ロタメーター付き)SKC(環境測定)
409,800税込450,780
1セット
46日以内出荷
QuickTake(R) 30(プログラム可能タイマー内蔵)Sample Pumpは、ロタメーター、Li-Ion battery pack、100-240 V AC charger/adapter、cassette/tubing adapterおよびチューブを含みます。流量範囲は10~30 L/minの定流量制御です。BioStage(R) impactor、BioCassette、VersaTrap(R) cassettes、Air-O-Cell cassettes、wall samplers、または30 L/minまでの流量を必要とするimpaction samplersとの併用に適しています。
用途QuickTake 30 air sampling pumpは、10~30 L/minの定流量制御および最大14時間の連続運転が可能で、粒子状物質のサンプリング用途に使用されます。impactors、microvacuum cassettes、spore trapsとの併用に適しています。本製品は本質安全防爆に関するUL Listedではありません。
乾燥管(10×160 mm・1層式・900 mg・10/60メッシュ・50本入) SKC(環境測定)乾燥管(10×160 mm・1層式・900 mg・10/60メッシュ・50本入)SKC(環境測定)
94,980税込104,478
1箱(50本)
46日以内出荷
Sorbent Tube、Drying Tube、10 x 160 mmサイズ、1 section、吸着剤9 gm充填、10/60 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール2層構成です。
用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。
OVS吸着管(Tenax TA+ガラスファイバーフィルター・13→7×60 mm・2層式・140/70 mg・20/35メッシュ・10本入) SKC(環境測定)OVS吸着管(Tenax TA+ガラスファイバーフィルター・13→7×60 mm・2層式・140/70 mg・20/35メッシュ・10本入)SKC(環境測定)
68,980税込75,878
1箱(10本)
46日以内出荷
OVS Sorbent Tube、Tenax TA吸着剤、20/35 mesh、2 sections、140/70 mg充填、13?7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内にガラス繊維フィルターを組み込んだ構成で、爆薬TNTおよびDNT(OSHA 44)、フタル酸エステル類(OSHA 104)、ならびにアクリレート類およびベンゾフェノン(non-agency method 39)に使用されます。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはPTFEリング、ガラス繊維フィルター、フォーム2層構成です。
用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。
Full Disclosure 鉛ふき取りキット用脱イオン水(現像液#3用) SKC(環境測定)Full Disclosure 鉛ふき取りキット用脱イオン水(現像液#3用)SKC(環境測定)
5,598税込6,158
1個
46日以内出荷
Deionized Water for Developing Solution #3は、Full Disclosure(R) Wipe Kitで使用するDeveloping Solution #3調製用のdeionized waterです。
用途NIOSH開発のFull Disclosure Wipe Sampling Kitsは、皮膚および表面上の鉛を迅速かつ安全に検出するためのキットです。各キットには、皮膚および表面上で18 μg以上の鉛を検出するために必要な資材がすべて含まれます。作業面や手洗い後の皮膚をスポットチェックすることで作業者の洗浄行動の改善に活用でき、作業者が鉛汚染のない状態で帰宅できるよう管理に役立ちます。
Full Disclosure 鉛ふき取りキット(定性用・キット) SKC(環境測定)Full Disclosure 鉛ふき取りキット(定性用・キット)SKC(環境測定)
20,980税込23,078
1セット
46日以内出荷
Full Disclosure(R) Kit for Qualitative Analysisは、nitrile手袋11組、ワイプ10枚、Disclosing Powder、抽出液、deionized water、ワックス紙10枚および取扱説明書を含みます。本キットは塗料および塗膜片中の鉛、塗装面上の鉛、またはプラスチックなど材料内部に含有される鉛の検出を目的として設計されていません。lead chromateの検出には適していません。キットに含まれるワイプはASTM E1792に適合します。
用途NIOSH開発のFull Disclosure Wipe Sampling Kitsは、皮膚および表面上の鉛を迅速かつ安全に検出するためのキットです。各キットには、皮膚および表面上で18 μg以上の鉛を検出するために必要な資材がすべて含まれます。作業面や手洗い後の皮膚をスポットチェックすることで作業者の洗浄行動の改善に活用でき、作業者が鉛汚染のない状態で帰宅できるよう管理に役立ちます。その他【対象物質】鉛
Full Disclosure 鉛ふき取りキット用抽出液(#2) SKC(環境測定)Full Disclosure 鉛ふき取りキット用抽出液(#2)SKC(環境測定)
5,598税込6,158
1個
46日以内出荷
Extraction Solution #2は、Full Disclosure(R) Wipe Kitとの併用に使用する抽出液です。
用途NIOSH開発のFull Disclosure Wipe Sampling Kitsは、皮膚および表面上の鉛を迅速かつ安全に検出するためのキットです。各キットには、皮膚および表面上で18 μg以上の鉛を検出するために必要な資材がすべて含まれます。作業面や手洗い後の皮膚をスポットチェックすることで作業者の洗浄行動の改善に活用でき、作業者が鉛汚染のない状態で帰宅できるよう管理に役立ちます。
Button Aerosol Sampler/IVF Pro 用 校正アダプター SKC(環境測定)Button Aerosol Sampler/IVF Pro 用 校正アダプターSKC(環境測定)
22,980税込25,278
1個
47日以内出荷
Button SamplerおよびIFV Pro Sampler用の校正アダプターです。
用途Button Samplerは、多孔質の曲面インレット構造により、吸入性粉じんの捕集特性を向上させるよう設計されており、生存・非生存いずれの分析にも対応するバイオエアロゾルの捕集に適しています。低濃度域における吸入性粉じんの個人ばく露測定またはエリアサンプリングに使用します。種別校正用アダプター材質サンプリング入口:導電性ステンレス鋼、支持スクリーン:ステンレス鋼材質(本体)アルミニウム適合機器Button Aerosol SamplerおよびIFV Pro使用チューブ内径1/4インチ流量(L/min)4主な用途ButtonサンプラーおよびIFV Proの流量・性能校正用、分析:吸入性粉じん(質量分析)・真菌胞子(蛍光顕微鏡/免疫測定/PCR)・金属(XRF)材質(Oリング)PTFE(入口)・BUNA-N(本体)適合フィルター25 mm
VOSTチューブ(Tenax TA・16×125 mm・1層式・1.6 g・35/60メッシュ) SKC(環境測定)VOSTチューブ(Tenax TA・16×125 mm・1層式・1.6 g・35/60メッシュ)SKC(環境測定)
55,980税込61,578
1個
46日以内出荷
VOST(Volatile Organic Sampling Train)Trapで、Tenax TAを充填した1セクション構成、吸着剤量1.6 gm、35/60 meshを16 x 125 mmサイズのチューブに充填しています。U.S. EPA 0031(SW-846)に規定されており、有害廃棄物焼却炉などの固定発生源から排出される気体状排ガス中のVOCサンプリングに使用します。SwagelokフィッティングおよびPTFEフェルールを備えていますが、熱処理済みでは供給されないため、使用前にコンディショニングが必要です。コンディショニング後14日以内に使用および分析してください。チューブ両端はガラスオープン仕様で、セパレーターはガラスウール/ガラスウールの構成です。
用途SKCのVOST Trapsは、Volatile Organic Sampling Trains(VOSTs)に関するSW-946のEPA Method 0031に適合するよう設計されています。低バックグラウンドかつ低圧力損失のVOST Trapsは、有害廃棄物焼却炉などの固定発生源から排出される気体状排ガス中のVOCサンプリングに適しています。
BioStage Impactor QuickTake 30 ポンプキット(キット) SKC(環境測定)BioStage Impactor QuickTake 30 ポンプキット(キット)SKC(環境測定)
549,800税込604,780
1セット
46日以内出荷
BioStage(R) Pump Kitは、BioStage impactor、QuickTake(R) 30 sample pump、AC charger/adapter、inlet adapter付きmounting bracket、flow rate verification adapter、rotameter、チューブおよびdeluxe carry caseを含みます。微生物学的培地は分析機関より供給されるものを別途必要とします。
用途QuickTake 30 air sampling pumpは、10~30 L/minの定流量制御および最大14時間の連続運転が可能で、粒子状物質のサンプリング用途に使用されます。impactors、microvacuum cassettes、spore trapsとの併用に適しています。本製品は本質安全防爆に関するUL Listedではありません。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品