カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(8)
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(1)
        • 水質検査・土壌検査関連(pH等)(342)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(2)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(2)
        • 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(6)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(1)
        • 研究関連用品・実験用必需品(2)
        • 分析・環境・測定器具(7)
        • 収納・設備・保管・運搬用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

科学研究・開発用品 :「PH1」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

372件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • pH1.0-14.0 ペーハー試験紙 エスコ

    pH1.0-14.0 ペーハー試験紙

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    当日出荷
    任意の長さで使用できます。 プラスチックディスペンサー入。 カラースケール付。
    エスコ品番EA776AR-2幅(mm)7長さ(m)5pH測定有効範囲1.0/14.0目盛間隔1.0/2.0
  • pH1.0-11.0 ペーハー試験紙 エスコ

    pH1.0-11.0 ペーハー試験紙

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    当日出荷
    任意の長さで使用できます。 プラスチックディスペンサー入。 カラースケール付。
    エスコ品番EA776AR-1幅(mm)7長さ(m)5pH測定有効範囲1.0/11.0目盛間隔1
  • マルチ水質計MM-42DP pH1m溶存プローブ3m付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    マルチ水質計MM-42DP pH1m溶存プローブ3m付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    219,800税込241,780
    1個
    8日以内出荷
    プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
    仕様●測定項目/範囲:pH:0.000~pH14.000、溶存酸素/飽和率:0.00~20.00mg/Lまたは、0.0~100%、温度:0.0~100.0℃ 溶存酸素プローブ使用時:0.0~50℃●溶存酸素温湿度範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃●繰り返し性(計器本体):溶存酸素/飽和率:8mg/Lまたは100%±1%、温度:±2℃以内電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません本体質量(g)約 300測定方式pH:ガラス電極法、溶存酸素:光学式、温度:サーミスタ抵抗体消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)アナログ出力絶縁:pH:pH0~pH14→500~1900mV、mV(ORP):-2000~2000mV→200~2200mV、存酸素:0.00~20.00mg/L→200~2200mV、飽和率:0~200%→200~2200mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正pH:JISpH標準液、US標準液、最大5点校正またはカスタム標準液2点まで、作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:pHは最新を含め10回分、溶存酸素は最新を含め8回分、pH:ガラス電極法、溶存酸素:光学式、温度:サーミスタ抵抗体表示範囲(pH・ORP)pH:-2.000~pH16.000、ORP:-2200~2200mV、IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効表示器カスタムLCD(バックライト付き)データメモリMM-42DP:各ch 1500データ(測定時間、測定値、温度)(データメモリー操作を行うと、ch1及びch2の測定データを記憶します。)表示範囲(℃)温度-5.0~110、溶存酸素プローブ使用時:-5.0~55.0印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命pHまたはORPプローブ接続時:約800時間、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185pH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
  • pH標準液 モノタロウ

    pH標準液

    モノタロウ(71件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(500mL)
    当日出荷
    pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。 pH値は25℃の時の値です。
    精度±0.025使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
  • pH試験紙(スティックタイプ) アズワン

    pH試験紙(スティックタイプ)

    アズワン(16件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ケースにカラースケールが付いています。
    長さ(mm)80幅(mm)6タイプスティックタイプ材質(ケース)プラスチック
  • pH試験紙(ロールタイプ) アズワン

    pH試験紙(ロールタイプ)

    アズワン(9件のレビュー)
    1,130税込1,243
    1巻
    当日出荷
    ケースにカラースケールが付いています。カッティングエッジ付き。
    幅(mm)7タイプロールタイプ長さ(m)5材質(ケース)プラスチック
  • マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ1m付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ1m付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    ポータブルで使えるマルチタイプの水質計。pH・ORP・電気伝導率/プローブの接続が可能。プローブはデジタル通信(RS-485伝送)。カスタムLCDバックライト機能を搭載。フィールド測定に安心な防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載
    セット内容pHプローブセット(本体+pHプローブ〈MM4-pH〉)測定項目pH、ORP、電気伝導率、温度測定範囲(pH)0.000~pH14.000測定チャンネル数1ch測定範囲(mV)(ORP)-2000~2000分解能(pH)表示0.01pH/0.001pH分解能(mV)(ORP)1
  • COCO-pH クール・テック

    COCO-pH

    クール・テック
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    割れにくい電極を搭載し安心安全、少量サンプルで測定可能な滴下型のpH 計です。食品・飲料から土壌・水溶性切削油・アルカリ系洗浄液など幅広く活用できます。アミンを含有している切削油をお使いの方にもおすすめのモデルです。ポケットに入る小ささを実現しており、測定サンプルのある場所までの持ち運びも簡単です。pH0.00~14.00までの測定が可能で、測定精度もpH±0.10を実現。わずか3滴のサンプルで測定可能です。浸漬タイプのpH測定器とは違い、サンプルを入れるためのビーカーを用意する必要がなく、準備や後片付けが楽になります。また、たくさんの校正用標準液も必要ありません。割れにくいガラス電極を採用しています。従来のpH計のガラス電極は突起状の物が多く、割れやすいという問題がありました。COCO pHは、大きな負荷にも耐えられる素材を使用しているため、長く使用いただく事ができる品質を実現しています。従来のpH計には必要だったガラス電極の保存液による保護や電極内部液KCLの定期交換などの、メンテナンスが不要です。また、防水性能はIP65を実現し、水で丸洗い可能になりました。日々のメンテナンスが少なくなり、ストレスフリーにお使いいただけます。
    用途水溶性切削液やアルカリ系洗浄液、食品飲料や土壌まで幅広い対象素材にお使いいただけます。また、半固形物や粘性のあるものに対してもご使用いただけます。付属品校正液(4.01、6.86、9.18) 各1本 約10mL電源単4アルカリ乾電池×2本測定項目pH測定範囲(pH)0.00~14.00測定方式ガラス電極法分解能0.01精度(pH)±0.1校正校正液(pH4.01,6.86,9.18)電池単4アルカリ乾電池×2本試料容量(mL)0.6以上材質(電極)ガラス温度補正(℃)10~40防水保護等級IP65分解能(pH)0.01
  • pH計 ケニス

    pH計

    ケニス
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    防水タイプ(IP67)で、濡れた手でも安心して使用できます。
    寸法(mm)45×30×163測定範囲0.0~14.0pH質量(g)90電源ボタン電池LR44×4(付属)精度±0.1pH使用温度(℃)0~50分解能0.1pH校正1点
  • ラコムテスター用 オプション(校正液) CyberScan

    ラコムテスター用 オプション(校正液)

    CyberScan(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(10錠)ほか
    当日出荷から93日以内出荷
    校正液Bは予め調合された高純度タイプです。 正液Tは30mLの純水又は蒸留水に溶かして使用する錠剤タイプです。 校正液Sはレトルトタイプの20mLパックに入った高純度タイプです。
  • PH計(Combo1) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    PH計(Combo1)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    1台でpH/EC/TDS/℃を測定できとても便利。 日常防水型。 電極の交換は簡単(pH電極のみ交換可能)。 校正はpH:自動で1点または2点、EC:自動で1点校正。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
    用途排水の管理、ボイラーの缶水、浄化槽の保守、冷却水や洗浄液の管理、ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、井戸水や地下水の検査、池や湧水の検査、環境調査、温泉の水質チェック、印刷業界の湿し水管理など仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型セット内容本体(電極含む)、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各1袋、EC&TDS標準液 各1袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、電極交換用スティック、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他質量(g)100品名Combo 1(コンボ1)電源LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能)測定範囲(mg/L)0~2000測定項目pH・EC・TDS・温度寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)163×40×26精度±2%F.S.(EC/TDS)測定範囲(pH)0.0~14.0温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】精度(pH)±0.05精度(℃)±0.5温度補償自動(EC/TDS:温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能)連続使用時間(時間)約100電源自動OFF8分間の未使用後測定範囲(μS/cm)0~3999校正自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか)、EC:自動で1点校正、TDS:EC校正による(ただしTDS標準液での1点校正も可能)表示範囲-2.0~16.0pH電池LR-44型ボタン電池 4個表示範囲(℃)-5.0~60.0使用環境温度(℃)0~50検出単位0.01pH、1μS/cm、1mg/L、0.1℃測定温度範囲(℃)-5.0~50.0(推奨)RoHS指令(10物質対応)対応防水日常防水相対湿度(%RH)100以下
  • MM41DP/42DP用pHプローブ3m 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    MM41DP/42DP用pHプローブ3m

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    リード線長さ(m)3
  • MM41DP/42DP用pHプローブ5m 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    MM41DP/42DP用pHプローブ5m

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    リード線長さ(m)5
  • pH標準液 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH標準液

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    容量(mL)500メーカー東亜ディーケーケー
  • pH10基準液 A-Gas Japan

    pH10基準液

    A-Gas Japan
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    pH10基準液
    適合機種PH-221EpH値10
  • DPD残留塩素PH測定器1 トーエイライト

    DPD残留塩素PH測定器1

    トーエイライト
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    残留塩素測定器 pH(水素イオン濃度) 錠剤タイプ フィルター回転式
    用途プールセット内容DPD錠剤50ヶ(50回分)、pH試薬30m・(50回分)、本体1ヶ、比色盤:残留塩素用・pH用各1ヶ、測定用フタ付試験管2本・フタ無試験管1本、収納ケース付(幅15.5×奥行8.5×高さ12cm)測定範囲(残留塩素)9段階0.05~2.0mg/リットル(pH)9段階5.8~8.6タイプ錠剤タイプ、フィルター回転式アズワン品番64-9532-31
  • ハンディ型pH・ORP計 (5点校正、0.01表示、メモリ150データ) 竹村電機製作所

    ハンディ型pH・ORP計 (5点校正、0.01表示、メモリ150データ)

    竹村電機製作所
    115,980税込127,578
    1台
    5日以内出荷
    測定値メモリ―付、最大150個まで測定値が保存されます。校正アラーム機能、校正のタイミングお知らせしますのでより正確に測定できます。専用のACアダプター(別売)使用で連続測定も可能です。
    付属品キャリングケース、pHセンサーECFC7252201B、温度センサーPHWPTEM01W、校正用標準液pH4.0,7.0 60mL 各1測定範囲(ORP)±2000mV(最少目盛:0.1mV、1mV)、(温度)-10.0~110.0℃(最少目盛:0.1℃)電源単3乾電池2本、または専用ACアダプター(別売)本体寸法(mm)200×83×57/500g精度(ORP)±2mVまたは0.5%×読取値の大きい方、±0.5℃測定範囲(pH)0~14.00pH(最少目盛:0.01pH)精度(pH)±0.01温度補償自動または手動メモリー測定:最大150校正(ORP)±200mV、(pH)5点(各レンジ1点)、(温度)±10℃ 0.1刻みオートパワーオフ10分後、または連続測定選択可
  • 防水pH計 カスタム

    防水pH計

    カスタム
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    質量(g)40
  • コンパクトpHメータ LAQUAtwin HORIBA(堀場製作所)

    コンパクトpHメータ LAQUAtwin

    HORIBA(堀場製作所)(13件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
    用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲pH0~14質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目pH測定範囲(pH)0~14表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×20×29温度補償自動温度補償連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ設定時)pHガラス電極法使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)測定原理ガラス電極法試料容量(mL)0.1以上オートパワーオフ30分主材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67相当使用周囲湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)
  • 防水pH計(センサーなし) カスタム

    防水pH計(センサーなし)

    カスタム
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    質量(g)40
  • MM41DP/42DP用pHプローブ11m 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    MM41DP/42DP用pHプローブ11m

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    51,980税込57,178
    1個
    8日以内出荷
    リード線長さ(m)11
  • マルチボトル 本体のみ 三商

    マルチボトル 本体のみ

    三商(2件のレビュー)
    91税込100
    1個
    当日出荷
    ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。
    材質PE
  • 3-in-1 pH/ORPテスターMAX Milwaukee(ミルウォーキー)

    3-in-1 pH/ORPテスターMAX

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    83,980税込92,378
    1台
    4日以内出荷
    pH/ORP/温度が測定できる防水 3-in-1 テスター。拡張された pH 測定範囲 (-2.0 pH~16.0 pH) で、±0.05 pHおよび±2 mVという優れた精度。大きなデジタルデュアルLCD読み出しにより、測定結果を素早く読みとることができます。軽量で持ち運び可能。シンプルな自動 1 点または 2 点校正。メンテナンスの手間がかからず、高性能を実現するゲル充填の二重構造pH電極。250 時間以上のバッテリー寿命 (1.5V/LR44×4個取付済み)。IP65の完全防水。交換可能な pH 電極 Mi58P。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • パック容器 BeHAUS

    パック容器

    BeHAUS(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    用途粉体や粘度の高いものの保管や移動に材質ポリエチレン中栓付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ11m付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ11m付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    109,800税込120,780
    1個
    8日以内出荷
    付属品pHプローブMM4pH、pH6.86標準液100mL、pH4.01標準液100mL、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(3個)、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書仕様電気伝導率基準温度設定:25℃固定電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません)本体質量(g)約 290消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)アナログ出力絶縁:pH:pH0~pH14→500~1900mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正pH:JISpH標準液、US標準液、最大5点校正またはカスタム標準液2点まで、作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:最新を含め10回分、温度:1点校正データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命pHプローブ接続時:約800時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185pH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
  • ポリホールピペット サンプラテック

    ポリホールピペット

    サンプラテック
    1,698税込1,868
    1本(1本)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質PPピペットの種類ホールピペット
  • コードヒーター 大科電器

    コードヒーター

    大科電器
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    細管・枝管の加熱保温用に適しています。
    直径(Φmm)5電圧(V)100最高使用温度(℃)200
  • pH電極 タイプ01 testo(テストー)

    pH電極 タイプ01

    testo(テストー)
    24,980税込27,478
    1個
    16日以内出荷
    testo206-3用電極
    トラスコ品番819-3703精度(pH)0~14
  • 5 in 1 デジタルPHメーター M-digi MMK SCIENTIFIC

    5 in 1 デジタルPHメーター M-digi

    MMK SCIENTIFIC(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1台
    4日以内出荷
    【5 in 1 pHメーター】プロ仕様の水質計は、pH、TDS(ppm)、EC(伝導率)、塩分(ppt)、温度を高精度で測定できます。家庭用飲料水、水耕、研究室、水槽などに適した幅広い用途で使用されている水質測定器です。【複数のパラメータを同時に表示】 大きなLCD画面でマルチパラメータ表示を同時に行う機能で、技術的にはこれまでになく高度な機器で、すべての測定値を一度に読み取ることができ、時間と労力を節約できます。 左横画面、右横画面、縦画面表示、使用状況に応じて手動で切り替える3つの表示モードがあります。 。【高精度・高安定性】 pHテスターは、より高感度なプラチナプローブと32ビット工業グレードのスーパーチップ設計を採用しており、測定安定性と精度を向上させ、プローブの寿命を延ばします。プローブが劣化した場合は交換が可能です。 テスターにはATC機能があり、様々な温度での精度を確保し液体温度変化による誤差を低減します。 。【自動キャリブレーションpHメーター】簡単に校正でき、pHは3点キャリブレーション方式で、校正パウダーを装備しています(pH 4.00、pH 6.86、pH 9.18)。 自動キャリブレーションボタンを押すと、pHメーターが自動的にキャリブレーションソリューションを識別します。 。【充電式・長寿命リチウムイオンバッテリー】 高速充電と1000mAのリチウムイオンバッテリーの長寿命で、このデバイスは充電可能な設計で、約2時間以内に完全に充電でき、通常の稼働時間は約1週間持続します。 (自動電源オフ:運転なしで8分)。屋外で使用する場合はモバイルバッテリーと接続すれば充電しながら計器を使用することが可能です。
    用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など測定項目pH、TDS(ppm)、EC(伝導率)、塩分(ppt)、温度(℃/°F)
  • 「01版」PH緩衝剤 PH校正粉末 3種類×5パック(15パック入) MMK SCIENTIFIC

    「01版」PH緩衝剤 PH校正粉末 3種類×5パック(15パック入)

    MMK SCIENTIFIC
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    ・すべてのPHメーターの校正に使用できます。 ・精度は±0.01pHです。 ・250mLの純水で溶解するだけで簡単に校正液を作成できます。 ・BPAなど有害な有毒化学物質を含んでおりません。 ・1パックで250mlの校正液が出来ます。校正の際に必要な量だけ取り分けてご使用いただくとコストの節約になります。
    用途農業・水耕栽培、水処理・環境関連、工業・製造業、研究・実験、アクアリウム、醸造・食品関連、エネルギー関連、金属・鉱業、建設・インフラ精度(pH)±0.01入数校正剤3種類×5パック(合計15パック)
  • カラーキャップ PISCO(ピスコ)

    カラーキャップ

    PISCO(ピスコ)
    78税込86
    1袋(10個)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS2対応品。開放リングに取付けて配管を識別。複雑な配管作業を簡単に。開放リングが隣接するワンタッチ継手にも装着可能。
  • 4-in-1 pH/EC/TDSテスターMAX(防水IP65/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー)

    4-in-1 pH/EC/TDSテスターMAX(防水IP65/センサー交換型)

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    83,980税込92,378
    1台
    4日以内出荷
    pH/EC/TDS/温度を高精度に測定できる4-in-1テスターです。 。大きなデジタルデュアル LCD 読み出しにより、測定結果を素早く読みとることができます。 。軽量で持ち運びに便利です。簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬したのち穏やかに撹拌し、表示が安定するまで待ってから測定値を読み取りするだけです。シンプルな自動 1 点または2点校正。ゲル充填の二重構造 pH 電極により、メンテナンスの手間がかからず高温環境下でも高いパフォーマンスを発揮します。高速読み取り用センサーです。IP65の完全防水。バッテリー寿命約100時間(1.5V/LR44×4個取付済み)。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • オンラインpHモニター ACアダプタ/USB/電池給電 バックライト 1点手動校正 pH-990 MMK SCIENTIFIC

    オンラインpHモニター ACアダプタ/USB/電池給電 バックライト 1点手動校正 pH-990

    MMK SCIENTIFIC
    7,698税込8,468
    1セット
    欠品中
    【pH常時測定】 大切な試料や生体のpHを24時間・365日測定し続けます。 【3way給電方式】 ACアダプタ/USB給電/LR44電池給電のいずれかを選択してご使用できます。 【1点手動校正】 ドライバーで簡単に校正が可能。PH4.01/PH6.86/PH9.18の校正剤が付属します。 【LCDディスプレイ&バックライト】 大きな文字盤、明るいバックライトで数値を正確に視認することができます。 【電極の交換】 電極交換が可能です。BNCソケットで簡単に脱着できます。 【安心の製品保証】 本体1年間と電極6ヶ月の製品保証。安心して長くお使いいただけます。
    用途農業・水耕栽培、水処理・環境関連、工業・製造業、研究・実験、アクアリウム、醸造・食品関連、エネルギー関連、金属・鉱業、建設・インフラ付属品粉末校正剤(4.01/6.86/9.18)、LR44テスト用電池4個、USBケーブル(1m)、校正ドライバー、壁掛けツール、取扱説明書電源USB、LR44×3個本体寸法(mm)75×55×28本体質量(g)75使用温度(℃)0-50測定範囲(pH)0.00-14.00精度(pH)±0.1校正1点・手動分解能(pH)0.01
  • 作業台 ケニス

    作業台

    ケニス
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    ムダを省いたエコモデルで軽作業に最適です。 一般的なカウンターと同じ高さで、立ち作業に最適です。
    高さ(mm)950タイプ立ち作業用耐荷重(kg)150材質(天板)ポリウレタンエンボスシート
  • pH試験紙 ロールタイプ モノタロウ

    pH試験紙 ロールタイプ

    モノタロウ(180件のレビュー)
    676税込744
    1巻
    当日出荷
    必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。
    用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。幅(mm)8タイプロールタイプ長さ(m)5使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年
  • PH試験紙 ロールタイプ ADVANTEC

    PH試験紙 ロールタイプ

    ADVANTEC(16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐ比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。pH試験紙ロールタイプは、テープ状の巻取り式です。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。試験紙を使う長さだけ適宜に切り、使用できますので、無駄がありません。
    用途学校教材、排水検査、工程管理幅(mm)9タイプロールタイプ
  • 残留塩素試験紙(アクアチェック) 日産化学

    残留塩素試験紙(アクアチェック)

    日産化学(25件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1個(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    公定法である電流法に準拠して残留塩素を低濃度から高濃度まで簡単に測定できます。 前処理が必要なく、短時間(10~60秒)で測定結果を得られます。 容器も中身も焼却可能で環境にやさしい材質です。
    タイプスティックタイプ
  • pH試験紙スティックタイプ モノタロウ

    pH試験紙スティックタイプ

    モノタロウ(20件のレビュー)
    749税込824
    1箱(100枚)
    当日出荷
    専用ケースに入ったスティックタイプのpH試験紙です。 ケースにはカラースケールが付いており、簡単かつ迅速に測定が出来ます。 0.5秒試験液に試験紙を漬けて、カラースケールと比較することで、試験液のpH値がわかります。
    用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。長さ(mm)80幅(mm)6タイプスティックpH測定有効範囲1.0~14.0使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合3年変色切片数4
  • 残留塩素測定器 DPD法 SIBATA(柴田科学)

    残留塩素測定器 DPD法

    SIBATA(柴田科学)(17件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。 試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。 遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。 主な用途は飲料用水道水や水泳、遊泳用プール、公衆浴場や温泉でのレジオネラ症対策としての残留塩素管理や、透析用水の総塩素の管理などです。 DPD試薬は、粉体試薬で1回1袋の分包タイプ、錠剤試薬で1回1錠のタイプがあります。どちらも標準100回分と徳用500回分があります。 DPD試薬にはpH緩衝剤も含まれていますので、検液のpHを調整し、安定した発色測定ができます(粉体試薬はpH3~10の検水であれば安定した測定ができます。錠剤試薬は水道水やプール水専用y)。 粉体試薬はオプションのヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。 試薬の箱には試薬の有限期限が印刷されていますので、試薬の有効期限の確認が容易にできます。 比色板が取り外せますので管理が容易で経済的です。 測定方法-残留塩素(遊離残留塩素)の場合、 ・検水を8分目ほど入れた角形試験管を、本体の右側と左側の試験管ポケットにセットします。 ・残っている角形試験管に検水10mLを入れます。 ・DPD粉体試薬を加えて混和します。 ・検水を中央の孔に入れ,色を比較し、測定します。 測定方法-結合残留塩素の場合、 ・遊離残留塩素を測定した後に、別売のよう化カリウム粉体試薬 (品番 080540-511)を1袋加えて溶かします。 ・約2分間静置後、残留塩素計の中央の試験管ポケットに挿入し、比色板と比較し、該当する標準色より総残留塩素の濃度を求めます。 ・計算式により結合残留塩素濃度を求めます。 結合残留塩素(mg/L)=総残留塩素(mg/L)‒;遊離残留塩素(mg/L)
    用途水道水、プール、公衆浴場、透析用水(総残留塩素)等の水質管理に。セット内容残留塩素計(比色板12種付)、ビニールケース、角形試験管(目盛付)3本測定範囲(mg/L)0.05~2.0本体寸法(mm)67×34×157本体質量(g)300(ケース含)測定方法DPD法標準比色板0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.3、1.5、2.0
  • 2in1デジタルpHメーター pH06 pH/温度 3点自動校正 USB type-C 充電式 防水性IP65 MMK SCIENTIFIC

    2in1デジタルpHメーター pH06 pH/温度 3点自動校正 USB type-C 充電式 防水性IP65

    MMK SCIENTIFIC
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    【pH/温度の測定】 pHと温度を同時に測定します。自動温度補正機能(ATC)機能付きです。 【3点自動校正】 校正液の種類を自動認識する機能によって校正作業が大幅にシンプル・簡単・短時間で行えるようになりました。 【校正液自動認識機能】 校正液の種類を自動認識する機能によって校正作業が大幅にシンプル・簡単・短時間で行えるようになりました。 【充電式バッテリー】 USB Type-C充電に対応。モバイルバッテリーからも充電できます。 【防水・防塵性能 IP65】 粉塵の侵入を防ぎあらゆる方向からの噴流水にも耐える設計です。 【自動温度補正機能(ATC)】 正確なpH測定に必要な自動温度補正機能(ATC)付きです。 【スポンジキャップ】 キャップ内部のスポンジに電極保存液を浸すことで、電極の乾燥を防止します。 【リセット機能】 万が一動作が不安定になった場合でも、復旧が可能です。 【電極の交換】 電極交換が可能です。測定精度を保ちながら、ランニングコストを抑えることが出来ます。
    用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

ph標準液 ph10特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品