3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKメディカル電子ガス置換電気炉
エコ商品
被加熱物を昇降式ステージにセットして炉内に収容し、真空・不活性ガス下での熱処理が行える電気炉です。大気・真空・不活性雰囲気下での処理に対応できるよう、真空計(簡易型)や真空ポンプ接続口・ガス導入/排出口などを備えています。炉内真空操作・ガス導入操作や昇温・ステージ昇降操作は、タッチパネルから行えます。最大8つの温度制御プログラムを設定できます。また、付属のソフトウェアにより、USB接続によるPCからの外部制御も可能です。新機能材料や超伝導体の研究開発、低融点金属の溶融、セラミック材料の焼成に使用できます。
仕様●プログラム:20ステップ 100プログラム●温度制御範囲:100~1000℃ 質量(kg)約42 電源AC100V 50/60Hz 1.1kW 最高温度(℃)1100 炉内寸法(mm)130Φ×120 常用温度(℃)1000 ヒーターAF 大きさ340×390×740mm 温度センサーR熱電対 温度制御PID制御 昇温時間約10分 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
1,594,980 税込1,754,478
90日以内出荷

小池精密機器製作所ホットプレート
エコ商品
熱伝導、温度分布の良いアルミ天板のホットプレートです。温度の安定が早く、極めて均一な温度を維持します。
質量(kg)4 電源AC100V 7A 温度範囲(℃)室温+5~300 最高温度(℃)300 温度精度±0.2℃ 大きさ190×190×173mm 温度センサー熱電対K 温度制御PID方式 材質(プレート)アルミ(アルマイト処理) プログラム機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
109,800 税込120,780
31日以内出荷

小池精密機器製作所ホットプレート
エコ商品
熱伝導、温度分布の良いアルミ天板のホットプレートです。温度の安定が早く、極めて均一な温度を維持します。プログラム機能付で温度上昇をコントロールできます。
質量(kg)4 電源AC100V 7A 温度範囲(℃)室温+5~300 最高温度(℃)300 温度精度±0.2℃ 大きさ190×190×173mm 温度センサー熱電対K 温度制御PID方式 材質(プレート)アルミ(アルマイト処理) プログラム機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
139,800 税込153,780
31日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング