カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(1)
        • 研究関連用品・実験用必需品(3)
        • 分析・環境・測定器具(2)

科学研究・開発用品 :「cp-320」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デシパック シリコン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック シリコン製 DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
2,698税込2,968
1個
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:320●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:●コード番号:647-320Sアズワン品番65-8683-58
デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:320●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:●コード番号:648-320Nアズワン品番65-8683-75
CP トウモロコシ油 23-0320-5-500G-J シグマアルドリッチCP トウモロコシ油 23-0320-5-500G-Jシグマアルドリッチ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
容量(g)500コード【SAP】23-0320-5-500G-J保存環境室温アズワン品番89-0773-80危険物の類別非危険物CAS登録番号8001-30-7
デジタル粘度計 Blookfieldデジタル粘度計Blookfield
1,698,000税込1,867,800
1台
7日以内出荷
タッチパネルで簡単に設定条件を入力できます。レオカルクTソフトウェア(オプション)にて、フローカーブ、温度依存、硬化過程などの測定・解析が行えます。0.1~200rpmの回転数により徹底したデータ収集が可能です。回転数などのプログラムをパソコンから本体に転送できるソフトウェアを標準添付しています。
セット内容標準スピンドル4本(LV)、標準スピンドル6本(RV、HA、HB)、スタンド、ガード(LV、RVのみ)、温度センサー、電源ケーブル、キャリングケース、付属ソフト質量(kg)9
極薄K熱電対 KSシリーズ アンベエスエムティ極薄K熱電対 KSシリーズアンベエスエムティ
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
金属板などの平面、曲面の表面温度測定に適します。
リード線長さ(m)2
デジタル粘度計DVNext Blookfieldデジタル粘度計DVNextBlookfield
2,298,000税込2,527,800
1台
65日以内出荷
タッチパネルで簡単に設定条件を入力できます。 回転数範囲が0.01~250rpmで、0.01rpm刻みで設定可能です。 装置本体でグラフを表示可能です。 装置本体に羽根型スピンドル(オプション)を使用する事で降伏値も計算可能です。 レオカルクTソフトウェア(オプション)を使用する事により、PC制御が可能になります。
仕様速度切替段数:2600質量(kg)9電源(V)AC90~260回転数(min-1[r.p.m])0.01~250

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品