114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


原液のまま使用。標準液と内部液が同梱されたセットです。
pH値(+25℃)(中性リン酸塩標準液)6.86、(フタル酸塩標準液)4.01、(ホウ酸塩標準液)9.18、(比較電極内部液(♯300))- 容量(mL)(中性リン酸塩標準液)500、(フタル酸塩標準液)250、(ホウ酸塩標準液)250、(比較電極内部液(♯300))250
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

カスタムKCL溶液(30ml)
PHS-03PE、PHS-06PE、PHS-07PE、PHS-09PE、PHS-15PEの各センサー内部に含まれているKCL溶液が減った際に本品で補充します。
用途PHS-03PE、PHS-06PE、PHS-07PE、PHS-09PE、PHS-15PEの各センサー内部に含まれているKCL溶液が減った際の補充。 トラスコ品番266-8856 適合機種PHS-03PE、PHS-06PE、PHS-07PE、PHS-09PE、PHS-15PE
1本
849 税込934
当日出荷

Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)pH標準液と電極保存液セット pH4.01/6.86/3mol kcl
pH識別表に合わせた色で原液を区別していますので、標準液を間違える心配がありません。 校正剤と異なり、溶かす手間がかからず、溶液中の二酸化炭素の溶け込みによる校正液精度が落ちる心配もありません。 電極保存液が保存液としてお使いいただける上に、APERA製LabSenガラス電極(一部)の補充液としても使用できます。 防腐技術を採用し、未開封の状態で2年保管は可能です。 容器は液漏れ防止二重密封を施しています。
用途pH校正とpH&ORP電極保存用 pH値(+25℃)4.01/6.86 ±0.02
1セット(250mL×3本)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

最高水準の精度と正確さで製造されているラボグレードの比較電極内部液です。 。電極の寿命を延ばしながら、信頼性が高く再現性のある pH 測定を実現できるように設計されています。 。気密性のある改ざん防止キャップで光を遮断。 。ボトルには有効期限とロット番号が明記されています。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など 内容量(mL)230 型番MA9011 濃度(mol/L)KCl:3.5
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(50回分)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1個
7,669 税込8,436
16日以内出荷

セムコーポレーション3.3mol電極内部溶液粉末
内部溶液として、純水に溶解して使用するKCl粉末です。
1箱(6袋)
3,998 税込4,398
欠品中

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。 ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(10回分)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1枚
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1本ほか
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セムコーポレーションEC標準液
一定の数値を示すEC測定用標準液です。 25℃で1.41mS/cmを示す標準液をご用意しています。 数値の補正、確認にご使用ください。 500mlのポリ容器入りです。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

規格Dsub9P-Dsub9P、クロス、3m 対応機種KCL-2000、FLI-2010、LST-2010 コード203770 アズワン品番65-0574-60
1本
26,100 税込28,710
21日以内出荷

共立理化学研究所パックテスト標準色 5枚組
パックテストで使用する標準色です。標準色ケースはついていません。 複数枚必要な場合など、補充品としてご利用ください。 色調が変わるため、カラーコピーはご遠慮ください。
1袋(5枚)
499 税込549
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)棚板支え LTI-400E・700E、KCL用
対応機種LTI-400E・700E、KCL コード204980 アズワン品番65-0574-29
1組
6,398 税込7,038
21日以内出荷

Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)pH&ORP電極保存液/電極内部液 塩化カリウム溶液 250ml
電極保存液が保存液としてお使いいただける上に、APERA製LabSenガラス電極(一部)の補充液としても使用できます。 容器は液漏れ防止二重密封を施しています。
用途pH&ORP電極保存用
1本(250mL)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

3 in 1 センサ。内部液KCLは補充できません。ハンディー型pH計SK-620PHⅡ, 卓上型pH計SK-650PH用センサです。
適合ハンディ型pH計SK-620PH アズワン品番2-5973-11
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個(500g)
1,998 税込2,198
当日出荷

プラスチックボディを採用した防水型の酸化還元電位(ORP)測定用複合電極。 ゲルタイプの内部液採用によりKClを補充する必要がなく、ハンドヘルド計と組合わせた現場での測定に最適です。
使用温度範囲(℃)0~60 内部液無補充 (3.3mol/Lゲル状KCl) 仕様【極材】Pt
1本
25,980 税込28,578
当日出荷

内部液の補充が不要。日々の測定を、もっとスムーズに。内部液にはゲル状KClを充填。防水仕様※で浸せき測定が可能。センサ消耗時には、カートリッジ部分のみ交換するだけ。手間とコストを低減します。※水深1mで約30分浸せきしても故障しない。
1個ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立理化学研究所パックテスト標準色 5pc
標準色の単品販売(5枚1組)です。ケースは別売です。
1袋(5枚)
499 税込549
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)KCL-2000用ERN・EMR 接続ホース
KCLシリーズとEMRシリーズを接続するためのホースです。
仕様●EMR-KCL接続用●コード番号:281880 アズワン品番68-1348-24
1個
14,980 税込16,478
43日以内出荷


METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブルpH計 Seven シリーズ 2Go
KCL補充液の補充が必要ない電極が標準付属しています。標準付属電極はPEEK樹脂でコーティングしており、落としても割れにくい構造です。ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。
仕様メモリ点数:200 付属品電極、電極クリップ、検査証、規格適合証 測定範囲本体/-2~20pH サイズ222×70×35mm 質量(g)270 品名本体セット 電源単3電池×4本(テスト用付属) 精度±0.01pH 分解能0.01pH 防塵防水性能IP67 アズワン品番1-8510-21
1式
119,800 税込131,780
翌々日出荷

KClを拡散させることが常識となっていたpH電極に、新開発のイオン液体塩橋を採用することにより、液間電位差をより安定させることが可能になりました。
取付可能対象計器:D-10、D-20、D-50 、F-10 、F-20 、F-50 、F-70シリーズ 使用温度範囲(℃)0~40 液絡部PVDF-HFP、イオン液体 電極内部:銀 / 塩化銀 材質(接液部)ガラス、PBT、PVDF-HFP、イオン液体 型式承認番号S117 保管温度範囲(℃)0~50 pH範囲0~14
1本
149,800 税込164,780
4日以内出荷

Merck(メルクミリポア)Cell Lysis Solution 0.5L 1/Pk 1PK
仕様容量、mL:500、ご利用に関する注意事項(mm):Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized coercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.、ブランド名:Montage、概要:溶菌溶液 0.5 L 品名溶菌溶液 アズワン品番61-0193-01
1個
17,399 税込19,139
16日以内出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブルpHメーター Seven2Go 校正証明書付
KCL補充液の補充が必要ない電極が標準付属しています。標準付属電極はPEEK樹脂でコーティングしており、落としても割れにくい構造です。ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。
測定範囲(pH)-2~20 分解能0.01 校正証明書一般校正
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CC-PH1 COCO-pH クール・テック 動画あり
クール・テックCOCO-pH
割れにくい電極を搭載し安心安全、少量サンプルで測定可能な滴下型のpH 計です。食品・飲料から土壌・水溶性切削油・アルカリ系洗浄液など幅広く活用できます。アミンを含有している切削油をお使いの方にもおすすめのモデルです。ポケットに入る小ささを実現しており、測定サンプルのある場所までの持ち運びも簡単です。pH0.00~14.00までの測定が可能で、測定精度もpH±0.10を実現。わずか3滴のサンプルで測定可能です。浸漬タイプのpH測定器とは違い、サンプルを入れるためのビーカーを用意する必要がなく、準備や後片付けが楽になります。また、たくさんの校正用標準液も必要ありません。割れにくいガラス電極を採用しています。従来のpH計のガラス電極は突起状の物が多く、割れやすいという問題がありました。COCO pHは、大きな負荷にも耐えられる素材を使用しているため、長く使用いただく事ができる品質を実現しています。従来のpH計には必要だったガラス電極の保存液による保護や電極内部液KCLの定期交換などの、メンテナンスが不要です。また、防水性能はIP65を実現し、水で丸洗い可能になりました。日々のメンテナンスが少なくなり、ストレスフリーにお使いいただけます。
用途水溶性切削液やアルカリ系洗浄液、食品飲料や土壌まで幅広い対象素材にお使いいただけます。また、半固形物や粘性のあるものに対してもご使用いただけます。 測定範囲(pH)0.00~14.00 分解能0.01
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

KClを拡散させることが常識となっていたpH電極に、新開発のイオン液体塩橋を採用することにより、液間電位差をより安定させることが可能になりました。
取付可能対象計器:D-10、D-20、D-50 、F-10 、F-20 、F-50 、F-70シリーズ 使用温度範囲(℃)0~40 液絡部PVDF-HFP、イオン液体 電極内部:銀 / 塩化銀 材質(接液部)ガラス、PBT、PVDF-HFP、イオン液体 型式承認番号S117 保管温度範囲(℃)0~50 校正証明書一般校正 pH範囲0~14
1本
168,800 税込185,680
14日以内出荷

pH値中性 成分塩化カリウム(KCl)25%、水75% TGK品番606-66-42-12 容量(mL)500 アズワン品番61-8518-10 濃度(mol/L)3.3KCl
1本(500mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

測定範囲:0.00~14.00pH(分解能0.01pH)、測定精度:±0.1pHと高精度です。 。プローブ径:Φ12mm、プローブ長:130mとロングタイプのプローブのため、細くて深いサンプルボトル等での測定も可能です。 。視認性に優れた角度45°の大型LCDディスプレイ採用により、あらゆる環境下で測定値を確認しやすくなりました。3ポイントのワンタッチ自動校正機能搭載 。任意の校正値に調整が可能で、ご使用目的に沿った校正値にカスタマイズができます。 。比較電極内部液は3.33mol/L KClゲルタイプを採用しており、電極の早期劣化を防止します。 。電極劣化防止用保存ボトルの標準付属 。防水性能IP65、温度補正機能搭載
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など 付属品校正粉末(pH4.01、pH6.86、pH9.18)、取扱説明書、電池(CR2032)×2個、電極保存ボトル 質量(g)115 電源CR2032×2個 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187.4×40×58.4 測定範囲(pH)0.00~14.00 使用湿度範囲80%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 測定原理ガラス電極法 測定温度範囲(℃)0~80 寸法(高さH×幅W)(mm)ディスプレイ:29×22.5
1台
19,700 税込21,670
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


名称3.3mol/L 塩化カリウム溶液 等級pH電極用 PH 規格規定液 VS 化学式KCl 化学組成KCl アズワン品番89-0062-53 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 濃度(mol/L)3.3 CAS登録番号7447-40-7
1本(500mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

名称塩化カリウム 等級一級 化学式KCl 濃度(%)≧99 化学組成KCl アズワン品番89-0065-94 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量74.55 CAS登録番号7447-40-7
1本(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷

セムコーポレーションポータブルテスター
pH/EC/温度を1台の計器で測定できます。(PC5) pH/温度測定計器、EC/温度測定計器もございます。(PH5、EC5) PH5、PH5SはオプションのORP電極を接続することでORPの測定も可能です。 測定物に突き刺して使用するニードル型pH計もございます。(pH5S) 自動校正、ホールド/オートパワーOFF機能を搭載しています。 pH電極・EC電極は交換が可能です。電極が劣化しても交換して使用が可能です。(pH1以外のタイプ) 測定物が測定範囲外の時、バックライトが赤くなり警告が出ます。(pH1以外のタイプ)
用途水処理の現場管理、植物工場の養液管理、熱帯魚などの水槽の水質管理、メッキ槽などのpH管理 電源(V)DC3、単四電池×4本 温度補償(℃)0~50.0 防水保護等級IP67
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タフ電極の使いやすさを微量試料でも。世界最微量(※2011年6月現在、メーカー調べ)50μLから測定可能な温度補償センサ付 pH電極。独自の製作技術(特許第4054245号)により、直径3mmのガラス2重管を実現。マイクロチューブなどの微量容器に対応。温度センサを応答部すぐ近くに配置し、温度応答の高速化を実現。冷蔵保存していた試料も常温に戻すことなく測定できます。防水構造。鉛フリー。計量法型式承認番号 S232。9618S-10D、9618-10D、9669-10D後継モデル
用途容量が確保しにくい水溶液系試料に広くお使いいただけます。タンパクを含む試料には専用洗浄液のご使用をおすすめします。 使用温度範囲(℃)0-60 液絡部セラミック 型式承認番号S232 内部液#300(KCl) pH範囲0-14
1本
59,980 税込65,978
当日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング