内部溶液として、原液のまま使用できるKCl溶液です。
容量(mL)500
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
名称3.3mol/L 塩化カリウム溶液
等級pH電極用 PH
規格規定液 VS
化学式KCl
化学組成KCl
アズワン品番89-0062-53
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
濃度(mol/L)3.3
CAS登録番号7447-40-7
1本(500mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
内部溶液として、純水に溶解して使用するKCl粉末です。
1箱(6袋)
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
pH値中性
成分塩化カリウム(KCl)25%、水75%
TGK品番606-66-42-12
容量(mL)500
アズワン品番61-8518-10
濃度(mol/L)3.3KCl
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度±0.025
使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アズワン品番61-8517-79
1セット(50mL×3本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
使用方法pH電極は適度な湿り気がある時に正常な値を示し、乾燥していると正確な測定が出来ません。乾燥している場合は使用前に電極先端部を電極保存液に数時間浸けてください。測定終了後は保護キャップ内に少量の電極保存液を入れて電極に嵌めてください。テスターの場合は保護キャップの電極が当たる部分に小さく切ったスポンジまたは脱脂綿を入れ、数滴の電極保存液で湿らせてから蓋をして下さい。その後長く使わないと電極保存液は蒸発してしまいますので、時々補充してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
原液のまま使用
仕様3.33mol/L KClゲルタイプ250mL
型式F-21
質量(g)330
1本(250mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
名称塩化カリウム
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式KCl
濃度(%)≧99.5
化学組成KCl
アズワン品番2-3647-44
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量74.55
CAS登録番号7447-40-7
1本(500g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
名称塩化カリウム
等級一級
化学式KCl
濃度(%)≧99
化学組成KCl
アズワン品番89-0065-94
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量74.55
CAS登録番号7447-40-7
1本(500g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1包
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
名称3mol/L 塩化カリウム溶液
規格規定液 VS
等級容量分析用規定液 VS
化学式KCl
化学組成KCl
アズワン品番89-0062-48
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
濃度(mol/L)3
CAS登録番号7447-40-7
1本(500mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個(500g)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
こんなお得な商品も!

pH標準液
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
質量(g)500
化学組成KCl
アズワン品番2-5963-03
危険物の類別非危険物
1個(500g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
原液のまま使用。標準液と内部液が同梱されたセットです。
pH値(+25℃)(中性リン酸塩標準液)6.86、(フタル酸塩標準液)4.01、(ホウ酸塩標準液)9.18、(比較電極内部液(♯300))-
容量(mL)(中性リン酸塩標準液)500、(フタル酸塩標準液)250、(ホウ酸塩標準液)250、(比較電極内部液(♯300))250
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
プラスチックボディを採用した防水型の酸化還元電位(ORP)測定用複合電極。
ゲルタイプの内部液採用によりKClを補充する必要がなく、ハンドヘルド計と組合わせた現場での測定に最適です。
使用温度範囲(℃)0~60
内部液無補充 (3.3mol/Lゲル状KCl)
仕様【極材】Pt
1本
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
測定範囲:0.00~14.00pH(分解能0.01pH)、測定精度:±0.1pHと高精度です。 。プローブ径:Φ12mm、プローブ長:130mとロングタイプのプローブのため、細くて深いサンプルボトル等での測定も可能です。 。視認性に優れた角度45°の大型LCDディスプレイ採用により、あらゆる環境下で測定値を確認しやすくなりました。3ポイントのワンタッチ自動校正機能搭載 。任意の校正値に調整が可能で、ご使用目的に沿った校正値にカスタマイズができます。 。比較電極内部液は3.33mol/L KClゲルタイプを採用しており、電極の早期劣化を防止します。 。電極劣化防止用保存ボトルの標準付属 。防水性能IP65、温度補正機能搭載
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など
付属品校正粉末(pH4.01、pH6.86、pH9.18)、取扱説明書、電池(CR2032)×2個、電極保存ボトル
質量(g)115
電源CR2032×2個
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187.4×40×58.4
測定範囲(pH)0.00~14.00
使用湿度範囲80%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
測定原理ガラス電極法
測定温度範囲(℃)0~80
寸法(高さH×幅W)(mm)ディスプレイ:29×22.5
測定範囲±2000mV
使用温度範囲(℃)0~60
内部液3.3mol kcl
温度補償なし
ケーブルフジクラ 1m
端子BNC
キャップ段付きベーク
仕様●pH感応膜:PtΦ5●比較電極:Ag-Agcl●ロケット:なし
測定範囲pH0~pH14
使用温度範囲(℃)0~60
内部液3.3mol kcl
温度補償なし
仕様●pH感応膜:常温用ガラス膜●比較電極:Ag-Agcl●ロケット:なし
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。