科学研究・開発用品 :「ph 測定 試薬」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
種別約250~500回分
測定方法1.検水10mLに試薬3~6滴を加えます。2.変色した色の違いでpH値を測定します。
危険物の類別非危険物
EBM品番7515400
1個(50mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
水のpHの試薬(PR指示薬、BTB指示薬)で発色させ、標準比色板と比較して簡単にpH濃度測定できる測定器です。
測定範囲BTB(5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0)、PR(7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(測定器本体)67×34×157
測定原理BTB・PR法
1台
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
残留塩素測定器 pH(水素イオン濃度) 錠剤タイプ フィルター回転式
用途プール
セット内容DPD錠剤50ヶ(50回分)、pH試薬30m・(50回分)、本体1ヶ、比色盤:残留塩素用・pH用各1ヶ、測定用フタ付試験管2本・フタ無試験管1本、収納ケース付(幅15.5×奥行8.5×高さ12cm)
測定範囲(残留塩素)9段階0.05~2.0mg/リットル(pH)9段階5.8~8.6
タイプ錠剤タイプ、フィルター回転式
アズワン品番64-9532-31
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
1台の測定器でpHと残留塩素の2項目の測定が可能です。
残留塩素は0.05~2.0mg/lまで、pHは6.0~7.6の測定が可能です。
アズワン品番1-6651-01
セット内容比色測定器 DPD比色盤×1枚pH比色盤×1枚角型比色管(蓋付)×2本DPD測定試薬(遊離残留塩素)×50回分BTB指示薬18ml携帯ケース
種別本体(DPD法)
測定範囲残留塩素/0.05・0.1・0.2・0.4・0.5・0.7・1.0・1.5・2.0mg/lpH/6.0・6.2・6.4・6.6・6.8・7.0・7.2・7.4・7.6
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
名称ブロモチモールブルー溶液 pH 6.0~7.6 pH測定用
等級pH測定用指示薬 IN
規格指示薬溶液 IN
化学式(ブロモチモールブルー)C27H28Br2O5S、(水酸化ナトリウム)NaOH
濃度(%)(ブロモチモールブルー)0.04、(水酸化ナトリウム)0.003
化学組成なし
危険物の類別非危険物
CAS登録番号76-59-5
~簡単・確実・コンパクト~残留塩素と水素イオン濃度(pH)を測定することが出来ます。低コストでしっかり測定できる優れものです。
用途残留塩素と水素イオン濃度(pH)の測定
セット内容測定器、試薬
測定範囲残留塩素(mg/L):0.2/0.4/0.6/0.8/1.0/1.5/2.0、水素イオン(pH):6.8/7.0/7.2/7.4/7.6/7.8/8.2
1式
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。
試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。
カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。
プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。
タイプロールタイプ
幅(mm)8
長さ(m)5
使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。
使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
発色試薬類を含んだ試験紙と、そこに吸収される検液中のイオンとの特有の発色反応により、イオンを検出すると同時に、付属の標準変色表と比較し濃度が測定できる試験紙です。
スティックの先端にイオン検出部、手元側にpH測定部が貼付してあり、イオンの検出、濃度測定と共にpHの測定も簡単に行なうことができます。
イオンとの特有反応を用いているため、試料はごく少量で済み、試験紙の測定部が浸る検液量で十分です。妨害物質の影響を最小限に抑えています。
名称フェノールフタレイン溶液 pH 7.8~10.0 pH測定用
規格指示薬溶液 IN
化学式(フェノールフタレイン)C20H14O4、(エタノール)C2H5OH
濃度(%)(フェノールフタレイン)0.04、(エタノール)33
化学組成なし
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別非危険物
特性引火性液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)
CAS登録番号なし
用途簡単なのにしっかり測定。測定したい測定範囲から選べるpH測定簡易テスト版。試薬を追加購入すれば繰り返しの使用も可能。
仕様ご利用シーン:プール、温泉・公衆浴場、飲料水、工場の水質管理、理科実験・課外授業 等
セット内容pH指示薬30mL PS製試験管 カラーチャート 洗浄用ブラシ
測定範囲5.8/6.2/6.6/7.0/7.4/7.8/8.2/8.6
測定項目残留塩素
1組
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
・pH残留塩素測定器は、飲料水、プールなどの管理用として、pHと残留塩素が簡単に測定できます。
・携帯に便利なキャリングケース付です。pHははBTB・PR法、残留塩素はDPD法です。
セット内容水のpH簡易測定器本体 1式(角形試験管3本、ねじ口滴びん2本付)、残留塩素測定器DPD法用樹脂比色板×1枚、BTB指示薬50mL×1本、PR指示薬50mL×1本、DPD法用粉体試薬(100回分)、キャリングケース×1個
測定項目pH(BTB法・PR法):BTB/5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0、PR/7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4残留塩素(DPD法):0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.3 1.5 2.0 mg/L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×37×156
アズワン品番61-4433-61
用途簡単なのにしっかり測定。測定したい測定範囲から選べるpH測定簡易テスト版。試薬を追加購入すれば繰り返しの使用も可能。
仕様ご利用シーン:プール、温泉・公衆浴場、飲料水、工場の水質管理、理科実験・課外授業 等
セット内容pH指示薬30mL PS製試験管 カラーチャート 洗浄用ブラシ
測定範囲6.8/7.0/7.2/7.4/7.6/7.8/8.0/8.2/8.4
測定項目残留塩素
1組
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
用途簡単なのにしっかり測定。測定したい測定範囲から選べるpH測定簡易テスト版。試薬を追加購入すれば繰り返しの使用も可能。
仕様ご利用シーン:プール、温泉・公衆浴場、飲料水、工場の水質管理、理科実験・課外授業 等
セット内容pH指示薬30mL PS製試験管 カラーチャート 洗浄用ブラシ
測定範囲8.0/8.2/8.4/8.6/8.8/9.0/9.2/9.4/9.6
測定項目残留塩素
1組
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
用途簡単なのにしっかり測定。測定したい測定範囲から選べるpH測定簡易テスト版。試薬を追加購入すれば繰り返しの使用も可能。
仕様ご利用シーン:プール、温泉・公衆浴場、飲料水、工場の水質管理、理科実験・課外授業 等
セット内容pH指示薬30mL PS製試験管 カラーチャート 洗浄用ブラシ
測定範囲5.8/6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0/7.2/7.4
測定項目残留塩素
1組
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
用途簡単なのにしっかり測定。測定したい測定範囲から選べるpH測定簡易テスト版。試薬を追加購入すれば繰り返しの使用も可能。
仕様ご利用シーン:プール、温泉・公衆浴場、飲料水、工場の水質管理、理科実験・課外授業 等
セット内容pH指示薬30mL PS製試験管 カラーチャート 洗浄用ブラシ
測定範囲3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0
測定項目残留塩素
1組
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
用途簡単なのにしっかり測定。測定したい測定範囲から選べるpH測定簡易テスト版。試薬を追加購入すれば繰り返しの使用も可能。
仕様ご利用シーン:プール、温泉・公衆浴場、飲料水、工場の水質管理、理科実験・課外授業 等
セット内容pH指示薬30mL PS製試験管 カラーチャート 洗浄用ブラシ
測定範囲4.0/4.2/4.4/4.6/4.8/5.0/5.2/5.4/5.6/5.8
測定項目残留塩素
1組
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
調べたい水に試薬を入れて、4段階のレンズと見比べるだけ。3ステップで測定完了。
比色プレート交換可(別売)でフレキシブルな水質測定。初回セット付属のプレートに加え、別売プレートと試薬を追加することで他の項目・濃度も測定可能。
小さいから持ち運びも便利、様々なフィールドで活躍。ガラス素材不使用だから、落としても安心・安全。
届いたその日から誰でも簡単測定可能!必要な備品は全て初回キットに含まれます。
測定対象pH
測定原理-
測定濃度範囲(mg/L)6.0/7.0/8.0/9.0
付属品ケース、本体、比色プレート、丸型試験管S(フタ付き2本入り)×1セット、試薬30mL(約60回分)
1組
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
残留塩素測定はDPD法、pH測定はBTB法を用いています.。安定した発色にて測定が容易です。コンパクトな携帯ケース付。
用途各種プール、浴槽等の残留塩素、pH測定。各種工場の用水、排水の残留塩素、pH測定
正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、本体1台で残留塩素濃度・pH(水素イオン濃度)の測定が簡単に行えます。 DPD粉末試薬 50回分・PH試薬 60回分付属
TGK品番238-80-63-03
測定範囲(mg/L)0.1~2.0
測定項目(pH)残留塩素・pH
1個
¥27,900
税込¥30,690
6日以内出荷
アズワン品番61-0290-58
危険物の類別非危険物
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

残留塩素測定器 DPD法遊離
モノタロウ
¥7,598
税込¥8,358
本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。
試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。
遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。
主な用途は飲料用水道水や水泳、遊泳用プール、公衆浴場や温泉でのレジオネラ症対策としての残留塩素管理や、透析用水の総塩素の管理などです。
DPD試薬は粉体試薬で、1回1袋の分包タイプです。標準の100回分試薬と徳用の500回分試薬があります。
DPD試薬にはpH緩衝剤も含まれていますので、検液のpHを調整し、安定した発色測定ができます(pH3~10の検水であれば安定した測定ができます)。
オプションのヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。
試薬の箱には試薬の有限期限が印刷されていますので、試薬の期限切れの確認が容易にできます。
比色板が取り外せますので管理が容易で経済的です。
測定方法-残留塩素(遊離残留塩素)の場合、
・検水を8分目ほど入れた角形試験管を、本体の右側と左側の試験管ポケットにセットします。
・残っている角形試験管に検水10mLを入れます。
・DPD粉体試薬を加えて混和します。
・検水を中央の孔に入れ,色を比較し、測定します。
測定方法-結合残留塩素の場合、
・遊離残留塩素を測定した後に、別売のよう化カリウム粉体試薬 (品番 080540-511)を1袋加えて溶かします。
・約2分間静置後、残留塩素計の中央の試験管ポケットに挿入し、比色板と比較し、該当する標準色より総残留塩素の濃度を求めます。
・計算式により結合残留塩素濃度を求めます。
結合残留塩素(mg/L)=総残留塩素(mg/L)‒遊離残留塩素(mg/L)
用途水道水、プール、公衆浴場、透析用水(総残留塩素)等の水質管理に。
測定範囲(mg/L)0.05~2.0
本体寸法(mm)67×34×157
本体質量(g)300(ケース含)
測定方法DPD法
セット内容残留塩素計(比色板12種付)、ビニールケース、角形試験管(目盛付)3本
標準比色板0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.3、1.5、2.0
取扱説明書(0.42MB)
測定範囲pH - 6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0/7.2/7.4/7.6Cl2 - 0.05/0.1/0.2/0.4/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0
1本
¥799
税込¥879
10日以内出荷
測定範囲pH - 6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0/7.2/7.4/7.6Cl2 - 0.05/0.1/0.2/0.4/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0
1本
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
DPD試薬と併用することで、総残留塩素や結合残留塩素(モノクロラミンなど)の濃度測定が行えます。残留塩素測定器DPD法、残留塩素測定器 中濃度用、ハンディ水質計アクアブAQ-201、有効塩素濃度測定キット アクアブAQ-201Pに使用可能です。
用途透析用水の総残留塩素測定や水道、公衆浴場などの結合残留塩素の測定に。
1箱(100袋)
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
1個(30mL)
¥4,998
税込¥5,498
11日以内出荷
正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、本体1台で残留塩素濃度・pH(水素イオン濃度)の測定が簡単に行えます。 DPD粉末試薬 50回分・高濃度試薬 60回分・PH試薬 60回分付属
TGK品番238-80-63-04
測定項目(pH)残留塩素・高濃度残留塩素・pH
1個
¥34,900
税込¥38,390
6日以内出荷
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度±0.025
使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
残留塩素測定はDPD法、pH測定はBTB法を用いています.。安定した発色にて測定が容易です。コンパクトな携帯ケース付。
用途各種プール、浴槽等の残留塩素、pH測定。各種工場の用水、排水の残留塩素、pH測定
1本
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
水素イオン(pH)濃度測定用
仕様pH濃度:5.8~7.6
容量(mL)500
アズワン品番65-3392-88
危険物の類別非危険物
1本
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
pH4.01、6.86、9.18標準液を簡単につくることができる袋入り粉末試薬です。
1袋分を500mlの純水に溶かすだけで、精度の高いpH標準液ができます。
液晶デジタル表示でみやすい。
携帯に便利なコンパクトタイプ。
安全性の高いDPD粉末試薬(残留塩素)及び指示範囲の広いフェノールレッド(pH)を採用。
小型セルを使用しているのでDPD試薬は従来の1/3で経済的。
電源はAC、DC両用です。
測定範囲残留塩素:0.00~2.00mg/L(ppm)水素イオン濃度(pH):6.0~8.6
付属品比色セル(フタ付き)×2本、DPD試薬(粉末)25g×1個、フェノールレッド4mL×1本、ポリピペット5mL×1本、ポリピペット0.2mL×1本、9Vアルカリ乾電池(006P)×1個、ACアダプター×1個、取扱説明書
仕様測定対象:水道水、プールの水、給食室、浄化槽、下水等測定項目:遊離残留塩素、水素イオン濃度(pH)測定原理:残留塩素 DPD発色による2波長吸光度、水素イオン濃度(pH) フェノールレッド発色による2波長吸光度測定分解能:残留塩素濃度 0.01mg/L(ppm)、水素イオン濃度(pH) 0.1使用温度範囲:0~40℃使用湿度範囲:0~85%(但し結露なきこと)指示精度:残留塩素 測定値の±(3%+1digt)または±0.05ppmどちらか大きい方 pH:±0.1外形寸法:87×
1台
¥38,980
税込¥42,878
10日以内出荷
過酸化物価測定キット POVテスター 低濃度型用の液体試薬です。
アズワン品番64-3881-02
1本
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
1本
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
種別111109 200Tests
アズワン品番61-0310-02
危険物の類別非危険物
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
1本
¥759
税込¥835
5日以内出荷
1
2
3
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。