838件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質ステンレス(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

収納時は重ねられますので場所をとりません。材質はステンレス(SUS304)なので、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304) 板厚(mm)0.5 穴数12個(3×4)
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

狭い机上で便利な1本立て試験管立てです。同サイズで重ねて収納できますので場所を取りません。SUS304採用で試験管スターラーの架台としても使用可能です。
1個
1,140 税込1,254
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径:23.0mm●長さ:460mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 アズワン品番65-9151-83
1個
7,890 税込8,679
当日出荷

仕様●材質:SUS304●管サイズ:1.5S●外径:38.1mm●内径:35.7mm●長さ:230mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 アズワン品番65-9154-45
1個
5,490 税込6,039
当日出荷

毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。
用途試験管洗浄用 仕様毛質:PBT(白) 寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50 SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
479 税込527
翌日出荷

検体の取り違え防止に!試験管の差込口に連番が刻印されており、検体の取り違え防止対策に適しています。スタッキングできる為、収納時に場所を取りません。SUS304製のため、耐薬品性が高くオートクレーブ滅菌等が可能です。
1個
3,390 税込3,729
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
質量(g)6 毛丈(mm)端毛:40 毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート) 全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)220×50×Φ40 耐熱温度(℃)120 芯材SUS304 適合器具試験管
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2列丸穴打抜式で安定性がよく、耐薬品性・耐熱性にも優れています。
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific遠沈管
より透明な、より最大遠心力の向上したポリプロピレン製チューブ。低い回転数から高い回転数で、いろいろなアプリケーションに対応。広い書込みスペース付。サンプルを入れる際に便利な5ml刻みの目盛付。ラックは保管にスペースをとらない折畳み式。環境を考慮し、リサイクルが可能なプラスチックを採用。パイロジェンフリー。USPクラスⅥ、細胞無毒性、RNase/DNaseフリー。電子線滅菌済(SAL10-6)。チューブ・ラック:PP、キャップ:HDPE
包装形態ラック入
1ケース(300本)ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific遠沈管
より透明な、より最大遠心力の向上したポリプロピレン製チューブ。低い回転数から高い回転数で、いろいろなアプリケーションに対応。広い書込みスペース付。サンプルを入れる際に便利な5ml刻みの目盛付。パイロジェンフリー。USPクラスⅥ、細胞無毒性、RNase/DNaseフリー。電子線滅菌済(SAL10-6)。チューブ・ラック:PP、キャップ:HDPE
包装形態バルク入
1ケース(500本)
29,980 税込32,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三和化研工業管ビン立用網フタ
ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番418-2481 幅(mm)236 質量(g)160 奥行(mm)136
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

NUNC(ヌンク)広口遠沈管 250ml
使い易い広口デザイン。DNase/RNase、パイロジェンフリー。USPクラスⅥ準拠。滅菌済(SAL10-6)。
容量(mL)250 材質チューブ:PP、キャップ:HDPE 最大遠心力(xg)10,000
1セット(40個)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

NUNC(ヌンク)遠沈管 200ml
DNase/RNase、パイロジェンフリー。USPクラスⅥ準拠。滅菌済(SAL10-6)。
容量(mL)200 材質チューブ:PP、キャップ:PE 最大遠心力(xg)7,000
1セット(48個)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Z型試験管立
SUS304(18-8)を使用し、耐薬品性に優れています。水分等による吸着防止に底板に4箇所の足を付けました。横置きスタッキングで収納に便利です。
適合試験管(最大)13 配列4×3 間隔(mm)4
1個
891 税込980
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。トリプルバッグ。コニカル型。透明度の高い成型を実現。キャップは柔軟性の高いポリエチレン(P.E)を使用。TPPのスクリューキャップは転倒や振動に強い耐性を持っていますので、キャップがゆるむ事がありません。豊富なラインナップ。ガンマ線滅菌済・個別包装。全ての遠心管は白色目盛他社にはない先端目盛。(15mlは0.1ml~、50mlは0.5ml~)キャップにあるラベルに文字を。書く事が可能TPPの遠心管のフタは締めすぎ。防止機能付。トリプルバッグ。トリプルバッグの特長。商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能。各商品は3層のピールオフバッグに包装。各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング。最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済。3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、。何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下。Step1Bag3ラボ内。通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。Step2Bag2無菌エリア。無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。Step3Bag1無菌室。袋(-1)から商品を取り出し。培養を始める。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●温度・遠心耐性●▼P.P(ポリプロピレン) -190℃~120℃、 ~15500xg●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃
1個(50本)ほか
17,699 税込19,469
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラボジャッキ モノタロウ 動画あり
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質SUS304 耐荷重(kg)約10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

積水メディカル(SEKISUI)検体専用管 エスピッツ10 1000本入
素材が軽くて強いPETなので、検体の取り扱いが便利です。軽量ですから、試験管ラック、コンテナなどでの移動にも負担をかけません。 プラスチック特有の水分を吸着しない性質により、移し替え時のキレが良く、作業性が向上します。 高精度・高強度により検査の自動化に対応します。 ガラスとほとんど変わらない透明度ですから、観察が容易です。 -20℃の凍結保存しても破損しません。
種類本体 容量(mL)10 材質ポリエチレンテレフタレート(PET) 長さ(mm)100.0 内径(Φmm)14.0 外径(Φmm)16.2
1箱
27,980 税込30,778
5日以内出荷

素材が軽くて強いPETなので、検体の取り扱いが便利です。軽量ですから、試験管ラック、コンテナなどでの移動にも負担をかけません。 プラスチック特有の水分を吸着しない性質により、移し替え時のキレが良く、作業性が向上します。 高精度・高強度により検査の自動化に対応します。 ガラスとほとんど変わらない透明度ですから、観察が容易です。 -20℃の凍結保存しても破損しません。
種類本体 容量(mL)7 材質ポリエチレンテレフタレート(PET) 長さ(mm)100.0 内径(Φmm)10.7 外径(Φmm)13.3
1箱
27,980 税込30,778
5日以内出荷

素材が軽くて強いPETなので、検体の取り扱いが便利です。軽量ですから、試験管ラック、コンテナなどでの移動にも負担をかけません。 プラスチック特有の水分を吸着しない性質により、移し替え時のキレが良く、作業性が向上します。 高精度・高強度により検査の自動化に対応します。 ガラスとほとんど変わらない透明度ですから、観察が容易です。 -20℃の凍結保存しても破損しません。
種類本体 容量(mL)6 材質ポリエチレンテレフタレート(PET) 長さ(mm)75.2 内径(Φmm)13.4 外径(Φmm)15.8
1箱
27,980 税込30,778
5日以内出荷

溶接オネジアダプター。、管用オネジ(R)か切ってあるのでネジ接続のサニタリー配管が製作できます。、各種継手と組み合わせてオネジアダプターが製作可能です。、様々なステンレスサニタリー配管用。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●同種・異種:異種●接続部形態:溶接x管用ねじ●外径呼び 1(範囲):~2.0S●継手材質:SUS316L
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘルール管用オネジアダプター。、管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、管用ネジからヘルール接続に変換する際に最適。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部形態:ヘルールx管用ねじ
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘルール管用オネジアダプター。、管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、管用ネジからヘルール接続に変換する際に最適。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部形態:ヘルールx管用ねじ
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘルール管用オネジアダプター。、管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、管用ネジからヘルール接続に変換する際に最適。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部形態:ヘルールx管用ねじ
1個
8,498 税込9,348
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明石英ガラスを原料としているので極めて高純度のSiO2ウールです。 半導体関係では純度と耐熱を利用し、拡散炉の炉芯管パッキンに使用されています。 耐薬品性からハロゲン用フィルター、ガスクロマトグラフの充填剤としても使用できます。
耐熱温度(℃)1000℃
1袋(10g)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)冷却器(球管式)
摺り合わせ部分はすべて透明摺り合わせを採用しています。抽出後の濃縮に便利なナス型フラスコ(29/38)と通常の丸型フラスコをご用意しています。※丸型フラスコの場合は、D-NASUGJ-FK300をD4320FK300-29に変更してください。
規格冷却器(球管式)下部50/50
1箱(1個)
23,980 税込26,378
12日以内出荷

各種共栓付試験管をラックに入れ横に倒して固定板でしっかり固定し振とうします。標準品はΦ18mm試験管50本架の試験管ラックが2台セットできます。(100本同時に振とう可) 試験管ラック振とう台(共栓付試験管用)
仕様●寸法:(W)550×(D)350×(H)120mm●材質:SUS-304●質量:5.3kg アズワン品番68-2004-84
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷

ヘルール管用オネジアダプター。、管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、管用ネジからヘルール接続に変換する際に最適。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部形態:ヘルールx管用ねじ
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。 循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。 冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。 外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。 温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。 SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
温度範囲(℃)-30~80 温度設定キー入力方式(0.1℃)、PV・SVデジタル2段表示 温度制御方式マイコン式PID制御 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) 温度精度±0.1℃(表示精度 加熱ヒーター1kW 材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304) 使用可能液体純水・清水・エチレングリコール・エチルアルコール 冷媒R-404A ノズル外径(Φmm)11 適合チューブ内径(Φmm)8 安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー) 入出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力計(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA) タイマー1分~48時間(1分単位) 電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
294,000 税込323,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)加圧容器 CPP型用
・ケミストプラザCP-300/400/CPP-2210の加圧タイプに使用されるオプション・スペアパーツです。 ・120mLのガラス製反応容器を入れて使用します。 ・加圧容器の材質はSUS316です。 ・ガラス内筒容器を中にセットしてご使用することが可能です。 ・オプションの温度センサー保護管を使用することで、サンプルの温度を測定することが可能です。
1個
109,800 税込120,780
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
1箱(100個)
2,499 税込2,749
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)、PTFE(赤)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 3 アズワン品番67-2987-82
1箱(100個)
8,398 税込9,238
翌々日出荷

エバポレーターのスタンダード。少量から大容量試料フラスコに対応。縦型冷却器の冷却面積(0.146m2)により、少量フラスコから大容量まで優れた回収率が得られます。冷却器の位置をずらしているので、冷却器からの凝縮液がキャピラリーやロータリージョイントを伝って、試料フラスコに逆流する心配がありません。
仕様●機能、回転設定・表示:エンコーダ式デジタル設定・デジタル表示、ジャッキ機能:手動バランス式(180mm、無段階調節)●構成、回転用モータ:DCブラシレスモータ、V型ガラスセット:縦型二重蛇管(冷却面積0.146m2)、アダプター、ロータリージョイント(内径18×全長178mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)、真空シール:テフロン(R)+テフロン(R)・バイトン(R)二重シール(純正パーツ:真空シール 2組 製品コードNo.142610)●性能、回転速度範囲(mL):10~310rpm、蒸発能力:Max.23/min(水の蒸発量)●電源入力:1.1A、110VA 接続口径冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm 質量(kg)8.9 外形寸法(mm)479×342×823(1003) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 番号コードT:266430 使用周囲温度(℃)5~35 アズワン品番63-1396-66
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

低圧(0.5~1kg/cm2)や高圧(10kg/cm2)の限られた水消費量ですぐれた排気力を持っています。内蔵の逆流防止弁は、水の逆流からポンプを守ります。耐薬品性にすぐれ、オートクレーブも可能。
品番1395 TGK品番198-19-30-01 品名水流ポンプ 材質PP 枝管外径(Φmm)9 上部接続口(Φmm)12
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷

AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
1箱(100個)ほか
6,899 税込7,589
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 2 アズワン品番67-2987-26
1箱(100個)
5,899 税込6,489
翌々日出荷

流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。
1個
4,554 税込5,009
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルターまたはフッ素樹脂目皿等が簡単に取り外し可能なセパレート型フィルターです。 液体、気体のカラムクロマト、ろ過、分離、精製、吸着等として使用できます。 フィルター板の交換が簡単にできるので、洗浄が容易で、用途に応じてガラスフィルター板(G1~G4)、焼結SUSフィルター板、フッ素樹脂目皿等に交換できます(いずれも共通)。 樹脂製ホルダー(上下)は同直径カラムすべてに共通です。
種類バイオカラム吸収管 付属品ガラスフィルターG1またはG2 2枚 仕様●耐圧:MAX1.5kg/cm2
1本
21,980 税込24,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング