1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
板状の樹脂製ストリップ電極を使用したpH計です。使い捨て電極のため洗浄や校正が不要です。電極には温度センサが搭載されており、温度によるpHの変化も自動補正されます。 本体へケーブルで接続したストリップ電極をサンプル溶液に直接浸す一般的な測定(ケーブルモード)のほか、微量サンプル(10~20μL)向けとしてストリップ電極を本体へ直接接続して測定する方法(ポートモード)が行なえます。 最大1000件の測定データが本体に保存でき、付属USBケーブルでパソコンへもExcel(.txt)ファイル出力できます。 500万画素のカメラ搭載で、撮影したサンプルの写真を測定結果と共に保存できます。 4.3インチの大画面カラータッチパネル搭載で簡単に操作できます。5分間操作しなければ自動的に電源オフになるパワーセーブモード付きです。 本体背面には卓上使用に便利な開閉型の自立スタンドがあります。
付属品ストリップ電極(10個)/ストリップケーブル(ケーブル長100cm) 寸法(mm)87×21×152 測定範囲pH:1~14pH、mV:±1000.0mV、温度:10~40℃ 質量(g)250 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12(アダプタ・ケーブル付属) 精度pH/±0.1pH、mV/±0.05%、温度/±0.5℃ 分解能pH/0.01pH、mV/0.1mV、温度/0.1℃ ディスプレイ4.3インチ静電式カラータッチパネル データ数1000件 内蔵電池リチウムイオン バッテリー容量(mAh)2500 画素数500万画素(カメラ) 防水保護等級IP54
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング