306件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344RT) SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)(5) DC24 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(T) 節電回路付(DCのみ)
1個
7,598 税込8,358
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (424種類の商品があります)


VP744 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP744) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

VP544 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP544) SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344R) SMC CADデータあり
ポート数3 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(-) 標準タイプ
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344K) SMC CADデータあり
ポート数3 圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

VP744 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP744R) SMC CADデータあり
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

VP542 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP542K) SMC CADデータあり
ポート数3 圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342RKT) SMC CADデータあり
ポート数3 圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(T) 節電回路付(DCのみ)
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

VP542 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP542T) SMC CADデータあり
ポート数3 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付(DCのみ)
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342RT) SMC CADデータあり
ポート数3 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(T) 節電回路付(DCのみ)
1個
7,598 税込8,358
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

リード線取出方法DIN形ターミナル 切換方式ノーマルクローズ 保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65) ポート数3 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)AC100 ボディオプション外部パイロット形 ねじの種類Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 手動操作方式プッシュターンロック式(手操作形) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形 コイル標準 配管口径1/4ポートサブプレート付 RoHS指令(10物質対応)対応 耐振動/耐衝撃30/150(m/s2) 応答時間(ms)30以下(0.5MPa時)
1個
9,698 税込10,668
11日以内出荷

リード線取出方法DIN形ターミナル 切換方式ノーマルクローズ 定格電圧(V)AC100 ボディオプション外部パイロット形 ねじの種類Rc ランプ・サージ電圧保護回路なし 手動操作方式ノンロックプッシュ式 コイル標準 配管口径1/8ポートサブプレート付 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
8,898 税込9,788
9日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)





VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

VP744 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP744K) SMC CADデータあり
ポート数3 圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

VP544 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP544K) SMC CADデータあり
ポート数3 圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ
1個
8,298 税込9,128
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

VP744 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP744RT) SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)(5) DC24 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(T) 節電回路付(DCのみ)
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

VP544 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP544T) SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)(5) DC24 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付(DCのみ)
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

VP544 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP544RK) SMC CADデータあり
ポート数3 圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(-) 標準タイプ
1個
8,298 税込9,128
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

VP544 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP544KT) SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)(5) DC24 圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付(DCのみ)
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

VP542 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP542) SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (470種類の商品があります)



VP744 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP744RK) SMC CADデータあり
ポート数3 圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(-) 標準タイプ
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

VP744 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP744KT) SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)(5) DC24 圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付(DCのみ)
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

VP742 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP742) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344T) SMC CADデータあり
ポート数3 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付(DCのみ)
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344KT) SMC CADデータあり
ポート数3 圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付(DCのみ)
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


VP744 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP744T) SMC CADデータあり
ポート数3 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付(DCのみ)
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

VP544 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP544RT) SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)(5) DC24 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(T) 節電回路付(DCのみ)
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

VP544 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP544R) SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344RK) SMC CADデータあり
ポート数3 圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(-) 標準タイプ
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)