342件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品クランプ金具2セット シリーズSY7000
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷

1個
989 税込1,088
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
179 税込197
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
699 税込769
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DINレール取付金具 SMC CADデータあり
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
819 税込901
10日以内出荷

1個
819 税込901
4日以内出荷

VVQC2000-57A - DINレール取付金具(VVQC2000) SMC CADデータあり
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリアル伝送システム 出力対応 SMC CADデータあり
1個
259 税込285
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

直動式ソレノイドバルブ。 主弁構造はメタルシール方式。 圧力は0MPaから使用可能。 異種圧力の供給が可能。 マニホールド型式:VVS310,VVS311
ポート数3 使用流体空気・不活性ガス ボディサイズ3/8基準 消費電力(W)13.2 使用圧力(MPa)0~1.0 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~60(凍結なきこと) 手動操作方式ノンロック式可能(マニュアルはオプション) 耐衝撃(m/s2)150(耐振動50)
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

VV100 Series 用ブラケット Assy SMC CADデータあり
1個
特価
28 税込31
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
特価
289 税込318
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



S Series(SS5Y3-10F1) SMC CADデータあり
コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極) 配線方式(S) 配列指定 取出方向(1) コネクタ上向き
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (521種類の商品があります)

S Series(SS5Y3-10SEB) SMC CADデータあり
1個
46,980 税込51,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

S Series(SS5Y3-10SEAN) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)


S Series(SS5Y5-10SEAN) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

シリアル伝送システム フィールドバス機器(入力/出力対応) SMC CADデータあり
・D-subコネクタによる接続 ・スプリング式端子台による接続 ・アナログ入出力ユニット ・自己診断機能 ・カウンタ機能 ・1連ずつの増減連作業が可能
用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

コネクタブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
仕様Dサブコネクタ用(ロック金具:ユニファイねじ) コネクタ(1) Dサブコネクタ用 取付面位置D側 ロック金具(U) ユニファイねじ
1個
8,498 税込9,348
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様取付方法:(3) DINレール金具付 (EX600-ED-3用)
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SY30M-1 - 給排気ブロックアセンブリ(SY30M) SMC CADデータあり
1個
319 税込351
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

コネクタブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
1個
7,198 税込7,918
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

コネクタブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
1個
7,198 税込7,918
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

S Series(SS5Y5-10M) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

S Series(SS5Y5-10S4V) SMC CADデータあり
1個
45,980 税込50,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース S0700シリーズ SS0751 SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース S0700シリーズ SS0750 SMC CADデータあり
1個
9,798 税込10,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

S Series(SS0751) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

S Series(SS0750) SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (442種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SA3N SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10T SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)