方向制御機器 :「UDM」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
特価
6,198 税込6,818
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8956種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5843種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5555種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5422種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3 切換方式ノーマルクローズ 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm 切換方式2位置シングルソレノイド ポート数5 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 切換方式2位置シングルソレノイド
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 切換方式2位置ダブルソレノイド
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイド ポート数5 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY12シリーズ SMC CADデータあり
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (268種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3 管接続口径M5×0.8 ねじの種類M 使用流体空気
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイド ポート数5 管接続口径M3×0.5 定格電圧(V)DC24 ねじの種類M 使用流体空気
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ SYシリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
切換方式ノーマルクローズ(N.C.) ポート数3 使用流体空気
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3 使用流体空気 定格電圧(V)DC12 ねじの種類M 管接続口径M5×0.8 切換方式ノーマルクローズ
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイド ポート数5 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5243種類の商品があります)

SY3_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY3360) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式ノーマルクローズ ポート数3 管接続口径M3×0.5 ねじの種類M 使用流体空気
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイド ポート数5 使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 切換方式2位置シングルソレノイド
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY114) SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体(SYJ3240) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

SJ336 SMC CADデータあり
切換方式3位置クローズドセンタ ポート数4 使用流体空気
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

SY114 SMC CADデータあり
ポート数3 使用流体空気 切換方式ノーマルクローズ(N.C.)
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数3 使用流体空気
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (736種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置ダブルソレノイド ポート数5 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

SY323 SMC CADデータあり
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ポート数3 使用流体空気 切換方式ノーマルクローズ(N.C.)
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5 使用流体空気
1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

SY3_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY3160) SMC CADデータあり
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ3223) SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド ポート数5 管接続口径M3×0.5 ねじの種類M 使用流体空気 コイル(-) 標準
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC12 切換方式2位置シングルソレノイド
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング