SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5LUD)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5LUD) - SMC
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
CE-対応品
(Q) CE対応品
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43136257SY3120-5LUD-C4-Q(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136266SY3120-5LUD-C4-F2-Q(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136275SY3120-5LUD-C6-F1-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F1) フートブラケット付
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
45221882SY3120-5LUD-M5-Q-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(-) ブラケットなし
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする