方向制御機器 :「g10」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
作動方式直動形 配管接続口径M3×0.5 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2) 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008
1個
3,798 税込4,178
8日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
作動方式直動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2) 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時開(NO)●UV認証形式:(DCのみ)認証なし 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 電圧(V)DC24 ポート数3ポート 使用圧力範囲(MPa)(1(P)ポート)-0.1~0、(3(R)ポート)0~0.5 作動方式直動形 使用流体空気 給気口(負圧)3(R)ポート、(正圧)1(P)ポート 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.005/0.01以下 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2) リード線長さ(mm)300 ベース取付ベース付 結線方式LEDインジケータ付グロメットタイプ 配管接続口径M3×0.5 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.02,2(A)→3(R)0.04、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.1(0.006),2(A)→3(R)0.2(0.011)
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
作動方式直動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)(1(P)ポート)-0.1~0、(3(R)ポート)0~0.5 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2) 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008
1個
4,398 税込4,838
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
作動方式直動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2) 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 電圧(V)DC24 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.005/0.01以下
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
作動方式直動形 配管接続口径M3×0.5 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2) 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 電圧(V)DC24
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)●UV認証形式:(DCのみ)認証なし 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 電圧(V)DC24 ポート数3ポート 使用圧力範囲(MPa)(1(P)ポート)-0.1~0、(3(R)ポート)0~0.5 作動方式直動形 使用流体空気 給気口(負圧)1(P)ポート、(正圧)3(R)ポート 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.005/0.01以下 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2) リード線長さ(mm)300 ベース取付ベースなし 結線方式LEDインジケータ付ストレートコネクタ 配管接続口径M3×0.5 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.03,2(A)→3(R)0.02、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.15(0.008),2(A)→3(R)0.1(0.006)
1個
4,698 税込5,168
8日以内出荷

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
作動方式直動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)(1(P)ポート)-0.1~0、(3(R)ポート)0~0.4 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2) 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 電圧(V)DC24 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.003/0.006
1個
4,698 税込5,168
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
作動方式直動形 配管接続口径M3×0.5 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)(1(P)ポート)-0.1~0、(3(R)ポート)0~0.5 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2) 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 電圧(V)DC24 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008
1個
4,698 税込5,168
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
作動方式直動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)(1(P)ポート)-0.1~0、(3(R)ポート)0~0.5 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2) 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 電圧(V)DC24 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.005/0.01以下
1個
4,398 税込4,838
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
1個ほか
599 税込659
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
作動方式直動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2) 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 電圧(V)DC24 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.003/0.006
1個
4,298 税込4,728
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
バルブサイズ10(mm)
1個
特価
4,490 税込4,939
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
形式標準タイプ 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)- 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 給油不要 耐衝撃(m/s2)294.2 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 バルブサイズ10(mm)
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)