ポート数5
ねじの種類(T) NPTF
切換方式(1) 2位置シングル
使用流体空気
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
コネクタ式配線方式で、垂直差し込みと水平差込共通です。
内部排気構造のため、パイロットエアを収集してからR、Sポートより排出します。
本体は、アルミ合金にて鋳造成型で、優れた内部構造のため、有効的に流量を増大させることができます。
ねじ配管またはワンタッチ管継手配管を選択可能です。マニホールドも利用可能で省スペース。
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8
作動方式パイロット形
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ式配線方式で、垂直差し込みと水平差込共通です。
内部排気構造のため、パイロットエアを収集してからR、Sポートより排出します。
本体は、アルミ合金にて鋳造成型で、優れた内部構造のため、有効的に流量を増大させることができます。
ねじ配管またはワンタッチ管継手配管を選択可能です。マニホールドも利用可能で省スペース。
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8
作動方式パイロット形
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ式配線方式で、垂直差し込みと水平差込共通です。
内部排気構造のため、パイロットエアを収集してからR、Sポートより排出します。
本体は、アルミ合金にて鋳造成型で、優れた内部構造のため、有効的に流量を増大させることができます。
ねじ配管またはワンタッチ管継手配管を選択可能です。マニホールドも利用可能で省スペース。
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8
作動方式パイロット形
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
使用流体空気
切替位置数2位置ノーマルクローズ
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
ポート数3
使用流体空気
ねじの種類R
管接続口径1/4
切替位置数2位置ノーマルクローズ
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
使用流体空気
ねじの種類R
管接続口径1/4
適合チューブ外径(Φmm)6
切替位置数2位置ノーマルクローズ
仕様バルブオプション:(V) 真空仕様形
切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)
管接続口径(04) 1/2
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(-) ブラケットなし
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
仕様バルブオプション:(V) 真空仕様形、オーダーメイド仕様:(X505) バルブ取付穴ピッチ旧タイプとの互換性有り仕様
切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)
管接続口径(03) 3/8
ねじの種類(F) G
ブラケット(-) ブラケットなし
1個
¥8,498
税込¥9,348
9日以内出荷
仕様Bポート管接続口径:(N7) o1/4ワンタッチ管継手
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ,A
ポート数5
管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(F2) サイドブラケット付
1個
¥8,798
税込¥9,678
9日以内出荷
仕様バルブオプション:(-) 標準タイプ
切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)
ねじの種類(F) G
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
ポート数3
管接続口径(03)3/8
切換方式(A)N.C.(ノーマルクローズ)
バルブ(V)真空仕様形
ポート数5
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
使用流体空気
ポート数5
ねじの種類(T) NPTF
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
使用流体空気
1個
¥9,498
税込¥10,448
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
ねじの種類(F) G
使用流体空気
1個
¥9,498
税込¥10,448
9日以内出荷
ポート数5
ねじの種類(-) Rc
切換方式(1) 2位置シングル
ブラケット(F1) フートブラケット付
使用流体空気
ポート数5
ねじの種類(-) Rc
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ブラケット(F2) サイドブラケット付
使用流体空気
ポート数5
ねじの種類(-) Rc
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
使用流体空気
ポート数5
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(N7) o1/4ワンタッチ管継手
切換方式(2) 2位置ダブル
ブラケット(F2) サイドブラケット付
使用流体空気
1個
¥7,498
税込¥8,248
9日以内出荷
1
2
次へ
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。