7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主弁にスライドバルブ方式を採用した4ポート弁です。アルミボディを採用し、大幅に軽量化しました。また部品点数を減らし、廃棄物を削減しました。
用途簡単な動作のシリンダ駆動に。手動で切換を行いたい場合に 質量(g)1100 タイプスタンダードタイプ 保護構造防塵 ポート数4ポート 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~50 最低使用圧力(MPa)0.05 操作角度(°)90 耐圧力(MPa)1.5 給油不要 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~50(但し凍結なきこと) 適合シリンダΦ160まで RoHS指令(10物質対応)対応 弁の種類スライド弁
1台
10,663 税込11,729
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手動切換弁4ポート弁 CKD CADデータあり
位置数3 最高使用圧力(MPa)1.0 配管横配管
1個
10,467 税込11,514
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMC CADデータあり
3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 二段切換設定 多段圧力制御
使用流体空気 ボディサイズ直接配管形 取付姿勢自由
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))12、有効断面積(Cv値)(mm2)60(3.33) 給油不要 ポート数5ポート 取付方向自由 ポジション2ポジション
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))12、有効断面積(Cv値)(mm2)60(3.33) 給油不要 ポート数5ポート 耐衝撃(m/s2)980.7 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)2 ベース取付ベースなし
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 作動方式内部パイロット形 配管接続口径Rc1/2またはRc3/8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))12、有効断面積(Cv値)(mm2)60(3.33) 給油不要 ポート数5ポート 耐衝撃(m/s2)980.7 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)1 ポジション3ポジション 応答時間(DC24V)35ms以下、(AC100V、AC200V)35ms以下 仕様●弁機能:ダブルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 作動方式内部パイロット形 配管接続口径Rc1/2 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))12、有効断面積(Cv値)(mm2)60(3.33) 給油不要 ポート数5ポート 耐衝撃(m/s2)980.7 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)1 ベース取付ベースなし ポジション3ポジション 応答時間(DC24V)35ms以下、(AC100V、AC200V)35ms以下
1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)