さらに商品を絞り込む
  • PISCO(ピスコ)(6)
  • SMC(57)
  • CKD(2)
  • 3
  • 4(13)
  • 5(427)
  • 1/8(24)
  • 1/4(15)
  • 3/8(4)
  • 1/2(2)
  • M3(8)
  • M5(16)
  • Φ5(1)
  • Φ6(2)
  • その他(24)
  • 圧縮空気(2)
  • 空気(59)
  • G(14)
  • M(23)
  • NPT(11)
  • NPTF(4)
  • R(4)
  • Rc(25)
  • その他(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(7)
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(58)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

方向制御機器 :「排気弁」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 PISCO(ピスコ)ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁PISCO(ピスコ)(15件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から12日以内出荷
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数3使用流体空気材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用真空圧力(kPa)-100
ハンドバルブ ストレートB 3方弁 PISCO(ピスコ)ハンドバルブ ストレートB 3方弁PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
749税込824特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
防爆形3ポートソレノイドバルブ SMC防爆形3ポートソレノイドバルブSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
ポート数3
ハンドバルブ ストレートA 3方弁 PISCO(ピスコ)ハンドバルブ ストレートA 3方弁PISCO(ピスコ)
879税込967
1個
当日出荷から14日以内出荷
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
メカニカルバルブ ピン式大気開放型 PISCO(ピスコ)メカニカルバルブ ピン式大気開放型PISCO(ピスコ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ワンタッチ継手内蔵メカ式切換弁 プッシュ式の空気圧入力開閉弁 スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない 排気機能の有る3方弁
使用圧力範囲(MPa)0~0.7材質ロック爪/ステンレス開放リング・プッシュボタン/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・インサートリング・シールリング・スプリング押え・スプール・チューブガイド/黄銅、無電解ニッケルメッキ弾性体スリーブ・扁平Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)形状マイクロスイッチタイプ(開放リング)黒質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)0~60ポート数3有効断面積(mm2)3寸法L1(mm)17寸法F(mm)10.6寸法C(mm)11寸法L2(mm)7.2使用流体空気寸法B2(mm)33寸法J(mm)8寸法B1(mm)23.5(max)、21.1(min)排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)寸法P(Φmm)8操作方式ピン式切替位置数2位置ノーマルクローズ
ハンドバルブ ニップル 3方弁 PISCO(ピスコ)ハンドバルブ ニップル 3方弁PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数3使用流体空気ねじの種類R材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ニップル標準色(樹脂本体・開放リング/黒、キャップレバー/青)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用真空圧力(kPa)-100
ハンドバルブ ニップル 3方弁 PISCO(ピスコ)ハンドバルブ ニップル 3方弁PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から9日以内出荷
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数3使用流体空気ねじの種類R形状ニップル使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用真空圧力(kPa)-100
パイロット式3ポート空圧バルブ ダイレクト配管 3GA Rシリーズ CKDパイロット式3ポート空圧バルブ ダイレクト配管 3GA RシリーズCKD
6,125税込6,738
1個
当日出荷から61日以内出荷
ポート数3
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,298税込5,828
1個
当日出荷から22日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から15日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ724 SMC3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ724SMC
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
ポート数3切換方式(2) ノーマルオープンボディオプション(-) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
SYJ700 Series 3ポートソレノイドバルブ/パイロット形 弾性体シール ベース配管形 SMCSYJ700 Series 3ポートソレノイドバルブ/パイロット形 弾性体シール ベース配管形SMC
9,698税込10,668
1個
10日以内出荷
リード線取出方法DIN形ターミナル切換方式ノーマルクローズ保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)ポート数3使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)AC100ボディオプション外部パイロット形ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)手動操作方式プッシュターンロック式(手操作形)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形コイル標準配管口径1/4ポートサブプレート付RoHS指令(10物質対応)対応耐振動/耐衝撃30/150(m/s2)応答時間(ms)30以下(0.5MPa時)
VQZ200・300 Series 3ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SMCVQZ200・300 Series 3ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体SMC
7,998税込8,798
1個
14日以内出荷
リード線取出方法L形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)切換方式メタルシール N.C.ボディ型式直接配管形保護構造防塵シリーズVQZ300 ボディ幅18mmポート数3管接続口径2(A)ポート:Rc1/4最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類Rc対応IP65使用流体空気排気方式パイロット弁個別排気最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)手動操作方式ロック式(要工具形)最大作動頻度(Hz)20給油不要取付姿勢自由コイル電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応ファンクション標準タイプマニュアルプッシュ式/ロック式(要工具形)耐振動/耐衝撃30m/s2/150m/s2オーダーメイド仕様標準
VQZ200・300 Series 3ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SMCVQZ200・300 Series 3ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体SMC
7,498税込8,248
1個
19日以内出荷
リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)、ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式メタルシール N.C.ボディ型式直接配管系保護構造防塵(DIN形ターミナルはIP65)シリーズVQZ300 ボディ幅18mmポート数3管接続口径2(A)ポート:Rc1/4最高使用圧力(MPa)0.7(高圧タイプ:1.0)ねじの種類Rc使用流体空気排気方式パイロット弁個別排気最低使用圧力(MPa)0.1操作方法ノンロックプッシュ式(要工具形)周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)20給油不要取付姿勢自由コイル電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65対応ファンクション標準タイプマニュアルプッシュ式/ロック式(要工具形)耐振動/耐衝撃30m/s2/150m/s2オーダーメイド仕様標準
SYJ5000 Series SMCSYJ5000 SeriesSMC
7,398税込8,138
1個
15日以内出荷
3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
切換方式2位置シングルポート数3ポート弁/5ポート弁消費電力(W)0.1(節電回路付)定格電圧(V)AC100ボディオプションパイロット弁個別排気形配管方法直接配管形ブラケットなしRoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式A・Bポート管接続口径M5×0.8
3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ524M SMC3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ524MSMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
ポート数3管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)切換方式(2) ノーマルオープンボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプ
パイロット式3ポート弁ダイレクト配管 3GAシリーズ CKDパイロット式3ポート弁ダイレクト配管 3GAシリーズCKD
9,314税込10,245
1個
41日以内出荷
弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数3最高使用圧力(MPa)0.7温度上昇50℃使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~55電線接続方法リード線(300mm)サージキラー、ランプ付最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB振動(m/s2)50以下給油不要(給油される場合は、タービン油1他のISOVG32をご使用ください。)雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)定格電圧変動範囲±10%手動装置ノンロック・ロック共用形サージキラーサージキラー付きインジケータランプ付き
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ524 SMC3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ524SMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ514M SMC3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ514MSMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ324 SMC3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ324SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
切換方式(2) ノーマルオープンポート数3ボディオプション(-) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ322 SMC3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ322SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
切換方式(2) ノーマルオープンポート数3管接続口径M3×0.5ボディオプション(-) パイロット弁個別排気形ねじの種類M使用流体空気コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ324M SMC3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ324MSMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
ポート数3管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)切換方式(2) ノーマルオープンボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ314 SMC3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ314SMC
5,298税込5,828
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ724M SMC3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ724MSMC
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) ノーマルオープンボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ522 SMC3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ522SMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
ポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ514 SMC3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ514SMC
5,398税込5,938
1個
22日以内出荷
ポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ712 SMC3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ712SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ524 SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ524SMC
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm切換方式(2) ノーマルオープンポート数3管接続口径(01) 1/8ポートサブプレート付定格電圧(V)(1) AC100ボディオプション(-) パイロット弁個別排気形ねじの種類(N) NPT使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ322M SMC3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ322MSMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) ノーマルオープンリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし管接続口径M3×0.5ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形ねじの種類Mブラケット(F) ブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ714M SMC3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ714MSMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ714 SMC3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ714SMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ324T SMC3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ324TSMC
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) ノーマルオープンボディオプション(-) パイロット弁個別排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)
3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ324MT SMC3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ324MTSMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
切換方式(2) ノーマルオープンポート数3管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)
3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ512 SMC3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ512SMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
ポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ722 SMC3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ722SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ312 SMC3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ312SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
ポート数3管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ712M SMC3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ712MSMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ524T SMC3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ524TSMC
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
切換方式(2) ノーマルオープンポート数3定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(-) パイロット弁個別排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら