さらに商品を絞り込む
  • SMC(13)
  • 3(65)
  • 4
  • 5(427)
  • 空気(12)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(13)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

方向制御機器 :「排気弁」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3230T SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3230TSMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし切換方式(2) 2位置ダブルソレノイドポート数4定格電圧(V)(6) DC12ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数4使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3230 SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3230SMC
9,298税込10,228
1個
9日以内出荷
ポート数4使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3130 SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3130SMC
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
ポート数4使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3130T SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3130TSMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし切換方式(1) 2位置シングルソレノイドポート数4定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3233 SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3233SMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルソレノイドポート数4ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気コイル(-) 標準
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3133 SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3133SMC
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
ポート数4使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3330T SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3330TSMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数4ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3433T SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3433TSMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数4定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3233T SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3233TSMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし切換方式(2) 2位置ダブルソレノイドポート数4定格電圧(V)(6) DC12ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3330 SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3330SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ポート数4使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3333 SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3333SMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数4ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら