18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.89MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3040種類の商品があります)


残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ SMC CADデータあり
1個
399 税込439
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ SMC CADデータあり
1個
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ SMC CADデータあり
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様接続方向:(0) 左側1(P)、外観塗装色:(-) 標準色 ボディサイズ(4) 1/2 管接続口径(04) 1/2 ねじの種類(-) Rc
1個
3,998 税込4,398
欠品中

残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ SMC CADデータあり
1個
629 税込692
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

VHS501-N06-X1 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ VHS501 SMC CADデータあり
ポート数3 ねじの種類(N) NPT 管接続口径(06) 3/4 ボディサイズ(5) 3/4 接続(1) 右側1(P) 塗装色(X1) ハンドル:シルバー、ボディ:赤色
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷

モジュラ接続タイプ残圧抜き3ポート電磁弁 VP717□Yシリーズ VP717KY SMC CADデータあり
切換方式N.C. シリーズ(7) VP700 ポート数3 圧力(K) 高圧タイプ(1.0MPa) 使用流体空気 コネクタコネクタ付
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

モジュラ接続タイプ残圧抜き3ポート電磁弁 VP717□Yシリーズ VP717Y SMC CADデータあり
切換方式N.C. シリーズ(7) VP700 ポート数3 圧力(-) 標準タイプ(0.7MPa) 使用流体空気
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

モジュラ接続タイプ残圧抜き3ポート電磁弁 VP517□Yシリーズ VP517Y SMC CADデータあり
ポート数3 切換方式N.C. シリーズ(5) VP500 圧力(-) 標準タイプ(0.7MPa) 使用流体空気
1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

モジュラ接続タイプ残圧抜き3ポート電磁弁 VP517□Yシリーズ VP517KY SMC CADデータあり
切換方式N.C. シリーズ(5) VP500 ポート数3 圧力(K) 高圧タイプ(1.0MPa) 使用流体空気 コネクタコネクタ付
1個
9,498 税込10,448
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付取付オプションなし ボディサイズ40 管接続口径3/4 ねじの種類Rc ハンドルシングルアクション ハンドル色 材質(ハンドル)樹脂 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 サイレンサなし 圧力単位製品銘板の単位表記:MPa
1個
7,998 税込8,798
11日以内出荷

使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.0 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ難燃タイプ 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)0~60
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)