パイロット式ソレノイドバルブ :「Aタイプ」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「ポート数」から絞り込む
3(21)
5(4)
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
定格電圧(V)(5) DC24V
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
ポートプラグ取付ポート(-) なし
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
定格電圧(V)(5) DC24V
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
定格電圧(V)(5) DC24V
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
ポートプラグ取付ポート(-) なし
リード線取出方法(LO) プラグコネクタタイプ
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
定格電圧(V)(5) DC24V
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
CE-対応品(-) なし
ポートプラグ取付ポート(-) なし
マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
定格電圧(V)(5) DC24V
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
ポートプラグ取付ポート(-) なし
マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
リード線取出方法(LO) プラグコネクタタイプ
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
管接続口径シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
定格電圧(V)(5) DC24V
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品(Q) CE対応品
ポートプラグ取付ポート(-) なし
マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
1個
¥8,698
税込¥9,568
10日以内出荷
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
ポートプラグ取付ポート(-) なし
定格電圧(V)(5) DC24V
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
CE-対応品(-) なし
ポートプラグ取付ポート(-) なし
定格電圧(V)(5) DC24V
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
ポートプラグ取付ポート(-) なし
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
管接続口径シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
定格電圧(V)(5) DC24V
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品(Q) CE対応品
ポートプラグ取付ポート(-) なし
マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
1個
¥8,798
税込¥9,678
10日以内出荷
切換方式2位置シングル
シリーズSQ2000
ポート数5
シール方式弾性体シール
パイロット方式内部パイロット
手動操作方式ノンロックプッシュ式(要工具系)
コモン仕様プラスコモン
弁形式プラグイン
コイル電圧(V)DC24
RoHS指令(10物質対応)対応
ファンクション標準タイプ(0.4W DC)
ポートプラグ取付ポートなし
マニホールドブロックマニホールドブロックなし
シリンダポート管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手付、横配管
1個
¥6,898
税込¥7,588
16日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数3
使用流体空気
切換方式(2) ノーマルオープン
ポート数3
ブラケット(F) ブラケット付
使用流体空気
配管(P) PRAポート直接配管用
作業手順(-) ノンロックプッシュ式
流量(A) 大流量タイプ
CE-対応品非適応
ポート数3
定格電圧(V)(5) DC 24
切換方式(2) ノーマルオープン
使用流体空気
流量(A) 大流量タイプ
ポート数3
切換方式(1) ノーマルクローズ
使用流体空気
流量(A) 大流量タイプ
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。
・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。
・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
VV5QZ32,VV5QZ35
切換方式N.C.
ポート数3
使用流体空気
1
2
次へ
『方向制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
- パイロット式ソレノイドバルブ
- 直動式ソレノイドバルブ
- 省配線フィールドバスシステム
- 方向制御エアオペレートバルブ
- メカニカルバルブ
- 方向制御ハンドバルブ
- パワーバルブ
- ISOバルブ
- 防爆バルブ
- ソレノイドバルブ用部品
- 方向制御マニホールド
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。